- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- トルクスソケットセットのおすすめ人気ランキング
トルクスソケットセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新160件の「トルクスソケットセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクスソケット」、「トルクスレンチ ソケット」、「トルクス 工具」などの商品も取り扱っております。
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
T20・25・27・30・40・45・50・55
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに
差込角(mm)
9.5
セット内容
E6・8・10・12・14・16・18・20
材質
CRV
全長(mm)
210(ホルダー)
1セット(8個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。
用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。
差込角(mm)
9.5
セット内容
T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
材質
(ソケット)50BB30(ビット)6150
全長(mm)
48(ビットソケット)、165(ホルダー)
先端形状
ヘックスローブ
1セット(7個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
差込角(inch)
3/8
セット内容
3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
差込角(sq.)
9.5
トラスコ品番
307-9031
セット内容
E型トルクスレンチB3-E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16、ソケットホルダー10コ用EHB310
質量(g)
355
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ
差込3/8インチ(9.5mm)角
セット内容
T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース
材質
クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げ
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
タイプ
スタンダード
セット内容
BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H
質量(g)
610
トラスコ品番
307-8604
先端形状
T型いじり止トルクス
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)
1/4,1/2
差込角(mm)
6.3/12.7
規格
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
セット内容
[ヘックスビットソケット](1/4" 6.3mm) HEX2/2.5/3/4/5/6mm。[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) HEX6/7/8/10/12/14mm。[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) ロング HEX5/6/7/8/10/12mm。[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm
材質
クロムバナジウム鋼
質量(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
穴角
トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)
6.3/12.7
差込角(inch)
1/4,1/2
規格
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
セット内容
[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30。[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10。[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60。[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20。[L型トルクスレンチ] T6/8/10。[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm
材質
クロムバナジウム鋼
質量(kg)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状
トルクス(いじり止め穴付)
トラスコ品番
396-4663
セット内容
3TX-T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H
質量(kg)
0.5
差込角(mm)
9.5
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
先端形状
トルクス
トラスコ品番
810-9616
セット内容
4TX-T30、T40、T45、T50、T55、T60、T70
質量(kg)
0.7
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ショートタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)
9.5
先端形状
T型トルクス
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに
差込角(mm)
9.5
セット内容
3mm・4・5・6・7・8・10・12
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
付属品
ソケットレール
トラスコ品番
407-6206
セット内容
T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)
440
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(8本組)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
821-9223
セット内容
【Eソケット】E10、11、12、14、16、18、20、24。【ソケットハンガーユニット】305mm
質量(kg)
0.6
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
E型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。E型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。
仕様
ソケットホルダー付
セット内容
E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20
材質
ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
サイズ
E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20
差込角(mm)
9.5(3/8インチ)
先端形状
ヘックスローブ
対応ねじ
E型トルクスネジ
クリップの色
赤
1セット(8個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷