トルサーのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
72件の「トルサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カビ取り シート」、「デスク クリーナー」、「布クロス 掃除」などの商品も取り扱っております。
万能クリーナー トルサー リスロンランキング1位
さぁーっと一拭き!! 手軽で簡単、あらゆる汚れをスピーディーに除去します。
用途事務用什器備品(机・椅子・ロッカー・パソコン等) 車両(内装・タイヤ・ホイル等) ガス台、換気扇、照明器具、電化製品 フェイクレザー、ジュータン(純毛は除く) ステンレス等の汚れ対応材質ステンレス形状液体商品タイプ本体
1本(820mL)
5,698税込6,268
当日出荷

カーブライト リスロンランキング2位
ホワイト車はもちろん濃色車やメタリック車のボディーに付着した頑固な汚れや水垢等を簡単に落し色の鮮やかさを取り戻します。また、フッ素ポリマーの配合により抜群のツヤと撥水性を持ち合せ持つ、プロに最適なフッ素コートタイプのワックスです。
用途車両の塗装面、化学素材、金属製品等の保護ツヤ出し。対応ボディー色全色特性撥水危険物の類別非危険物
1本(1L)
9,198税込10,118
当日出荷

エンジンクリーナー 超強力 モノタロウランキング3位
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(18L)
5,998税込6,598
当日出荷

おもいっきり布シートクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)ランキング4位
除菌効果のある、布シートやチャイルドシートのお手入れに最適なクリーナーです。たっぷりの泡で汚れを包み込んで分解&洗浄! 付属のマイクロファイバークロスは、布製品にやさしい超極細繊維だから、ブラシのようにゴシゴシ擦る必要がなく素材をいためることがありません。シミや手アカをスッキリかき取ります。 洗浄:やわらかな泡が汚れに素早く浸透し分解&洗浄。 除菌:カビ・大腸菌などの雑菌をまとめて除去。 抗菌:抗菌効果で雑菌の発生を防止。キレイが長持ち。 消臭:天然植物から抽出した消臭成分配合でニオイもスッキリ。 ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心して使用する事が出来ます。
付属品マイクロファイバークロス×1質量(g)512寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×109×65危険物の類別非危険物
1本(400mL)
699税込769
当日出荷

パイパー リスロンランキング5位
リスロンパイパー
配水管に注ぐだけで頑固な汚れを落し、つまりや悪臭を解消します。生ゴミや風呂釜のヘドロ処理。
用途浴室、台所、洗面所等の排水パイプの洗浄使用場所キッチン・厨房、浴室商品タイプ本体
1本(4L)
17,980税込19,778
当日出荷

泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用危険物の類別非危険物
1本(420mL)
859税込945
当日出荷

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍液性アルカリ性使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
1箱(18kg)ほか
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

車のボディの鉄粉除去。フロントガラスの油膜取りに。アルミホイルのブレーキダストの除去。
使用方法汚れがひどい時は、水洗いをしてから使用して下さい。まず、天井、フロントガラス、ボンネット、トランク、サイド、アルミホイルと順序良くスプレーし、5分以内にスポンジかタオルできれいに水洗いしてください。危険物の類別非危険物
1本(1L)
8,598税込9,458
当日出荷

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水アカ・油汚れ・ヤニ汚れに塗って拭き取るだけ。塗装面、アルミ、ガラス、ポリカーボネートなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応
用途・塗装面、床塩ビシート(共用部廊下等)、プラスチック(スイッチボックス、ホワイトボード等)、デザインテント、家具(ロッカー、机等)。エアコン室外機、自動車(頑固な水垢)の汚れのリフレッシュ。形状液体使用工具(擦り洗い)ウエス標準使用量40~60g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098税込2,308
当日出荷

超透明膜、スーパープラズマ法で多目的効果の新ワンドロップカーワックス、超光沢の驚異の異次元シールドは、光沢・撥水・耐久・防汚にすぐれ、走行するだけで雨や汚れを弾き飛ばします。
特性撥水、耐汚使用方法キレイに洗車したあと、たっぷりと水を含ませた大き目のスポンジかタオルに、本剤10ccをふりかけて塗り伸ばし、水をかけて、乾いたタオルで拭いてください。危険物の類別非危険物
1本(1L)
34,980税込38,478
当日出荷

汚れを強力に落とし、消臭・抗菌効果によりシートを清潔に保ちます。ノンアルコールタイプなので、チャイルドシートにも安心です。
付属品ハンディブラシ形状液体危険物の類別非危険物
1本(400mL)
999税込1,099
当日出荷

頑固な汚れから錆まで落とします。 研磨剤が入っていませんので、キズをつける事なく又中性ですので拭き残しが有りましても、変色しません。 界面活性剤は、植物系を使用していますので河川に流れましても、沈殿せず、環境に優しいクリーナーです。 伸びが良く、経済的で、台所の油汚れから、水あか、食器棚、ガラス等幅広く使用できます。
用途OA機器・複写機・ファックス・計算機・電話機・机・椅子・応接セットの汚れ取りに。 ロッカー・キャビネットのサビ落しに。 換気扇、ガスレンジ等の汚れ取り、ガラス・洗面鏡の汚れ取りと曇り止めに。 衣類、布製品のシミ抜きに。(但し、水洗いできる物)商品タイプ本体液性中性成分非イオン界面活性剤、脂肪酸、溶剤、カルナバ(ph7 植物性中性洗剤)形状固形繰り返し・詰め替え対応
1個(75g)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです 広い面積、ガンコな汚れを楽にクリーニングできます 使用後のべたつきがありません 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せ付けません 手にやさしい界面活性剤を配合しています。
用途大型スチール家具、机やイス、製図台、ビニールレザーの汚れ、壁面のたばこのヤニの除去に成分水、界面活性剤、香料、アルコール容量(mL)420タイプフォームタイプ
1個(420mL)
1,598税込1,758
当日出荷

布シートの強力汚れ落とし。業界初!酸素系漂白剤のパワーで布シートについたシミ、汚れを強力分解。スプレーして拭くだけで簡単に仕上がり、除菌、消臭効果でシートを清潔に保ちます。
用途自動車用布シートクリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
819税込901
当日出荷

シートの汚れ落し・消臭・除菌効果でふんわり仕上げ。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用成分非イオン系界面活性剤形式エアゾール液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
1本(420mL)
639税込703
当日出荷

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄液性アルカリ希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン。2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。50倍の希釈液・・・床・電気製品成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

植物由来の溶剤を使用した無香タイプの製品です。
用途金属製品、金型、チルローラーの汚れとり艶出しに。鉄、銅、ニッケル、ステンレスなど、さまざまな金属の汚れや、くすみ、サビを取り除き、高光沢に仕上げます。表面保護効果もあります。材質研磨材、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。
使用量4~6Lに1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,998税込4,398
当日出荷

<ボーン素材>一般的な透明ABS素材よりもラトルサウンドが良く響き、比重が重い、白濁ABS・・・・いわゆるボーン素材をボディに採用。 <ラトルセッティング>近年の検証から、シーバスから特に好まれ釣れる音のひとつだと実証されたこだわりの高音系ラトルサウンドを発生するラトルセッティングを採用。テール側ボディに小粒ガラスラトルx1と小粒真鍮ラトルx1を封入。 <スタビライザー>より安定したスイミング姿勢を生み出す為にセッティングされた下アゴのスタビライザー。 <ダブルジョイントシステム>高強度オリジナルエイトリング採用。スムーズなS字とスイミングとフォール時のナチュラルなくねりを実現。 <ライブフィッシュテール>キレのあるアクションに加え、ヒラを打ちやすい形状に設計されたエラストマー製テール <デコイエッグスナップ>ルアーのアクションを最大限に引き出し、強度、バランス共に優れたエッグスナップ#3を装備。 <スティンガーST-46>ビッグフィッシュ対応フック。スティンガーST-46を標準装備。
用途超実績S字系ジョイントベイトにこだわりのラトルサウンドによるアピールをプラス。 ボラ(イナッコ)・コノシロ・マイワシ・アユをシーバスが捕食しているパターンで高い実績を誇るS字系ジョイントベイト・シードライブに、こだわりのラトルサウンドをプラスしたシードライブ・ラトリンボーン。 徹底的にこだわった「良く釣れる音」・・・・それは「ジャラジャラ」「ゴトゴト」とうるさ過ぎない、「カラカラ」「パチパチ」と心地よく響く高音系サウンド。 小粒・少量のガラス&真鍮ラトルを、一般的な透明ABS素材と比較してラトルサウンドが良く響くボーン素材製のボディに封入することで、そのこだわりのサウンドを実現。 ラトルサウンドによるアピールが活きやすいオープンエリアのサーチや濁り・波風が生じたスポットの攻略においてハマれば圧倒的な威力を発揮することはもちろん、サイレントのルアーばかりがトレースされがちな激戦区だがらこそ効くケースも。 また、ボーン素材の「響き」以外の特性・比重の低さによる浮力の増加から、アクションレスポンス・スイムレンジも若干ながら確実に変化。 *アクションレスポンスがアップ→流速やリトリーブスピードの変化により敏感に反応しヒラを打つためシーバスの捕食タイミングが増加。 *沈下速度がスローに→スイムレンジがやや浅くなることで障害物が点在するシャローの開拓や水面付近を意識したヤル気のある個体へのアプローチが容易に。 ラトルサウンドの有無に併せ、変化を意識してオリジナル・シードライブとのローテーションを行うことで、さらなる釣果を叩き出すことが可能です。タイプシンキング全長(cm)14自重(g)26.5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>エッグスナップ#3、<フックアイ>フロント:#3・リア#3フックサイズフロント:#5・リア:#6
1個
2,998税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)