トルシアのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
74件の「トルシア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルシアボルト」、「高力ボルト」、「シャーボルト」などの商品も取り扱っております。
材質 ボロン鋼 セット内容 ボルト×1、ナット×1、座金×2 等級 F10T 頭部形状 六角 JIS規格 JIS B1186
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高トルク締付け&優れた耐久性
用途トルシア形M20、22、24用 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 1100[11220] 締付け能力 M20、M22、M24 回転数(min-1[r.p.m]) 17 電源(V) 単相100/200 電流(A) 11.1(単相100)、5.5(単相200) 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 仕様 二重絶縁、なめり防止機構付 付属品 アウタスリーブ、インナスリーブ(M24用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg) 7.4
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。
セット内容 ボルト、ナット、座金 規格 国土交通大臣認定 国住指 第309号 等級 F8T 頭部形状 六角
1箱(80個)ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルシア形高力ボルトの一次締めに!
用途M16、20、22、24用 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300] 締付け能力 M16、M20、M22、M24 回転数(min-1[r.p.m]) 120 消費電力(W) 1330 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 仕様 二重絶縁、電子制御 付属品 アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg) 4.1(スリーブなし)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
439 税込483
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
529 税込582
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(21個)ほか
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。
用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。 形状 オフセット シノの有無 あり
1丁
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 (トルシアボルト用 セット内容 インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース 消費電力(W) 1350 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 110 適応ボルトサイズ 高力(S10T)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。
材質/仕上 特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき 形状 オフセット
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)シャーレンチ M16・M20・M22用 100V
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 消費電力(W) 1550 質量(kg) 4.7 適応ボルトサイズ 高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用 周波数(Hz) 50/60 回転数(min-1[r.p.m]) 19
1台ほか
359,800 税込395,780
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)シャーレンチ
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 電源(V) 単相100 締付トルク(N・m) 295 トラスコ品番 810-9646 材質/仕上 本体:構造用鋼、ケース:スチール 質量(kg) 3.8 回転数(min-1[r.p.m]) 20 最大消費電力(W) 1020 適応ボルトサイズ M16用
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応。締付け調整が可能なダイヤル式
用途M16、20、22、24用 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600] 締付け能力 M16、M20、M22、M24 回転数(min-1[r.p.m]) 120 電源(V) 単相100/200 電流(A) 14(単相100)、7(単相200) 消費電力(W) 1330 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 仕様 二重絶縁、電子制御 付属品 スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg) 4.1(スリーブなし)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1台
409,800 税込450,780
5日以内出荷

1枚
4,298 税込4,728
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1枚
5,898 税込6,488
6日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)電動インパクトレンチ
ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。
常用トルク(N・m) 600 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1600 最大消費電力(W) 1100 本体質量(kg) 5 適応ボルトサイズ 高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用 周波数(Hz) 50/60
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)