- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- トレーラー タイヤのおすすめ人気ランキング
トレーラー タイヤのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新122件の「トレーラー タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 6.00-9」、「600-9タイヤ」、「4.00-8タイヤ」などの商品も取り扱っております。
車輪幅(mm)
90
シャフト径(Φmm)
25
悪条件の重なる作業場に適しています。
空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。
タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。
低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。
完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。
現在使用中のホイールがそのまま利用できます。
ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。
空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤサイズ
900-13
プライ
6PR
タイヤタイプ
チューブタイプ
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。
開閉テスト1万回実施(業界基準)
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
奥行(mm)
6516
出幅(mm)
前部150/後部90/サイド片側20
高さ(mm)
2450※基礎天より、開口部:2000~2250
内寸奥行(mm)
6359
間口(mm)
3084(内寸2943)
床面積(m2)
20.1
耐荷重(N/m2)
【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
仕様
巻上げシャッター扉
空気圧
3.5(kg/cm3)(速度8km/h)
車輪タイプ
空気入り
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。
2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)
ゴム
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。
タイプ
前幕カーテン式
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5
ホイル外幅(mm)
56
ホイル内幅(mm)
46
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
仕様
車輪のみ
トラスコ品番
398-5423
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
65
ボス幅(mm)
81
許容荷重(N)
830
車輪タイプ
空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
アルミホイール付き。装着タイヤ:WA-4TD
用途Collins製ドリー用
仕様
ロードレンジ:D、方向性:無し
耐荷重(kg)
449
タイヤサイズ
4.80x8
作動空気圧(kg・cm2)
7
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷