トロリー付 チェーンブロックのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
140件の「トロリー付 チェーンブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動チェーンブロックトロリー」、「手動トロリー」、「H鋼 トロリー」などの商品も取り扱っております。
強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、IビームHビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール 兼用
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チェーンブロックとの結合はワンタッチ。トロリの吊り金具に上フックを引掛けるだけ。チェーンブロックの取付・取り外しがワンタッチです。小さい回転半径、レール巾の調整は簡単、4つのクルマはボールベアリング入り、Iビーム・Hビームどちらのレールにも適合。 TFP・・プレントロリ・・鎖なし TFG・・ギヤードトロリ・・鎖あり
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプ TSG形ギャードトロリ結合形
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様 JIS規格品(JIS B 8815)。プレーントロリー結合型 トラスコ品番 460-8135 種別 2点押ボタン式 質量(kg) 59 タイプ 1速形 電源 単相100V モーター出力(kW) 0.45 定格時間(分) 25 電源コード 5m 適合横行レール幅(mm) 70-100-125
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番 457-9836 種別 5点押ボタン式 質量(kg) 131 タイプ 1速形 電源 三相200V 定格時間(分) 60 電源コード なし 横行モータ出力(kW) 0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min) 20/24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW) 3.5 適合横行レール幅(mm) 75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
659,800 税込725,780
5日以内出荷

適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
材質 本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C 適合レール I型、H型 タイプ 手押横行式 使用条件 本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。 4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
質量(kg) 4.7 最小回転半径(mm) 900 適合レール幅(mm) 横行/50-75-100-125 適合レール I型
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番 457-9798 種別 5点押ボタン式 質量(kg) 85 タイプ 1速形 電源 三相200V 定格時間(分) 60 電源コード なし 横行モータ出力(kW) 0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min) 20/24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW) 1.8 適合横行レール幅(mm) 75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷

強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
材質 スチール
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプ TSP形プレントロリ結合形
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。
トラスコ品番 827-5562 質量(kg) 0.8 定格荷重(kg) 60 適合ビーム幅(mm) 75
1台
特価
7,798 税込8,578
当日出荷

上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)