トンカチ槌のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「トンカチ槌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロック槌」、「ケレンハンマー」、「集成材丸棒」などの商品も取り扱っております。
BIGMAN(ビッグマン)トンカチ槌
レンガ・ブロック・瓦 石材のカット・ハツリ 材質:頭部ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造 刃部ISKH鋼(ハイス)超硬付により抜群の靱性、耐久性、耐摩耗性。
種類 トンカチ 材質(頭) ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造/ISKH鋼(ハイス)超硬付 材質(柄部) 主な用途 解体作業 質量(g) 470 寸法(mm) 330×125×23 タイプ 超硬鋼 頭径(Φmm) 21 刃幅(mm) 28 頭の全長(mm) 122
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

王将(須佐製作所)トンカチ鎚
種類 トンカチ 全長(mm) 330 材質(柄部) 主な用途 解体作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,188 税込2,407
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハツリ・割り作業に使用できます。ハツリ・割り作業に最適です。
用途ハツリ・割り作業。 刃幅(mm) 21 主な用途 ハツリ・割り作業
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

本鍛造品です。刃の部分はハツリ・割り作業に使用できます。
用途木材への釘打ち。 種類 片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途 打ち込み作業
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金付トンカチは御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類 トンカチ 主な用途 石工作業
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 トンカチ 全長(mm) 330 材質(柄部) 主な用途 解体作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 トンカチ 全長(mm) 325 材質(柄部) 主な用途 解体作業 口径(mm) 24×24 頭の全長(mm) 155 頭質量(g) 460 刃幅(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。 種類 トンカチ 頭径(Φmm) 22 全長(mm) 294 材質(ヘッド) 炭素鋼(S45C) 材質(柄部) ハードウッド 主な用途 バリ取り、カス取り/溶接作業 質量(g) 360 頭部幅(mm) 124
1本
569 税込626
当日出荷

握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄で片側は通常の木槌として使えます。凸面はレザークラフトのなめしで木栓・木ダボの打ち込み時に回りに傷をつけにくくなっています。
用途日曜大工・工作に。 種類 木ハンマー 頭径(Φmm) 40 全長(mm) 323 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途 大工作業
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

オーエッチ工業トンカチハンマー
刃の部分でハツリ、割り作業ができる
用途建築、土木用 種類 トンカチ 全長(mm) 330 材質(頭) 械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途 建築作業/土木作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 トンカチ 全長(mm) 315 主な用途 解体作業 口径(mm) 21×21 頭の全長(mm) 172 全質量(g) 680 刃幅(mm) 30 トラスコ品番 752-0867 質量(g) 680
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

種類 トンカチ 全長(mm) 315 主な用途 解体作業 口径(mm) 20×20 頭の全長(mm) 160 質量(g) 約570 刃幅(mm) 26
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

王将(須佐製作所)ブロック鎚
種類 トンカチ 全長(mm) 330 材質(柄部) 主な用途 解体作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途超硬付きトンカチ槌。 全長(mm) 325 頭の全長(mm) 125
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。 種類 掛矢(カケヤ) 全長(mm) 900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途 解体作業/打ち込み作業 頭部長(mm) 240
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類 片手ハンマー 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) 炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬合金付スレート槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
種類 トンカチ 主な用途 石工作業
1丁
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)