- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- フレコンバック、モッコ
- トンサポのおすすめ人気ランキング
トンサポのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新49件の「トンサポ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレコンバッグ スタンド」、「フレコンバック 枠」、「フレコン吊り具」などの商品も取り扱っております。
素早くジグを組み立てることができ、特別な技術を持った作業が不要。
確実に固定できるためバケツの下に人が立つ必要がなく、ジグを簡単に取り外すことが可能。
バックホウの近接作業にならず、安全性が飛躍的に向上。
分割して折りたたんで収納可能。
既存の補助器具に比べ軽量で運搬しやすく、重機を用いず一人で組み立てられるので、小回りの利く運用に便利
KSGメッキ加工の本体で、大幅に耐食性が向上。
仕様
投入土砂量:~2.7tまで
セット内容
トンサポ本体(ペグ2本付属)、羽根部分(3枚)、取扱説明書
形状
台形の立方体(折畳み可能)
寸法(mm)
上面:810×810、下面:1410×1410
質量(kg)
約37.2
高さ(mm)
950
羽根枚数
3枚
加工
本体:KSGメッキ、羽根:紛体塗装
マイゾックスコード
221812
1セット
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
頑丈コンパクトでらくらく運用。
作業員が安全に仕事ができる。
作業効率スピードアップ。
簡単な組立・安全な方法でなるべく早く土嚢を作りたい!
そんなお悩みを解決します。
仕様
投入可能土砂量:~2tまで
寸法(mm)
上面:810×810、下面:1410×1410
質量(kg)
本体:約28、付属品込:約37.2
高さ(mm)
950
羽根枚数
3枚
仕上
【本体】KSGメッキ、【羽根】紛体塗装
1セット
¥74,980
税込¥82,478
11日以内出荷
組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。
ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に
材質
スチール メラミン焼付塗装
寸法(mm)
933×933×1050
質量(kg)
13.5
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
災害現場・水防訓練・河川工事などで、効率的な土のう作製に最適な世界最速の袋詰め器(土のう製作器)
再生材(ABS樹脂)使用で地球にやさしい。
圧倒的な作業時間短縮。
袋を持たないので安全。
軽くて操作が簡単なので誰でも使える。
小さくて組立が自由なので保管場所をとらない。
維持管理費不要。均一土量の土のうを作製。
土のう作りをスピーディに!土の番(ドノバン)を広げて土のう袋をセットしたら土を入れてください。土の番が袋を広げておいてくれるので一人で作業ができます。プラダン製だから軽くて扱いやすい!多少の雨の中でも使用でき、使わないときはたたんで収納できます。周囲が暗くても目立ちやすい色を選びました。
材質
ポリプロピレン
付属品
穴取手白
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
530×400×15(畳んだ時)
目付(g/m2)
1000
フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm~2000mmまで無段階調節可能
幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。
袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由
工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm)
1340
全幅(mm)
1580(内寸1460)
全高(mm)
1660~2000(無段階調節)
質量(kg)
20
材質
スチール
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
最短3分!簡単!スピーディ!大型土のうが素早く作れる。コンパクトにたためて移動・収納もラクラク
広げて足を固定、支柱を立てて、フックに土のうを掛け均等に広げて完成!
寸法(mm)
約1100×1100×H1100
質量(kg)
約20
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質
(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
早い、簡単、一人でできる土のう作り道具です。土のう作りの効率アップ、少人数、短時間でドンドン作れます。
用途災害予防、復旧用、緑化植生用。
トラスコ品番
149-2193
材質/仕上
PE
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
470
外径(Φmm)
306
アズワン品番
64-8489-63
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。
折りたためるので収納にもスペースをとりません。
取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。
取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。
本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。
用途土のう袋の土詰め作業に
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
496-0378
質量(g)
250
縦(mm)
400
横(mm)
275
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
現場の声からできた5倍速ノンストレス・スタンド。大型土のうを現場で製作する際、治具をショベルバケットに吊るすことなく地上に設置したままフレコンバックをセッティングするため、安全性が高くスピーディーに大型土のうが製作できる。投入口がフレコンバックのサイズに合わせた大口径のΦ1100で、大型土のうの出来形が均一でキレイな仕上がり。フレコンバックのサイズは市販品(Φ1100×H1100)程度の全メーカーに適用可能。組立がカンタンしかもコンパクトに収納できる。バンの荷室に積載可能。2名作業(機械オペレーター含む)で、約2分に1個(袋)(この場合、土のうポン2つ使用)、1時間に32個製作が可能。(試験結果より)。商標登録:第5847622号/意匠登録:第1559361号。【NETIS登録商品】国交省新技術提供システムNETIS登録済み。(登録番号KK-240017-A)
用途災害復旧工事、河川工事、あらゆる仮設工事など
付属品
ピンチ(3個)
材質
D19異形鉄筋
質量(kg)
16
径(mm)
1100
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様
対応土のう袋サイズ:480×620mm
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ90×350(H)
色
OD
質量(g)
180
アズワン品番
64-2302-40
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。
用途各種工場・オフィス・内装業
付属品
ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本(重量計5kg)
車輪径(Φmm)
200
材質(本体)
スチール製
材質(車輪)
発泡ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
850
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
ポリプロピレン
荷台寸法(奥行)(mm)
850
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
グレンバッグ(R)かばちゃんをささえて、投入作業を容易にします。
組み立てが簡単。
グレンタンクからオーガ(スロワー)により投入する時、オーガ角度が急でも袋投入口にオーガ(スロワー)をセットできる。
2型は、充てん後の袋の取りはずしは、クイックモーション方式でできます。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様
丸型
寸法(mm)
Φ1100×1100+750
質量(kg)
約1.7(1枚)
容量
1t
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。
材質
耐候材入ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様
(ラミネート)なし
トラスコ品番
412-7625
幅(mm)
870
質量(kg)
1.4
奥行(mm)
870
投入口寸法(径×高さ)(mm)
□870×800
外径(mm)
□870
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(kg)
500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質
ポリプロピレン
色
本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)
50
芯材
FRP