- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 支柱・アーチ・柵
- トンネルハウスのおすすめ人気ランキング
トンネルハウスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新147件の「トンネルハウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トンネルアーチ」、「畑 棒」、「アーチ棒」などの商品も取り扱っております。
パイプベース式のため組んだまま移動できて、丈夫に設置ができます。農業用ビニールと防虫網のセットで、季節に合わせて通年ご使用いただけます。
用途作物の保温や虫よけ
高さ(m)
0.55
間口(m)
0.92
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色
グリーン
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
アーチは2分割式で、簡単組立。
アーチパイプは19Φ亜鉛メッキスチールパイプ使用で丈夫で長持ち。
トンネル内部は、大人が出入りし、野菜の管理ができる広々空間。
また一般的な農業用ハウス資材(19Φパイプ用)が使えるため、オリジナル防虫ハウス、育苗ハウスのベースとしても使えます。
用途家庭菜園
適合作物
スイカ、かぼちゃ、メロン、地這キュウリ、キャベツ、小松菜、白菜、こかぶ、ホウレンソウ、春菊、人参、イチゴ
奥行(m)
10
アルミ格子(10cm間隔)が太陽光線の反射で害虫飛来を防止。
耳部をさらに強化し、優れた耐久性でハウスサイドやトンネル栽培での強風あおり対策に威力を発揮。
織幅の中心がすぐわかるアルミセンターライン入り。
1mごとにアルミ2本線入りだからメジャーを使わず無駄なくカット。
透光性・雨通し・強風緩和に優れ、育成促進効果で早期収穫。
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
両端に水密キャップを使用。
鋼管ポールを被覆樹脂が覆っているので、錆や腐蝕が内側からしにくくなります。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利。
耐久性・作業性・経済性がイイ。
用途凍害・霜害・風よけや促成栽培に。
ビニールや寒冷紗・不織布・防虫ネットなどを張り大切な植物をガード。
材質
鋼管製樹脂被覆
菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)
20
雨よけなどに最適な長さ
用途雨除けや棚などに使用
寸法(mm)
19×1870
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10本)
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。
ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。
組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
用途家庭菜園
適合作物
トマト・ナス
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
支柱用パイプ、アーチ用パイプ、横通しパイプを組み合わせて使用する商品です。
パイプは錆びに強い亜鉛メッキスチール仕様。
用途家庭菜園
適合作物
トマト・きゅうりなど
減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。
ライン幅(mm)
2mm
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)
2.2
パイプ径(Φmm)
19
高さ(m)
2.2
国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍
用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色
グリーン
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減。高い光線透過率。優れた防適性
長さ(m)
100
性質
防霧滴透明