トンボ エアプレス ボールペンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
95件の「トンボ エアプレス ボールペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 プレス」、「鉱物 ルーペ」、「エアープレス」などの商品も取り扱っております。
ノック式加圧機構がインクを押し出す加圧式ボールペンだから、上向き筆記や、湿った紙への筆記も可能です。濡れた手や手袋をしたままでも握りやすいフルグリップボディ。しなやかさと強靭さを兼ね備えたワイヤークリップ付き。
インク色 商品タイプ 本体 方式 ノック式 インク 油性 色数 単色
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
厚さ(mm) 16.6 最大径(Φmm) 12.4 材質 軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付) 全長(mm) 144 質量(g) 13 シリーズ パワータンク エコマーク認定 認定 方式 ノック式 グリーン購入法 適合 商品タイプ 本体 エコマーク認定番号 18 112 199 入数(本) 1
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質 SUS304ステンレス 質量(g) 23 方式 回転繰り出し式 直径×長さL(Φmm×mm) 8.9×130 インク色 先端ボール径(mm) 0.7 色数 単色 TKG品番 9-2597-0201 TKG品番(2017) 6-2388-1401 商品タイプ 本体 入数(本) 1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

商品タイプ 替芯 先端ボール径(mm) 0.7 インク 油性 線の太さ 細字
1本
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノックすることで内部の空気が圧縮され、その圧縮空気がインキをしっかり押し出します。 書き出しからしっかりインキが出て速書きしてもずれにくい! 一般ボールペンでは書けない濡れた紙にも、水に負けずに書けます。キッチンなど水回りでも安心です。 10万回はさんでもこわれない。しっかり挟める可動式「リフトクリップ」搭載。 ノック&クリップによるセーフティ機構。ノックしたままポケット等にクリップを挟むと自動的にペン先が戻ります。
用途紙への筆記、悪天候での筆記、逆さ書き インク色 商品タイプ 本体 先端ボール径(mm) 0.7 方式 ノック式 仕様 抗菌仕様 材質 (軸さや)樹脂 ※抗菌材入り 全長(mm) 144 最大径(Φmm) 13.8 替芯 BKRF-6F-B(黒) インク 油性インキ 色数 単色 線の太さ 細字
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
質量(g) 4.4 適合本体シリーズ名 パワータンク単色 方式 ノック式 インク 油性 入数 1本 商品タイプ 替芯
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
先端ボール径(mm) 0.7 材質 軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂 軸径(Φmm) 11.3 厚さ(mm) 14.8 全長(mm) 139.6 質量(g) 9.3 シリーズ ジェットストリーム 方式 ノック式 替芯 SXR-7 色数 単色 グリーン購入法 適合 商品タイプ 本体 入数(本) 1
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。 ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン
インク色 黒・赤・青・緑 商品タイプ 本体 先端ボール径(mm) 0.5 材質 (軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材 質量(g) 23.6 方式 ノック式 替芯 SXR-80-05 インク ジェットストリームインク 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm) 13.7×18.5×148.8 色数 4色一体
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式 ノック式 替芯 JF-0.5芯 インク ジェルインク 商品タイプ 本体 全長(mm) 141.0 質量(g) 9.7 最大径(Φmm) 11.2 先端ボール径(mm) 0.5
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ DA-18
高倍率ながら明るくフラットな視界が得られる2群5枚構成の高級ルーペです。ニュートラルな再現性は定評があります。宝石鑑定や精密観察に。
倍率 18 レンズ径(Φmm) 18 仕様 ファイブフォールドレンズ
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

刃径(Φmm) 45 適合替刃・カッター 29B、41B、156B 刃厚(mm) 0.3 材質(刃) タングステン鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍) 18 レンズサイズ(mm) 18 付属品 チェーン トラスコ品番 848-1779 質量(g) 65 種類 携帯用 レンズ ファイブホールドレンザ サイズ(mm) 約40×21×25t [mm]
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

濡れた紙にも書け、上向き筆記も可能な加圧機構搭載。丈夫で壊れにくいメタルボディ
用途アウトドア、屋外作業、配達、DIY、調理場に 方式 ノック式 インク色 先端ボール径(mm) 0.7 替芯 K-07 入数(本) 1
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアー光学宝石鑑定ルーペ
プロも愛用の宝石鑑定を目的とした高性能ルーペです。トリプレット・ファイブホールドとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。
付属品 ケース タイプ 宝石鑑定ルーペ 種類 携帯用 材質(レンズ) ガラス
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気でインクを押し出すので、上向き筆記でもかすれず、氷点下の環境でも、濡れた紙にもくっきり筆記。 ノック式、太線1.0ミリボール
質量(g) 13 方式 ノック式 先端ボール径(mm) 1 インク 油性顔料 色数 単色 商品タイプ 本体 入数(本) 1
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽快に身につけられる、カラフルな2色ボールペン。両手がふさがっている時や、移動中など、どんな状況でも軽快に身につけられるストラップ付。便利な2色ボールペン(黒・赤)。
色数 2色
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端ボール径(mm) 0.7 インク 油性 入数 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 替芯 線の太さ 細字
1本
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品タイプ 替芯 インク色 先端ボール径(mm) 0.5 インク 水性 入数 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応 線の太さ 極細字
1本
189 税込208
当日出荷

手動型のものと同じ作動をします。 スピンドルのヘッド(刻印ヘッド)が製品にあたると、内蔵されているスプリングが縮まり、ある一定の量に下がるとスプリングが開放され、衝撃を発生させます。 通常はレバーをはずした状態で作業し、段取り替えや刻印内容を確認する時には、一旦エアを切り、手動操作を行います。
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。 付属品 ケース タイプ 高倍率ルーペ 種類 携帯用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)