- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- トンボ シャーペンのおすすめ人気ランキング
トンボ シャーペンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新111件の「トンボ シャーペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャーペン 黒」、「シャープペンシル 0.9mm」、「シャープペン0.7」などの商品も取り扱っております。
回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
147
方式
フレノック&フレロック機構
本体質量(g)
17
最大幅(mm)
16
MONO消しゴムを搭載したシャープペン。振って芯を出すフレノック機構搭載。
用途筆記
芯色
黒
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
方式
フレフレ式
材質
軸:PMMA樹脂、先端:真鍮、グリップ・クリップ:PC樹脂、消しゴム:オレフィン系、スチレン系エラストマー
幅W×全長(mm)
最大16×147
機構
フレノック式、クリップノック式、回転繰り出し式、消しゴム付、フレロック機構付
RoHS指令(10物質対応)
対応
強くて軽いアルミニウムを採用し、極太ながら軽やかな筆記感を実現。キャップを後着しても筆記バランスが良い低重心設計。
方式
キャップノック式、ノック式
軸
アルミ・アルマイト仕上げ
トンボの売れ筋モノグラフシリーズにクリアカラーをご用意しました。
幅(mm)
50
高さ(mm)
192
質量(g)
26
奥行(mm)
13
方式
回転式
芯径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
「ピンポイント消し」の性能を極めた精密極細消しゴム「MONO zero」。MONOブランドの思想と技術を結集した独自の精密設計が細部修正の概念を変える高い作業効率と美しい仕上がりを約束します。小数点やイラストのニュアンスまで修正できる超極細・2.3mm径の消しゴム。(丸型タイプ)。軽い力でも良く消えて、紙面を痛めにくいライトタッチの合成ゴム消しゴム。独自の間接チャック方式で、1ノックの消しゴム繰り出し量はわずか0.7ミリ。いつも理想的な量を繰り出せます。ペン軸の太さによる消したいところの視界を妨げません。製図ペン感覚のシャープな操作性です。本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。
用途製図・イラスト・手帳用
グリーン購入法
適合
材質
(本体)再生ABS樹脂、(消しゴム)オレフィン系合成ゴム
本体寸法(mm)
13×120
機構
ノック式
"太く見やすく。マークシートにも最適なドクターグリップの0.9mmです。
発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。
東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。
重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。
外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。
また、表面のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレ機構を搭載。
振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。"
用途紙への筆記
芯径(mm)
0.9
全長(mm)
143
種類
シャープペンシル
方式
フレフレ&ノック式
材質(グリップ)
シリコーンラバー
なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
適合
0.9mm替芯
方式
ノック式
芯径(mm)
0.9
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ
本体
仕様
チップスライド
材質
(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
139
方式
チップスライド
にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。
抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。
αGELは、(株)タイカの登録商標です。
シャカシャカ機能搭載モデル・ややかため。
芯径(mm)
0.5
回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
トラスコ品番
855-9862
適合本体
モノグラフグリップ・モノグラフシャープペンシル
材質
オレフィン系エラストマー
寸法(mm)
Φ5.3×26
タイプ
詰替え消しゴム
1パック(3本)
¥97
税込¥107
当日出荷
MONO消しゴム搭載のシャープペンシル「モノグラフ」のグリップ付モデル。ペンを振って芯が出る「フレノック」と、クリップ部をノックする「クリップノック」のWノック方式。クリップを上方向にスライドすると、フレノックがロックされて無駄な芯出しを防ぐことが可能。
芯径(mm)
0.5
方式
フレノック式、クリップノック式
軸
真鍮・塗装仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯径(mm)
0.9
方式
ノック式
色(本体)
黒
グリーン購入法
適合
1本
¥849
税込¥934
翌々日出荷
A罫・B罫ノートに最適な6.7mm径サイズの中細タイプのモノ消しゴムで1文字からしっかりきれいに消せる。携帯しやすい、ノック式ペン型消しゴムの決定版です。
用途事務・学習用
機構
ノック式
材質
(本体)PMMA樹脂、(消しゴム)PVC樹脂
寸法(mm)
(消しゴム)Φ6.7
タイプ
本体
本体寸法(mm)
Φ13×130
替え消しゴム
ER-KM
材質
オレフィン系合成ゴム
芯径(mm)
0.5
方式
ノック式
全長(mm)
99.1
質量(g)
6.4
径(Φmm)
(最大)5.6
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
トンボの売れ筋モノグラフシリーズにクリアカラーをご用意しました。
芯径(mm)
0.3
幅(mm)
50
高さ(mm)
192
奥行(mm)
13
質量(g)
26
方式
回転式
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯径(mm)
0.5
仕様
クリップ付・回転繰り出し式・消しゴム付・フレロック機構付
トラスコ品番
855-9836
材質
軸:アクリル樹脂、先端:金属、グリップ・クリップ:PC樹脂、消しゴム:合成ゴム
質量(g)
17
方式
フレノック
色(本体)
スタンダード
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
重厚で高級感溢れる使用感が魅力!
とても重厚で、クールな輝きを放つパーツが高級感を演出。万年筆のようなキャップの脱着や芯出しのノックなど、剛性に溢れた使用感もケリーならでは。
使いやすさを極めた逸品
カチっという音とともにキャップとペン単体との連動を果たして、ノックできる状態にし、ペン単体の後部に付属されている消しゴムも使用できるようになる。キャップなしでももちろんノック可能。
芯径(mm)
0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
「ぺんてる」「ZEBRA」など筆記メーカー各社のインポート品やオリジナルカラーの商品です。海外ならではのカラーと質感が特徴のTradioやKERRY、SMASH、GRAPH1000のメーカー限定カラーのぺんてる製品を中心に人気メーカーのボールペン、シャープペン、万年筆を厳選しました。1971年の発売以来、多くのファンに愛されその歴史を積み重ねてきた機能的なキャップ式高級シャープペンシル「万年CIL KERRY」の伝説のカラー。
材質
アルミ・真鍮・PC
寸法(mm)
125×15×12
本物であることを実感させる書き心地。高級感を醸し出すオリジナリティ高い装飾性。
ステイタスを演出するプロフェッショナルギアにシャープペンシルが登場!
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.7
芯硬度
HB
付属品
総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)
Φ18×138
質量(g)
22.6
方式
キャップスライド式
色(本体)
黒/銀
1本
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷