トン台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
206件の「トン台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1トン台車」、「平台車1t」、「台車 1t」などの商品も取り扱っております。
【NAC6-1275a・NTK6-1275】。 軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。 跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。 単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。 1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。 キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。 。 【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。 天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に取付け。積載物の落下を防ぐ。
高さ(mm) 718
1セットほか
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。積み重ね保管が可能です。
トラスコ品番 855-0505 材質 本体:スチール 天板:ベニヤ 車輪:ウレタン 長さ(mm) 1200 質量(kg) 55 高さ(mm) 311 材質(車輪) ウレタン 均等荷重(kg) 1200 荷台寸法(幅)(mm) 800 キャスター径(Φmm) 200 材質(天板) ベニヤ 材質(荷台) スチール
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ピカコーポレイションアルミ製台車6輪
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ウレタン ブレーキ有無 あり 材質(荷台) アルミ スタッキング可否
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪) ゴム タイプ サイド付 材質(キャスター) ゴム キャスター種類 固定車2個,自在車2個 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
用途鋼材など、重量物の運搬に最適 車輪径(Φmm) 150 荷台寸法(幅)(mm) 745 特性 スタッキング可 材質(荷台) アルミ
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 ロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用。 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ウレタン ブレーキ有無 あり 材質(荷台) アルミ スタッキング可否
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール素材では驚きの軽量設計32Kg 連結式で長物に対応 スチール素材なので丈夫で頑強!! 車輪はウレタン素材でタイヤ減りが少ない 4輪が自在式のため、小回りがきく(キャスターΦ130) 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
車輪径(Φmm) 130 材質(車輪) ウレタン 材質(車輪・金具) スチール 特性 スタッキング可 材質(荷台) スチール
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光洋機械産業鋼製パイプ台車
1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。 Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。 幅が750mmなので狭い通路でも使用可能
用途長尺物・重量物搬送 車輪径(Φmm) 200 高さ(mm) 307.5 材質(車輪) ウレタン 荷台寸法(幅)(mm) 750 特性 ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm) 1200 材質(荷台) 鋼板(SS400)相当
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に 仕様 クロムフリータイプ(三価電気メッキ) 材質 スチール、キャスター:ゴム キャスター 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) 脚高(mm) 100
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーケン台車(4輪)
軽量設計の為スチール材なのに29kg 段積み可能でコンパクトに収納 積載荷重は800kgまでOK 車輪はウレタン素材でタイヤ痕少 4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎ 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い 管パイプをまとめて収納
仕様 (中央取り付け板)Φ100車輪取付用 材質 樹脂(コーナーカバー) 材質/仕上 SUS/ドブメッキ(ボルト) 車輪径(Φmm) 130 材質(車輪) ウレタン 表面処理 溶離亜鉛メッキ 荷台寸法(幅)(mm) 780 ストッパー 材質(車輪・金具) スチール 特性 スタッキング可、軽量、ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm) 1130 材質(荷台) スチール
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様 連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能 材質 (フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm> 長さ(mm) 300~4000 組立方法 17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
1セット(2本)
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 ストッパー 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。積み重ね保管が可能です。
トラスコ品番 855-0506 材質 本体:スチール 天板:スチール 車輪:ウレタン 長さ(mm) 1200 質量(kg) 64 高さ(mm) 311 材質(車輪) ウレタン 均等荷重(kg) 1200 荷台寸法(幅)(mm) 800 キャスター径(Φmm) 200 材質(天板) スチール 材質(荷台) スチール
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として 材質 PP+ガラス繊維 材質(車輪) ポリウレタン ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm) 75 ブレーキ種類 ストッパー 特性 ストッパー付 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として 材質 スチール(本体)、PP(キャスター) 長さ(mm) 1230 質量(kg) 72 線径(Φmm) 6.2 表面処理 亜鉛鍍金 最大積載量(kg) 500 金網ピッチ(mm) 50×100 脚高(mm) 95 フォーククリアランス(L)(mm) 約600 フォーククリアランス(W)(mm) 約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間) 扉開閉方式 半開 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1150×960×750 容積(m3) 約0.78 外寸法・高さ(mm) 900 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・間口(mm) 1040 有効内寸法・間口(mm) 960 有効内寸法・高さ(mm) 750
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 880 ブレーキ有無 あり 耐荷重(kg) 60 キャスター 4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm) 900×600 荷台寸法(幅)(mm) 900 ハンドル高さ(mm) 880 構成 (フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類 ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm) 600 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。
用途各種工場・オフィス・内装業 付属品 ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本(重量計5kg) 車輪径(Φmm) 200 材質(本体) スチール製 材質(車輪) 発泡ゴム 荷台寸法(幅)(mm) 850 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 ポリプロピレン 荷台寸法(奥行)(mm) 850
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様 完成品。サイドハンドルタイプ。自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし 材質(キャスター) ゴム 材質(天板) 脱塩ビ樹脂 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 長尺物搬送、静音 騒音対策 あり 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ 金網 金網高さ(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)