トーアのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,316件の「トーア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面体」、「ボリューム付きスピーカー」、「作業用フェイスシールド」などの商品も取り扱っております。
防災面 トーアボージンランキング1位
1個
5,298税込5,828
12日以内出荷

カトー アームシリンダキット ノーブランドランキング2位
1セット
19,980税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

防災面 トーアボージンランキング3位
1個
4,498税込4,948
11日以内出荷

カトー アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドランキング4位
1セット
3,798税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

カトー アームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドランキング5位
1セット
8,998税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番453-7742質量(g)110電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
55,980税込61,578
当日出荷

頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。 布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01形状かぶり型防災面寸法(mm)(シールド部)320×320×2材質(レンズ)アクリル材質(面体)アクリル
1個
7,998税込8,798
当日出荷

ヘルメットにそってスライドする上下自在2段式。
形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)アクリル適合MP型、野球帽型ヘルメット質量(g)120本体寸法(mm)225×320対応MP型対応レンズ厚さ(mm)2
1個
5,398税込5,938
当日出荷

ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用するヘッドセットマイクです。 ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。
質量(g)約50(コード含む)
1個
14,980税込16,478
当日出荷

用途フィールドのDO測定やBOD測定に。付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.014(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式隔膜式ガルバニ電池法アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可温度補償自動外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約400校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%。【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%。【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)アズワン品番61-8517-69メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)接続センサー(ch1)溶存酸素補正機能塩分補正、大気圧補正
1台
149,800税込164,780
当日出荷



面体強度UP、上下可動スムーズ。
形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)アクリル適合MP型対応、野球帽型ヘルメット対応質量(g)195本体寸法(mm)270×320レンズ厚さ(mm)2
1個
6,998税込7,698
当日出荷

形状かぶり型防災面機能白ソフトツバ付、18mm巾黄色布ヘッドバンド、ヘルメット取付可(ゴーグルクリップ使用)、めがね・防塵マスク併用可質量(g)30タイプメガネ併用可本体寸法(mm)180×295材質(レンズ)塩ビレンズ厚さ(mm)0.3
1個
999税込1,099
当日出荷

トーアボージン角平面遮光面
仕様角平面、ツバなし形状ヘルメット取付型材質(レンズ)アクリル質量(g)230本体寸法(mm)(本体)215×300、(正面)幅約170レンズ厚さ(mm)2
1個
5,298税込5,828
11日以内出荷

軽量アクリル球面カーブ。UVカット&ブルーライト軽減!
形状ヘルメット取付型質量(g)125本体寸法(mm)250×320透過率(%)(紫外)0.001以下、(可視)80、(赤外)73レンズ厚さ(mm)2
1個
6,598税込7,258
12日以内出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。形状ヘルメット取付型防災面機能UVカット、保護メガネ併用可適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6005種別防災面型式ヘルメット取付型透明質量(g)230対応MP型対応、溝付型対応取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001。365nm:0.001材質(金具)硬質アルミニウム替レンズTLFH-C
1個
2,798税込3,078
当日出荷

トーアボージン保護面
シールド部分が上下自在で軽量です。
材質バンド/PEバンド形状防災面寸法(mm)シールド:175×200×1t質量(g)約75材質(シールド)PVCアズワン品番9-039-11
1個
1,898税込2,088
当日出荷

ヘルメット簡易装着式フェイスシールド。二重ヘッドクッション。 内側スベリ止め付25mm巾ゴムバンド。各種ヘルメットに取付可能。 ヘルメット簡易装着式フェイスシールド
用途飛沫感染防止用形状防災面質量(g)39材質(シールド)塩ビ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×295×0.3
1個
2,298税込2,528
当日出荷