- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- トーゼン フレキのおすすめ人気ランキング
トーゼン フレキのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「トーゼン フレキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブル継手」、「伸縮可とう継手」、「ファンコイル フレキ」などの商品も取り扱っております。
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)
15
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能
10mm(偏心・伸縮)
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
使用温度(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
設置場所
加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
許容偏芯(mm)
10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)
5
偏角(取付時寸法許容値)(°)
2
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
給水一時側に(日水協品)
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能
10mm(偏心・伸縮)
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
質量(kg)
3.7
種類
伸縮管継手
寸法L(mm)
100
呼び径
50A(2B)
使用温度(℃)
-20~80
寸法D(Φmm)
155
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
寸法T(mm)
16
寸法d(Φmm)
50
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
寸法C(Φmm)
120
設置場所
加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
寸法n-h(mm)
4-Φ19
許容偏芯(mm)
10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)
5
偏角(取付時寸法許容値)(°)
2
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高耐圧型
用途給水・飲料水用
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K
偏心量(許容変位量)(mm)
20
偏角(許容変位量)(°)
10
球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用
形状
フランジ
種類
埋ゴムタイプ伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)
15
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-20~80
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)
SS400
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
2山形
用途空調用
材質
補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用
材質
ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-20~130
使用流体
給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
偏角(許容変位量)(°)
14
球形(玉形)
用途空調用
材質
フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム
形状
伸縮継手
材質(本体)
ゴム(SBR+NR)
規格
10KF
最高温度(℃)
70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)
FCD
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心量(許容変位量)(mm)
10
取扱説明書
(0.65MB)
給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手
地震対策に
抜群の耐圧性
抜群の防振性
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)。縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)
性能
50mm
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
寸法L(mm)
250
使用温度(℃)
-10~70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
許容偏芯(mm)
50(変位置)、15(取付時寸法)
ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用
材質
補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂
形状
フランジ
種類
フレキシブル継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-20~100
使用流体
給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
材質(フランジ)
SS400
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
偏心量(許容変位量)(mm)
10
偏角(許容変位量)(°)
10
伸長(許容変位量)(mm)
10
圧縮(許容変位量)(mm)
10
円筒・筒形
用途水槽・タンク用
材質
フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2
形状
伸縮継手
材質(本体)
ゴム(EPDM/SK10)
規格
10KF
最高温度(℃)
70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)
SS400
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.65MB)
表面処理(フランジ)
光沢クロメートめっき
低反力
優れた耐久性
給水一次側に
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
使用温度(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
偏心量(許容変位量)(mm)
10
偏角(許容変位量)(°)
5
2山形
用途空調用
材質
(口金・金具)FCD
形状
伸縮継手
最高温度(℃)
70
接続方法
ねじ込み型
最高圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.65MB)
エルボ型
用途給水・飲料水用
材質
フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400
材質(本体)
ゴム(EPDM/SK10)
規格
10KF
最高温度(℃)
60
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)
SS400
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏角(許容変位量)(°)
15
許容変位(mm)
X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
取扱説明書
(0.65MB)
バンド締用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状
伸縮継手
材質(本体)
EPDM(SK10)
最高温度(℃)
60
接続方法
バンド締
最高圧力(MPa)
0.1
使用箇所
露出・埋設兼用
偏心量(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心量(許容変位量)(mm)
100
取扱説明書
(0.65MB)
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
材質
(口金・金具)FCD
形状
伸縮継手
材質(本体)
ゴム(EPDM/SK10)
最高温度(℃)
70
接続方法
ねじ込み型
最高圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏角(許容変位量)(°)
15
取扱説明書
(0.65MB)
工事工数の省力化
用途ファンコイル用
材質(本体)
EPDM
最高温度(℃)
90
ブレード
SUS304
材質(ナット)
袋:CAC406C(BC6C)
外ネジ
CAC406C(BC6C)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.48MB)
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状
伸縮継手
材質(本体)
EPDM(SK10)
規格
10KF
最高温度(℃)
70
伸縮範囲(mm)
伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)
1
使用箇所
露出用
材質(フランジ)
SS400
偏心量(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.74MB)
表面処理(フランジ)
溶融亜鉛めっき
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状
伸縮継手
材質(本体)
EPDM(SK10)
規格
10KF
最高温度(℃)
70
伸縮範囲(mm)
伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)
0.5
使用箇所
露出用
材質(フランジ)
SS400
偏心量(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.74MB)
表面処理(フランジ)
溶融亜鉛めっき