- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- トーゼン玉フレキのおすすめ人気ランキング
トーゼン玉フレキのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「トーゼン玉フレキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブル継手」、「伸縮可とう継手」、「フレキ 80A」などの商品も取り扱っております。
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)
15
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能
10mm(偏心・伸縮)
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
使用温度(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
設置場所
加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
許容偏芯(mm)
10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)
5
偏角(取付時寸法許容値)(°)
2
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
給水一時側に(日水協品)
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能
10mm(偏心・伸縮)
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
質量(kg)
3.7
種類
伸縮管継手
寸法L(mm)
100
呼び径
50A(2B)
使用温度(℃)
-20~80
寸法D(Φmm)
155
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
寸法T(mm)
16
寸法d(Φmm)
50
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
寸法C(Φmm)
120
設置場所
加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
寸法n-h(mm)
4-Φ19
許容偏芯(mm)
10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)
5
偏角(取付時寸法許容値)(°)
2
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-20~80
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)
SS400
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
2山形
用途空調用
材質
補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
優れた振動吸収性。
ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備
給排水衛生設備
工場用設備
各種プラント設備
使用流体
冷温水
偏角(許容変位量)(°)
5(取付け時:1)
圧縮(許容変位量)(mm)
5(取付け時:2)
球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用
形状
フランジ
種類
埋ゴムタイプ伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)
15
球形(玉形)
用途空調用
材質
フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム
形状
伸縮継手
材質(本体)
ゴム(SBR+NR)
規格
10KF
最高温度(℃)
70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)
FCD
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心量(許容変位量)(mm)
10
取扱説明書
(0.65MB)
JWWA 日本水道協会認証登録品。
新設計プレスフランジ採用、高性能、低コストを実現。
製品質量は従来品より約60%減の軽量化。
新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。
ソリッドリングだから20万回の耐久性。
材質
SS400相当(溶融亜鉛めっき)
使用流体
水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質
フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状
フランジ
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水
材質
内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)
使用流体
冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水
材質(フランジ)
SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
材質(ゴム)
内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
高耐圧型
用途給水・飲料水用
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K
偏心量(許容変位量)(mm)
20
偏角(許容変位量)(°)
10
ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用
材質
補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂
形状
フランジ
種類
フレキシブル継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-20~100
使用流体
給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
材質(フランジ)
SS400
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
偏心量(許容変位量)(mm)
10
偏角(許容変位量)(°)
10
伸長(許容変位量)(mm)
10
圧縮(許容変位量)(mm)
10
防振性能抜群、EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質
フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維
種類
伸縮管継手
適合規格
国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
使用流体
海水・工業用水・冷却水
JIS規格
JIS10K、JISK6353
偏角(取付時寸法許容値)(°)
10
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
3
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400)
仕様
JIS 10K
使用温度範囲
-20~350℃
最高使用圧力
1MPa
接続
フランジ接続
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)
対応
給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手
地震対策に
抜群の耐圧性
抜群の防振性
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)。縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)
性能
50mm
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
寸法L(mm)
250
使用温度(℃)
-10~70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
許容偏芯(mm)
50(変位置)、15(取付時寸法)
材質
補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400
使用流体
給水、上水
材質(フランジ)
SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
材質(ゴム)
内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用
材質
ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-20~130
使用流体
給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
偏角(許容変位量)(°)
14
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
差込み
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
防振性能抜群
EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質
フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維
種類
伸縮管継手
適合規格
国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
使用流体
海水・工業用水・冷却水など
JIS規格
JIS10K、JISK6353
偏角(許容変位量)(°)
15
偏角(取付時寸法許容値)(°)
5
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
5