トータルステーションのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
79件の「トータルステーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノンプリズムトータルステーション」、「光波測距儀」、「光波」などの商品も取り扱っております。
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量 最小表示 角度:1または5(選択可能) 測定範囲(m) 約5000(1素子プリズム使用時)
1台
699,800 税込769,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマトータルステーションTT-N45
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量 付属品 TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト 材質 本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP 外形寸法(mm) 縦350×横210×奥190 電源 専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属) 本体質量(g) 5500 表示部 正反両側 通信方式 データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売) 測角表示値 5″ 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 整準台 シフティング式 内部メモリー 最大49500点 関連資料 (1.0MB)
1台ほか
629,800 税込692,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設・建築の現場の生産性向上を実現します!
仕様 【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【円形気泡管】10’/ 2mm、【求心望遠鏡】像:正立/倍率:3×/視界5°/合焦範囲:0.5m ~∞ セット内容 本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー×2、充電器、USBケーブル、ソフトウェア、取扱説明書、使用説明書、収納ケース 質量(kg) 約4.4(バッテリー、整準台含む) 測定範囲 【測距部/プリズムモード】1素子プリズム:1.5~5000m・レフシート(5cm 角):300m、【測距部/ノンプリズムモード】1.5 ~800m(コダックグレー 90%)※1、【測角部/測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式 備考 【※1】使用環境、気象条件、測定対象物により変動します、【※2】ISO 17123-3による標準偏差、【※3】ISO 17123-4による標準偏差、【※4】100%充電 周辺温度25℃時 タイプ 【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション申請中 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 169×206×318 精度 【測距部/プリズムモード】精密測距モード: ±(2+2ppm× D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm、【測距部/ノンプリズムモード】精密測距モード: ±(3+2ppm×D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm※3、【測角部】5”※2 倍率(倍) 30 有効径(Φmm) 45(測距光学系50) 分解能 【角度】1”/ 5”/10” 保護等級 IP66 連続使用時間(時間) 約7(連続測距測角)、約12(30秒毎測距測角、AF使用)、約14(連続測角のみ) ディスプレイ グラフィック表示(640×480ドット 屋外仕様カラー/正反両側配置/バックライト照明付) 正立 視界 1°25’ 分解力 3.0” 最短合焦距離 1.5m 内部メモリー 約1000000点 自動補正機構 【角度】静電気容量検出方式 充電時間(時間) 約6 通信機能 RS-232C ケーブル、USBメモリー、USB ケーブル、Bluetooth(クラス1)、WiFi フォーカス オートフォーカス、マニュアルフォーカス OS Windows(R) Embedded Compact 7 微動方式 フリクションクラッチ式エンドレス微動 オートフォーカス EDMによる測距AF方式 対応ソフトウェア LANDRiV for Nivo-Z サービス分類 レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型画面で操作が簡単明解です。 SDカードで座標DATA(SIMA・CSV)を簡単受け渡しできます。 レッドマーク機能搭載にて簡単に位置が確認できます。 大容量Li-ionバッテリー搭載(2個)しています。
質量(kg) 5.5 倍率 30倍 最短合焦距離 1.0m ねじ径(mm) 35 レーザー安全基準 クラス3R 横(mm) 190 気泡管感度 30 高さ(mm) 342 視界 1°30 電源 Li-ion 分解力 3" 保護等級 IP56 有効径(Φmm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。 水平角はワンタッチで”ゼロ”リセットできます。
1セットほか
449,800 税込494,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト 自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様 コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示 トラスコ品番 288-3783 寸法(mm) 360(H)×200(W)×195(D) 全長(mm) 156 質量(kg) 4.6(電池含む) 電源 単三乾電池4本 最小表示 (測角部)10"/5"(選択可) 使用温度範囲 -20~50℃ 倍率 30倍 精度 (測角部)5"(JIS B7909 1998相当) 測定方式 アブソリュートエンコーダー方式 有効径(Φmm) 45 センサー (傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′ 連続使用時間 約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる) 機能 自動OFF機能 照明装置 (十字)有り ディスプレイ LCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置 正像 分解力 3.5" 最短合焦距離 1.3m 防塵防水性能 IP54相当 整準台 シフティング式 視野 1°30'(26m/1000m) 気泡管感度 棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm スタジア乗数 100 スタジア加数 0 望遠鏡仕様 像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m 機械高さ(mm) 240
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他 【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 使用温度範囲(℃) -20~60 倍率(倍) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×181×348※突起物含まず 保護等級 IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間) 約28※15(20℃)※14 バッテリー 充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイ グラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力 2.5" 送信出力 クラス1.5 内部メモリー 約50000点 外部メモリー USBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード 28キー、バックライト付 通信距離(m) 最大約10※12 サービス分類 レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長時間の使用(250時間)が可能です。 毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合 別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。 トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。 ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。 JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。 トラスコ品番 230-4524 セット内容 本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル 材質 望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン 電源(V) 単3アルカリ電池×4本(別売) 電源 単3アルカリ電池×4本(別売) 最小表示 20” 検出方式 水平角:片側 鉛直角:片側 倍率 30倍 倍率(倍) 30 保護等級 IP66 波長(nm) 633 到達距離(m) 50 視界 1°30' 最短合焦距離 1m レーザー安全基準 クラス2
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。 エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算 仕様 計算+簡易CAD メモリー 512MB以上※データによっては増設が必要 解像度 1024×768以上 使用CPU intelPentiumIII600MHz以上 OS WindowsVista/7/8 マイゾックスコード 218300
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。 明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。 簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。 防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。 ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に 質量(g) 150(電池込み) 消費電力(W) 0.12 電源 単4アルカリ乾電池1個 使用温度(℃) 0~40 表示 16文字ドット4桁表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81.5×15.1×163 オートパワーオフ 操作完了後約10分で自動電源OFF 電池寿命 約1年(1日1時間使用した場合)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の機動力で、現場に軽やかなフットワーク!
仕様 【国土地理院測量機種登録 】2級Aトータルステーション、【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【測距時間】【プリズムモード】精密測距モード:1.5秒/高速測距モード:0.8秒・ノンプリズムモード:精密測距モード:1.8秒/高速測距モード:1.0秒、【プリズム定数設定】-999~999mm、【測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式、【円形気泡管】10'/2mm、【求心望遠鏡】 像:正立/倍率:3×/視界:5°/合焦範囲:0.5m~∞ セット内容 本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー、充電器、ソフトウェア、取扱説明書、簡易取説、収納ケース 質量(kg) 約3.7※シフトタイプ、【内部バッテリ】約0.1、【格納箱】約4※付属品含む 測定範囲 【プリズムモード】レフシート(5cm角):1.5~300m/1素子プリズム: 1.5~5000m、【ノンプリズムモード】1.5m~300m(コダックグレー90%) 使用温度範囲(℃) -20~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 145×149×306 精度 【プリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)/±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【プリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【ノンプリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)、±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【ノンプリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【側角部】5″ 倍率(倍) 30 有効径(Φmm) 45(50:測距光学系) 表示部 グラフィック表示(正側:320×240ドット屋外仕様カラー、反側128×64ドットモノクローム) バックライト照明付 分解能 【角度】1"/5"/10" 保護等級 IP66 機能 【編集機能】現場数制限無し 気圧(hPa) 553~1332 正立 視界 1°20' 分解力 3.0" 最短合焦距離 1.5m 内部メモリー トータル500000点以上 自動補正機構 【角度】2軸(直交方向)、静電気容量検出方式、補正範囲±3’ 外部メモリー USBメモリー 通信機能 RS-232Cケーブル、USBケーブル レーザークラス クラス1(レーザポインタ:クラス2) 微動方式 フリクションクラッチ式エンドレス微動 使用時間(時間) 約7.5(連続j測距測角)/約16(30秒毎測距測角)/約20(連続測角のみ) 対応ソフトウェア LANDRiV-基本測量/中心線測量/横断測量/対回測量/測設/各種測量計算/データ送受信(APA/SIMA対応) サービス分類 レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い防水性能に、さらに優れた防塵性能をプラス。安心して使える簡単操作の高性能、NE-10RCⅡ。測角5 秒/10 秒切り換え表示・シフト装置組込式・JIS(防水)保護等級6(耐水型)・JIS(防塵)保護等級5(防塵型)。JIS保護等級5-6の強力防塵耐水性能。短い距離でもピントクリア。乾電池6本で22時間使用可能。視認性にこだわったデジタル大型液晶表示。
用途測角作業に 仕様 合焦方式:リニアフォーカス 質量(kg) 約4.5 径(Φmm) 目盛:79(水平目盛・高低目盛) 使用温度範囲(℃) -20~+50 規格 国土地理院3級経緯儀 電源 単3アルカリ電池×6本 最小表示 5”/20”(2段階切り換え) 本体寸法(mm) 153.5×172×332.5 精度 測角部:5” 有効径(Φmm) 望遠鏡部:45 連続使用時間(時間) 約22 望遠鏡:倍率 30倍 照明 十字線照明:あり 望遠鏡部:正立 視界 1° 20′ 最短合焦距離 (対物レンズ前面より)64cm スタジア比 乗数:100/加数:0 防塵防水性能 防水:JIS 保護等級6(耐水型)/防塵:JIS 保護等級5(防塵型) デジタル表示 両側
1セット
579,800 税込637,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)TT用1.5インチプリズム
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー 仕様 プリズム定数/0mm トラスコ品番 828-9293 タイプ 水準器付プリズム 外形寸法(mm) 縦54×横82×奥78 本体質量(g) 187
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)。レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に 倍率(倍) 30(望遠鏡) 精度 (測角部)10” 最短合焦距離 約1.3m 最小表示 10”/20” デジタル表示 両側 防塵防水性能 JIS保護等級4相当(IP54相当) 電源 NI-MH充電池 連続使用時間(時間) 約10 寸法(mm) 164×154×340 質量(kg) 約5
1セット
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業 全長 (望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数 自動補正範囲 ±15' 付属品 レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書 トラスコ品番 828-3995 使用温度範囲(℃) -20~+50 直径(Φ) (水平目盛盤)99mm/目盛:1° 1km往復標準偏差(mm) 1500 円形気泡管感度(mm) 10'/2 円形気泡管 平面ミラー 防水性 (JIS C 0920)IPX6
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

整準台底面よりプリズムまでの高さは昇降ユニットによりトータルステーションメーカー各社に合わせることが可能。
用途測距、測角、対回観測 付属品 ソフトケース、ポール 寸法(mm) 30×30×20 オフセット 0mm・30mm プリズム径(inch) 2.5 マイゾックスコード 212280
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

複雑な繰返し計算もスピーディにこなします。数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵。26~2398メモリー・最大28,500バイト。仮数10桁/407関数・機能付
桁数 (仮数部+指数部)10+2 仕様 科学定数:40 トラスコ品番 470-3219 質量(g) 150 電源 単4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 163×82×15 機能 メモリー保護機能、数学自然表示、書式通り入力、分数計算、時間計算(60進・10進数)、2進・8進・16進計算、論理演算、統計計算(標準偏差・2変数統計・編集機能)、順列組合せ、双曲線・逆双曲線、座標変換、ENG変換、複素数計算、行列計算、微分計算、積分計算、Σ計算、方程式計算、指数表示指定 メモリー 26~2398 演算桁数 (内部)15 電池寿命 約1年 表示ドット数 31×96ドット プログラムメモリ容量 最大28500バイト
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他 【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 タイプ 【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション 使用温度範囲(℃) -20~60 倍率(倍) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×181×348※突起物含まず 保護等級 IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間) 約28※15(20℃)※14 バッテリー 充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイ グラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力 2.5" 送信出力 クラス1.5 内部メモリー 約50000点 外部メモリー USBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード 28キー、バックライト付 通信距離(m) 最大約10※12 サービス分類 レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業 全長 (望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数 自動補正範囲 ±15' 付属品 レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書 トラスコ品番 828-3997 使用温度範囲(℃) -20~+50 直径(Φ) (水平目盛盤)99mm/目盛:1° 1km往復標準偏差(mm) 1500 円形気泡管感度(mm) 10'/2 円形気泡管 平面ミラー 防水性 (JIS C 0920)IPX6
1台
57,980 税込63,778
当日出荷