- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- トーチボディ トーキンのおすすめ人気ランキング
トーチボディ トーキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「トーチボディ トーキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トーチボディ」、「トーチ」、「トーキン チップボディ」などの商品も取り扱っております。
安川電機製ロボットに標準搭載のトーチです。
用途YEA003001:安川電機製アークロボットEAシリーズ用、016058:安川電機製アークロボット用UP・HPシリーズ用
トラスコ品番
723-5399
材質
YEA003001:銅、真鍮、アルミ、016058:銅、真鍮
質量(kg)
0.72
ケーブル長(m)
0.8~5
定格電流(A)
350(CO2)、300(MAG)
使用率(%)
60
冷却方式
空冷
適合ワイヤ径(Φmm)
0.8~1.2
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式
空冷
RoHS指令(10物質対応)
対応
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ
Nタイプ。スタンダード
仕様
Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)
350
適合
トーチN
適合電流(A)
350A
RoHS指令(10物質対応)
対応
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)
180/200
取付外径(Φmm)
19
適合
N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)
適合機種
CSL-18、20
適合電流(A)
350A
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプ
ダイヘン
定格電流(A)
500
使用率(%)
CO2/40、MAGガス/30
冷却方式
空冷
全質量(kg)
2.2
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2、1.4,1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ
Dタイプ。スタンダード
仕様
黒トーチ用
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)
200
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.0)1.2
冷却方式
空冷
タイプ
ダイヘン
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
定格電流(A)
500
使用率(%)
CO2/40、MAGガス/30
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2、1.4,1.6
冷却方式
空冷
全質量(kg)
2.2
タイプ
パナソニック
RoHS指令(10物質対応)
対応