- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- トーフレフレキのおすすめ人気ランキング
トーフレフレキのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「トーフレフレキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブル 配管」、「蒸気用 フレキシブルホース」、「フレキシブル継手」などの商品も取り扱っております。
チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。
接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。
材質
割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)。フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)。ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)。チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)。ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)
型式
NW(タフオメガチューブ)
タイプ
フランジ型 NO溶接タイプ
構造
規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400)
仕様
JIS 10K
使用温度範囲
-20~350℃
最高使用圧力
1MPa
接続
フランジ接続
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)
対応
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
材質
(ブレード押え)SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~300
規格
JIS10KF
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ジョイント)
(ラップ)SUS304
材質(ブレード)
SUS304
材質(フランジ)
(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)
SUS304
各種認証
日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料
(0.13MB)
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)
-20~300
規格
JIS10KF
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ブレード)
SUS304
材質(フランジ)
(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)
SUS304
材質(リング)
(割)SCS13
各種認証
日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料
(0.13MB)
材質(押えリング)
SUS304
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。非常に柔軟なチューブを使用しております。国土交通省仕様適合品
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質
チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~100
フランジ
JIS10K
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
冷温水
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端のフランジはルーズタイプです。
すべてステンレス鋼です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管
材質
フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様
芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)
~300
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質
ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)。パッキン/ノンアスベスト。チューブ/SUS304
使用温度範囲(℃)
0~100
適合流体
冷温水
型式
スーパーUNW
タイプ
ユニオン型 NO溶接タイプ
使用圧力(MPa)
1.0
構造
シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
国土交通省仕様です。接合が無溶接であり、チューブの有効長が長い為、振動、繰り返しの変位の配管に有利です。接液部がステンレス製の為サビにくく、耐久性に優れています。油、ガス(非腐食性流体に限る)、蒸気は、溶接型フレキのTF-10000で別途対応致します。(受注製作品)
用途配管の芯ズレ吸収及び振動吸収。
材質
フレキ部/ステンレス(SUS304)、フランジ部/スチール(SS400)
呼び径(A)
150
トラスコ品番
439-8467
全長(mm)
1000
質量(kg)
20
呼び径(B)
6
1本
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質
(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ/JIS10K
最高使用温度(℃)
350
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。
両端のフランジはルーズタイプです。
パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)
-10~100
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ/10K
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質
(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲
-20~140℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
材質
(ブレード押え)SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~300
規格
JIS10KF
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ジョイント)
(ラップ)SUS304
材質(ブレード)
SUS304
材質(フランジ)
(ルーズ)SUS304
材質(ベローズ)
SUS304
各種認証
国土交通省仕様適合品
関連資料
(0.13MB)
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
使用温度範囲(℃)
-40~100
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)