- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- トーヨーセフティ フルハーネスのおすすめ人気ランキング
トーヨーセフティ フルハーネスのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新107件の「トーヨーセフティ フルハーネス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量フルハーネス」、「全身 ハーネス」、「新規格 フルハーネス 130kg」などの商品も取り扱っております。
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様
(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質
(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型
X型フルハーネス
質量(g)
約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプ
タイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類
巻取式
適合規格
墜落制止用器具の規格
JIS規格
JIS TB 165規格品
落下距離(m)
3.1~4.1
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
肩ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
自由落下距離(m)
2.1
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様
(胴ベルト)スライドバックル
色
黒
質量(g)
約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)
種類
ロープ式
ロープ径(Φmm)
12
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
ランヤード(長さ)(mm)
1650
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)
ナイロン
肩ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
反射板
あり
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(長さ)(mm)
1650
仕様
[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質
(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色
黒
質量(g)
約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)
種類
巻取式(小型)
フック口開き(mm)
53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)
(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
材質(胴ベルト)
ナイロン
肩ベルト幅(mm)
45
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
反射板
あり
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。
軽量穴あきフック採用。
仕様
(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100
材質
(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型
X型フルハーネス
質量(g)
約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880)
タイプ
タイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード
ベルト幅(mm)
45
種類
巻取式
適合規格
墜落制止用器具の規格
JIS規格
JIS T 8166規格品
落下距離(m)
3.1~4.1
ランヤード(長さ)(mm)
巻取式 1500
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
自由落下距離(m)
2.1
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
1丁掛け
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(長さ)(mm)
1650
仕様
[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質
(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色
黒
質量(g)
約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)
種類
巻取式(小型)
フック口開き(mm)
53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)
(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
材質(胴ベルト)
ナイロン
肩ベルト幅(mm)
45
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
1丁掛け
反射板
あり
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(長さ)(mm)
1650
ランヤード
1丁掛け
仕様
(胴ベルト)スライドバックル
色
黒
質量(g)
約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)
種類
ロープ式
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)
ナイロン
肩ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
有
反射板
あり
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色
黒
タイプ
フルハーネス型
種類
ロープ式
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:690)
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
シンプル設計 軽量タイプ
厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。
用途フルハーネス型墜落制止用器具
材質
胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付)
ベルト幅(mm)
45
種類
フルハーネス型
材質(ベルト)
ナイロン
最大使用質量(kg)
130
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
25
脚部構造
V型
胴ベルト
無
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様
(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種
材質
(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト
型
X型フルハーネス
タイプ
タイプ1・伸縮式ダブルランヤード
種類
伸縮式
適合規格
墜落制止用器具の規格
JIS規格
JIS TB 165規格品
製品質量(g)
約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150)
落下距離(m)
4.2
ランヤード(長さ)(mm)
(伸長時)1560/(収縮時)1130
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
肩ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
自由落下距離(m)
2.2
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)
110
色
ブラック
質量(g)
1950(本体1240、ランヤード710)
種類
伸縮式
ベルト
腿:ワンタッチバックル
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
1丁掛け
1組
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)
(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色
グレー
質量(g)
約3035
タイプ
黒影ハーネス
ベルト幅(mm)
45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類
伸縮式
方式
伸縮自在ストラップ
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
ランヤード(幅)(mm)
32
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無(取付可)
ランヤード
2丁掛け
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)
主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様
【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)
約1950
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)
主/副:11
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
長年のグローバル市場での実績と信頼があります。
快適な着け心地により作業負担を軽減します。
5点調節式で様々な体型にしっかりとフィットします。
カラーベルトの上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。
容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。
仕様
D環位置:背中
色
黄・黒
サイズ
フリー
ベルト幅(mm)
40以上
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
適合規格
JIS T 8165:2018
形態
股ベルト:V字
最大使用質量(kg)
100
背タイプ
X型
脚部構造
V型
胴ベルト
無
ランヤード
無し
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
使用範囲(kg)
100以下
ランヤード(長さ)(mm)
1500
仕様
SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード
種別
第一種(4kN)
色
黒
タイプ
フルハーネス型
ベルト幅(mm)
46
種類
ロープ式
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)
スチール
肩ベルト幅(mm)
46
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:960)
仕様
SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード
ベルト幅(mm)
46
種類
伸縮式
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)
スチール
肩ベルト幅(mm)
46
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)
1700
材質
(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色
ブルー系
質量(g)
約1370(ランヤード含む)
ベルト幅(mm)
肩・腿:45、胸:25
種類
ロープ式
クリップ
胸クリップ:プレートタイプ
バックル
腿バックル:プレートバックル
フック
No.57
ランヤード(直径)(Φmm)
10
肩ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
1丁掛け
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様
国内専用
色
ブラック
サイズ
フリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)
2360(本体1280、ランヤード1080)
種類
伸縮式
ベルト
腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)
110
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
1組
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色
黒
種類
フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)
4.1
肩ベルト幅(mm)
46
最大使用質量(kg)
100以下
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
背タイプ
Y型
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
2.3
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色
黒
タイプ
フルハーネス型
種類
伸縮式
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:960)
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け