トーラーヘッドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
39件の「トーラーヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレンクリーナー」、「ルートカッター」、「パイプクリーナー ドリル」などの商品も取り扱っております。
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

トラスコ品番 788-3234 適合機種 K400、K3800 セット内容 T202(62995)バルブオーガー、T205(63005)Cカッター、T211(63035)スペードカッター、A-13(59230)ピンキー 質量(g) 136 適合ケーブル C-4、6、7、8、9、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に トラスコ品番 809-2505 材質 質量(g) 40 ヘッド径(Φmm) 23 適合ワイヤ径(Φmm) 8
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法 ユニバーサル付Φ10mm×15.5m 適合排水管径(Φmm) Φ20~100 トラスコ品番 252-8479 種別 手動式配水管掃除機 質量(kg) 10.2 寸法 L510×W290×H330mm
1個
81,980 税込90,178
当日出荷

1個
83,980 税込92,378
当日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様 カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用) トラスコ品番 809-2514 質量(g) 20 適合ワイヤ径(Φmm) 6、8 刃外径(mm) 34
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm) 20 ~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作距離(m) 清掃:7.6 ケーブル径(Φmm) 6
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に トラスコ品番 809-2504 材質 質量(g) 25 ヘッド径(Φmm) 15 適合ワイヤ径(Φmm) 6、8
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)先端ツールセット
先端ツールセットです。
トラスコ品番 495-1221 セット内容 T203(63000)バルブオーガー(直径22mm)、T205(63005)Cカッター(直径35mm)、T210(63030)スペードカッター(直径25mm)、T217(63065)ドロップヘッド(長さ110mm)、A-13(59230)ピンキー(長さ110mm) 質量(g) 209 適合ケーブル C-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW モデル T-250
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

ビーバー(アサダ)ドレンクリーナー
据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。
用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。 付属品 PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチ トラスコ品番 252-8509 質量(kg) 10.2 適合ワイヤ径(Φmm) 810 能力(mm) パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
1個
189,800 税込208,780
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

硬い詰まりを貫通します。 十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。
用途排水管清掃に トラスコ品番 523-7360 質量(g) 15 ヘッド径(Φmm) 23 適合ワイヤ径(Φmm) 10
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に 材質 ハイカーボンスチール 質量(kg) 1.7 ワイヤー径(Φmm) 6.3 ワイヤー長さ(m) 7.5 適合パイプ径(Φmm) 38~76 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

適合 直径6.5mmケーブル専用 エスコ品番 EA340GB 材質 (本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック 質量(kg) 2.3 適合パイプ径(Φmm) 32~50 ケーブル 直径6.5mm×7.6m
1個
9,810 税込10,791
当日出荷

用途ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 。曲管など複雑な配管の清掃に。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様 バリュー・シングルワイヤー トラスコ品番 475-3291 質量(kg) 1.2 ワイヤー径(Φmm) 8 本体質量(kg) 1.2 ワイヤー長さ(m) 7.6 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 180×180×330
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。 適合機種 PH、PCK、FRE
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)