- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- ドア エッジ ガードのおすすめ人気ランキング
ドア エッジ ガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「ドア エッジ ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用ドアモール」、「ドアパンチガード」、「ドアパンチ」などの商品も取り扱っております。
日本製の高品質モールです。
U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。
全長6m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)
10
長さ(m)
6
衝撃に強いハードタイプのドアガード。
駐車場など、ドア開閉によるキズからドアエッジを守ります。
ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)
6
軟質素材でキズを防止。
挟み込みタイプで簡単取付け。
両面テープ貼付け(4個1セット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
7×85×12
目立たずに守る、極細ドアエッジプロテクター。極細&極柔で曲線のドアエッジにフィット。
用途ドアモールプロテクター
付属品
強力両面テープ(3m)
材質
PVC
幅(mm)
11
質量(g)
51
長さ(m)
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
3000×11×5
ソフト素材でドアエッジを傷から守るミニサイズのプロテクターです。
ドアを開けた際、壁や車などに接触してドアエッジが傷つくのを防止します。
本製品は、ドアのプレスラインに合わせて曲げられる特殊形状です。
プリウスやセレナなどのプレスラインが鋭角な車種に最適です。
真っ直ぐに伸ばした状態の取付けも可能です。
ドア内側に両面テープを貼る「挟み込みタイプ」なので、ボディ表面に
両面テープの痕を残しません。
透明なので目立たず、色々なボディカラーにマッチします。
耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用しています。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
8×50×11
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本製の高品質メッキモールです。
裏面が平らなモールです。カットしてお使いください。
ドアエッジを傷から護るクリアタイプのプロテクター
両面テープと挟み込み式でガッチリ固定
耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用(ロング×2)(ショート×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(小)11×85×15、(大)11×150×15
外側からだけでなく、内側からの見た目も美しい全周メッキタイプ。
シルバーメタルの輝きで、愛車のボディラインをエレガントに演出。
ボディを傷や衝撃から保護。
付属品
両面テープ(25×16mm)30枚
幅(mm)
約10
色
シルバー
長さ(m)
3.6
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ドアエッジを傷から護るプロテクター。
両面テープと挟み込み式でガッチリ固定。
耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用(ロング×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
11×150×15
シリコーン素材でドアエッジを傷から守ります。
内蔵された強力なマグネットでドアエッジに取り付けできます。
何度も取り付け、取り外しができる粘着テープが不要なタイプです。
形状が曲げられるので、鋭角に張り出したボディー形状にも対応します。
リアルなカーボン柄でワンポイントアクセサリーにもなります。
材質
シリコーン
色
ブラック
質量(g)
35
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ソフト素材でドアエッジを傷から護り、駐車場などで他車への接触キズも防ぎます。
ドアのプレスラインに合わせて曲げられる特殊形状なので、プリウスやセレナなどのプレスラインが鋭角な車種に最適です。真っ直ぐに伸ばした状態の取付けも可能です。
ドア内側に両面テープを貼る「挟み込みタイプ」なので、ボディ表面に両面テープの跡を残しません。
ボディ色を選ばず、車のデザインに良く馴染むスポーティな光沢カーボン調仕上げです。
耐候性・耐久性に優れた軟質TPUを使用しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
8×50×11
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質
ポリエチレン
関連資料
SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)
8
幅(mm)
4.3
材質
EPDMゴム
スリット幅(mm)
【底辺最大】1.7(1mm幅用)
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質
塩化ビニール(PVC)
形状
はさみこみ型
取付け方法
差し込みタイプ
ドアガードCL
用途透明度が高く変色しにくい軟質アクリルと透明粘着シートを使用しているので、どんなボディカラーにも違和感なく取り付きます。
弾力性に優れた樹脂を仕様しているので、ドアなどの曲面にもぴったりフィットします。
取り付けは、粘着テープで貼るだけの簡単装着です。
ドライカーボン調の軟質素材でキズを防止
挟み込みタイプで簡単取付け
両面テープ貼付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
9×97×9
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
自動車メーカーも採用の高品質のポリウレタンクリアシートがキズからガードします。
寸法(mm)
105×1300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷