ドア ストライカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
225件の「ドア ストライカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポストストッパー」、「ドア ストライク」、「ドア ストライカー カバー」などの商品も取り扱っております。


1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容 ロッド当板:枠用1枚付、本体取付ネジ:【M4×35 D=6 サラ小ネジ】+SUS:N本付、当板取付ネジ:【M4×10 D=6 サラ小ネジ】+SUS:2本付 材質 ケース:アルミ、ゴム:クロロプレンゴム、ロッド当板:ステンレス 仕上 ケース:アルマイト(シルバー)、ゴム:生地(ブラック)、ロッド当板:生地
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
用途板金扉用に。 トラスコ品番 377-0044 材質 メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド 全長(mm) 43 ホワイト 材質(本体) ポリアセタール(POM) 質量(g) 5.2 種類 クリップ型 吸着力(N) 26 取付け方法 埋込タイプ 質量(g/セット) 5.2 付加機能 ワンタッチ取付 押込力N(kgf) 25 色(本体) ナチュラル 幅W(mm) 10
1個
109 税込120
翌々日出荷




ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
材質 ポリアセタール・ポリアミド 乳白色 質量(g) 5.2 引張強度N(kgf) 19.6[2.0] 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び3、十字穴付皿小ねじM3 押込力N(kgf) 19.6[2.0] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99 税込109
3日以内出荷



オールプラスチック製ですので錆の心配がありません。強力プラスチック製で耐久力抜群です。(30万回耐久テストで異常ありません)。ポリアセタール樹脂のバネ弾性とローラーとの組合せにより軽快な開閉タッチが得られます。一般家具、厨房器、船舶用等、一般および多湿箇所用にも最適です。かぶせ扉、インセット扉両用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など。 仕様 引張力(N/kgf):2.6 トラスコ品番 252-2702 材質 本体・ストライカー:ポリアセタール(POM)、ローラー:ポリエチレン(PE) 全長(mm) 31.3 寸法A(mm) 31.3 寸法F(mm) 2.3 寸法D(mm) 12.6 寸法E(mm) 9 寸法B(mm) 14 寸法C(mm) 27.2 寸法P(mm) 24.4 寸法I(mm) 9 寸法J(mm) 2 寸法G(mm) 32 寸法P1(mm) 7.5 寸法P2(mm) 23.6 押込力N(kgf) 1.9 H(mm) 16.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
72 税込79
当日出荷




かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 付属品 十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)。十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用) 材質 (本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA) ナチュラル 材質(本体) ポリアセタール(POM) 質量(g) 3 種類 クリップ型 吸着力(N) 20 取付け方法 面付タイプ 押込力N(kgf) 3(3.3) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷