- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- ドア 補修 シールのおすすめ人気ランキング
ドア 補修 シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新150件の「ドア 補修 シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 剥がれ 補修」、「ドア 穴 補修 シール」、「ドア 補修」などの商品も取り扱っております。
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分
アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
危険物の類別
非危険物
ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
用途ドア、建具、家具などの補修に
セット内容
ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個
材質
専用ヘラ/ABS樹脂
成分
ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料
危険物の類別
非危険物
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工
貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。
材質(表面)
(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
幅×丈(mm)
880×2100
DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです
DIYでの仕上や家具などの模様替えなど
自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)
50
材質
基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ)
ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート
キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)
60
耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。
用途木製品の欠けや凹みの補修に!
成分
エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他。カラーパウダー/顔料。パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他
セット内容
カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚
硬化時間(分)
20~30分
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
自然の木目を印刷したシートです。
シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品
工作専用カッターナイフ
シートサイズ(mm)
140×200
1個
¥382
税込¥420
当日出荷
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強く色あせにくいテープです。ワックス塗布OK!。フローリング・柱などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分
アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
寸法(mm)
450×155×3
危険物の類別
非危険物
DIYや家具などの模様替えに便利な化粧シート。使い方自由自在、シールタイプだから作業も簡単です。リアルな質感と手触りの化粧シートです。
用途DIYでの仕上げや家具の模様替えなど。(キッチンキャビネットやドア、収納ボックス、家電製品などを手軽に簡単リメイク。)
幅(mm)
920
長さ(m)
20
材質
オレフィン系樹脂
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途
多用途補修用
引張強度(N/10mm)
40.2
特性
耐水
粘着タイプ
強力
指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。
キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。
クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。
指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分
天然ワックス、顔料、植物油
セット内容
本体、仕上げ用ヘラ、スチールウール
質量(g)
約8
危険物の類別
非危険物
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.3
材質
硬質PVC+軟質PVC
床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!。補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能。ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。
用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。
寸法(mm)
21×21×95
成分
水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水
付属品
ヘラ
硬化時間
3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化
危険物の類別
非危険物
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。
セット内容
専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表
危険物の類別
非危険物
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2
シェラック艶消しタイプは、傷(補修箇所)にハンダゴテで溶かして充填後、専用スクレーパーで削るだけですので、熱に弱い塩ビ・オレフィンシートを使用した木質材の補修にも適しています。
他の補修材に比べ、補修箇所での調色が出来るため色合わせしやすいのが特徴です。
床から建具までいろいろな場所で使用できます。
危険物の類別
非危険物
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
知らないうちについてしまった すりキズ、かすれキズ、細かいキズに最適。フローリングがカンタンによみがえります。
使用場所
フローリング
1個(5枚)
¥359
税込¥395
当日出荷