- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ドアノブ タキゲンのおすすめ人気ランキング
ドアノブ タキゲンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「ドアノブ タキゲン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ」、「点検口ハンドル」、「分電盤レバーハンドル」などの商品も取り扱っております。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット・キー2本
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
受座
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)
黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MBCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)
1.6
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
適合板厚(mm)
2.5
寸法W2(mm)
27
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
シャッター付き錠前を使用
A-33-1と取付け寸法に互換性があります。
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本、大ナット、ビスセット
最大適合板厚(mm)
1.6
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
200
タキゲンコード
04450
1個
¥2,494
税込¥2,743
当日出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60)
開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・大ナット・ビスセット
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
用途車両・コンテナ用扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本
質量(g)
240
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
200
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法M
M16
付属品
専用止め金
質量(g)
130
寸法L(mm)
71
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
16.5
寸法H1(mm)
37
寸法H2(mm)
28
寸法W1(mm)
14
寸法W2(mm)
14.3
寸法H3(mm)
16.5
寸法H4(mm)
7
最大適合板厚(mm)
8
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00774
1個
¥1,799
税込¥1,979
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
130
最大適合板厚(mm)
2
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00080
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
95
最大適合板厚(mm)
2
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00082
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉
付属品
受座
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60)
クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上
左右兼用型
用途キュービクル・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)