- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- ドア付 パーテーションのおすすめ人気ランキング
ドア付 パーテーションのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,927件の「ドア付 パーテーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーティション 扉」、「簡易ドア」、「突っ張り ドア」などの商品も取り扱っております。
パーティションに囲まれたスペースにドアを付ける事でほんかくてきな会議スペースを簡単に設置できます。
仕様
スライドドア
材質
ベースパネル:ポリエステル化粧板(グレー)、ドアパネル:ツインカーボクリアフロスト(縦目)
幅(mm)
スライドドア部分:1063/ベースパネル部分:900
奥行(mm)
スライドドア部分:16/ベースパネル部分:24
材質(レール)
スライド:アルミ
グリーン購入法
適合
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
セット内容
スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
2100×1800×450
1セット
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
材質
木製/両面白ポリ仕上
材質(フレーム)
アルミ製/アルマイト仕上
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
2100×900×32
開口部(mm)
(ドア開口)1800×650
1枚
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
仕様
組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板
パネルサイズ(mm)
850×1810
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×110×2050~2600
パネル厚(mm)
25
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様
ランマ無し
タイプ
本体フラット
商品タイプ
本体のみ
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
セット内容
パネル×7、窓付パネル×2、基本ベース×5、ジョイントパーツ×6、L字ポール×4、L字ベース×4、L字ジョイントパーツ×4、スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1
寸法H(mm)
2100
寸法W(mm)
3195×2295
1セット
¥669,800
税込¥736,780
15日以内出荷
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様
組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)
W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)
6
扉寸法(mm)
694×1990
仕様
低VOC、4VOC基準適合
種別
固定枠
等級
3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
625
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
694(ドア)
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
木目
横
※当商品は、単体で自立設置はできませんので、ご注意ください。両サイドにパネルが必要です。安定性のため両サイドにポリカ(半透明)パネルのご使用できません。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質
芯材:ハニカムコア、表面材:メラミン化粧板、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
厚さ(mm)
32
色
ホワイト
高さ(mm)
1800
タイプ
パネルのみ(脚無)
開口部を76cmと広くとったゆったりサイズのフィッティングルーム。
同伴での試着が可能です。
天板はついていませんミラーが2面に配置されているので、試着の確認に便利です。
吊り下げ式の扉で段差がなく安心です。
組立式で外からはドア錠解除専用キーコインで解錠できます。
裏面も化粧仕上げしています。
仕様
鏡×2個付きハンガー掛けバー付きドア錠付き(内カギ)
材質
木/強化コート紙貼り
厚さ(mm)
(鏡)5
質量(kg)
155
板厚(mm)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×120×210
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面50×120、開口部76×202
1台
¥229,980
税込¥252,978
翌々日出荷
イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質
枠:スチール、粉体塗装(シルバー)。パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)
厚さ(mm)
20
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)
1900
幅(mm)
1960
奥行(mm)
1510
質量(kg)
75.8
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1897×1447×1876
材質
吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、扉下フレーム/スチール、キャスター/ナイロン・スチール
有効間口(mm)
913×1799
組立時間
(目安)40分程度2人以上
仕様
電源タップ付(2機) 天井開口(フルオープン)
取扱説明書
(1.24MB)
T字型レイアウトで自立するパーテーション。
軽量アルミを使用しているので、設置・組立が容易。
上下ジョイントに引っ掛けて連結するシンプル構造。
パネルの最上部は光を透すコンビパネルを採用。
スライドドアパネルは内外側どちらにも取付可能。
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品
連結パーツ×2個
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)
420
ローパーテーション JKパネル用のドアパネルです。高さ2000mm用。独立性の高い鍵付きのドアです。フレームはホワイトカラー。右開き(JK-2090DRN)と左開き(JK-2090DLN)がございます。スムーズな開閉にはドアクローザー(別売:JK-DC)をご使用ください。
付属品
ジョイントパーツ一式、鍵3枚
材質
扉:合板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステル化粧板、フレーム:アルミ
幅(mm)
900
質量(kg)
20.5
高さ(mm)
2000
奥行(mm)
150
パネル厚(mm)
50
取扱説明書
(2.07MB)
サービス分類
組立・設置・取付
マジックテープで簡単に連結可能。レイアウト変更も気軽に行えます。布張りです。
用途間仕切り
幅(mm)
900
奥行(mm)
278
レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用
呼び寸法W(mm)
600
材質/仕上
スチール/焼付塗装仕上
取扱説明書
メーカー商品コード
0F0172
1セット
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷