ドットインパクトプリンタのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
423件の「ドットインパクトプリンタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドットプリンター」、「伝票機械」、「伝票印刷」などの商品も取り扱っております。
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ 単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) プリント方式 インパクトドットマトリクスプリンター 仕様 VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容 リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約4.1 文字種別 英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格 VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W) スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% 対応OS Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A) (最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 362×335×199(操作ノブ含む) 用紙 連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース 標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁) 80桁、印字幅:203.2mm(8インチ) 印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 解像度 180dpi 使用環境 動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命 製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間 無償:1年間(持込修理) 書体 英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ 英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A)) ISO7779パターン印刷時:53 アズワン品番 65-0394-55 使用期間 リボン推奨:2年 商品タイプ プリンター
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

多彩な用紙に対応、ハイコストパフォーマンスモデル。
使用可能用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズ MultiImpact 商品タイプ プリンター
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ 単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横 プリント方式 インパクトドットマトリクスプリンター 仕様 VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容 リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約6.1 文字種別 英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格 VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W) スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% 対応OS Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A) (最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 537×355×199(操作ノブ含む) 用紙 連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース 標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁) 136、印字幅:345mm(13.6インチ) 印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 解像度 180dpi 使用環境 動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命 製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間 無償:1年間(持込修理) 書体 英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ 英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A)) ISO7779パターン印刷時:53 使用期間 リボン推奨:2年 商品タイプ プリンター
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

漢字最高259字/秒、複写枚数最大9枚。幅広い業務で活躍するハイスピードモデル。
使用可能用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズ MultiImpact 商品タイプ プリンター
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm) 58 質量(g) 約470 文字 (5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm 電源 専用ACアダプタ 方式 ドットインパクト方式 印字速度(行/秒(s)) 約2.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×180×88 入力文字数 24文字/行
1個
46,800 税込51,480
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。
印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg) 約7.2(オプション含まず) 消費電力(W) スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% エコマーク認定 認定 対応OS Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/。Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/。Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/。Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/。Windows Server(R) 2003。MS-DOS(R) 定格電流(A) 最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB) 54dB(A) 速度 改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm) 203.2(8インチ) 印字桁数(桁) 80 解像度 180dpi 寿命 【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃) 動作時:5~35、保存時:-30~60 配列 24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%) 動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス 【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号 17 155 057
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg) 約9.4(オプション含まず) 消費電力(W) スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% エコマーク認定 認定 対応OS Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/。Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/。Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/。Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003。MS-DOS(R) 定格電流(A) 最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB) 54dB(A) 速度 改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm) 345(13.6インチ) 印字桁数(桁) 136 解像度 180dpi 寿命 【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃) 動作時:5~35、保存時:-30~60 配列 24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%) 動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス 【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号 17 155 058
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。 多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。 高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg) 約9.4(オプション含まず) 消費電力(W) スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% エコマーク認定 認定 対応OS Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS 定格電流(A) 最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB) 54dB(A) 速度 改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm) 345(13.6インチ) 印字桁数(桁) 136 解像度 180dpi 寿命 【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃) 動作時:5~35、保存時:-30~60 用紙サイズ B4、B5、A3、A4、A5、A6 配列 24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%) 動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス 【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 17 155 058
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

伝票発行業務の効率化を追求し、複写枚数9枚を実現したスタンダードモデル。
使用可能用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズ MultiImpact 商品タイプ プリンター
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速さと使いやすさが自慢、高速カラー対応モデル。
使用可能用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき プリント方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズ MultiImpact 商品タイプ プリンター
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式 インパクトドットマトリックス 使用可能用紙サイズ B4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号 商品タイプ プリンター 色数 モノクロ 解像度 24ピン(12ピン×2列)・180dpi 印刷速度 標準130文字/秒(全角漢字) 印字桁数(桁) 136 印字幅(mm) 345(13.6インチ) 給紙方法 リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション) 複写枚数 9枚(オリジナル+8枚) 電源(V) AC100±10% 消費電力(W) 約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 外形寸法(mm) 630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む) 質量(kg) 約18.9 寿命 製品:5年(参考値) ホワイト/ブラック インターフェース IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB、Ethernet I/F
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)電動式インプリンター
伝票を置き、カバーを閉めるだけで簡単印字。インクローラーが1印字ごとに自動停止する二重印字防止機構。
質量(kg) 6.1 電源(V) AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×242×169 松吉医科器械コード 23-2025-00
1個
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティービー伝票印刷 13
幅広い伝票類を、簡単に印刷、メール送信、PDF書き出しが、同じ操作感でできるソフトです。収録フォームは、見積書、納品書、請求書、領収書から、チェーンストア統一伝票や産業廃棄物、建設系マニフェスト伝票、フロン管理票、家電リサイクル券といった業界用の伝票、宛名各種・商品ラベルなど幅広い用紙フォームを収録。データ作成方法は3通り。1.直接入力、2.外部データ読込、3.販売管理Excelブックの利用。PCが苦手な方にも簡単、さらに1年間保守サポート付きで安心です。会員向け「伝票送付」ツール搭載。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディング。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg) 約7.2(オプション含まず) 消費電力(W) スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% エコマーク認定 認定 対応OS Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/。Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/。Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/。Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/。Windows Server(R) 2003。MS-DOS(R) 定格電流(A) 最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB) 54dB(A) 速度 改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm) 203.2(8インチ) 印字桁数(桁) 80 解像度 180dpi 寿命 【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃) 動作時:5~35、保存時:-30~60 配列 24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%) 動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス 【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号 17 155 057
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷

使いやすさを追求、高速・高機能モデル。
使用可能用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき プリント方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズ MultiImpact 商品タイプ プリンター
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

ジャノメ (蛇の目)手動式インプリンター
診察券のカルテへの転記に。自由に位置をセットできる自在フォームトレー仕様。
質量(kg) 2.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×115×225 松吉医科器械コード 23-2026-00
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

2つ折りにすると長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタ ドットプリンタ 種別 請求書(品名別) サイズ(inch) 9_1/2"×9" 刷色 青緑 サイズ(mm) 241×229 ミシン目切り離し後のサイズ(mm) 224×229(8_8/10"×9")
1箱(200セット)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式 インパクトドットマトリックス 使用可能用紙サイズ B4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号 商品タイプ プリンター 色数 モノクロ 解像度 24ピン(12ピン×2列)・180dpi 印刷速度 標準130文字/秒(全角漢字) 印字桁数(桁) 136 印字幅(mm) 345(13.6インチ) 給紙方法 リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション) 複写枚数 9枚(オリジナル+8枚) 電源(V) AC100±10% 消費電力(W) 約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 外形寸法(mm) 630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む) 質量(kg) 約18.9 寿命 製品:5年(参考値) ホワイト/ブラック インターフェース IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ A4、レター、はがき、L判、KG プリント方式 インクジェット方式 付属品 BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.5 シリーズ PIXUS 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 426×255×131 最大解像度 4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク 4色 プリントヘッド C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能 ドットカウント方式 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数 4 グリーン購入法 適合 対応インク 大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイプ プリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

オーハウスプリンタ SF40A
オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語での印字のみ) ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載 統計機能を搭載(スカウトプロ・TAを除く) リアルタイムクロック機能を搭載 付属のソフトウェアにより設定が簡単 耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)