ドットプリンターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
694件の「ドットプリンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伝票機械」、「名刺 プリンター」、「スタンプ 複写」などの商品も取り扱っております。
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ 単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) プリント方式 インパクトドットマトリクスプリンター 仕様 VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容 リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約4.1 文字種別 英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格 VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W) スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% 対応OS Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A) (最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 362×335×199(操作ノブ含む) 用紙 連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース 標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁) 80桁、印字幅:203.2mm(8インチ) 印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 解像度 180dpi 使用環境 動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命 製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間 無償:1年間(持込修理) 書体 英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ 英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A)) ISO7779パターン印刷時:53 アズワン品番 65-0394-55 使用期間 リボン推奨:2年 商品タイプ プリンター
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。 多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。 高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg) 約9.4(オプション含まず) 消費電力(W) スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% エコマーク認定 認定 対応OS Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS 定格電流(A) 最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB) 54dB(A) 速度 改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm) 345(13.6インチ) 印字桁数(桁) 136 解像度 180dpi 寿命 【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃) 動作時:5~35、保存時:-30~60 用紙サイズ B4、B5、A3、A4、A5、A6 配列 24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%) 動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス 【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 17 155 058
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

多彩な用紙に対応、ハイコストパフォーマンスモデル。
使用可能用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズ MultiImpact 商品タイプ プリンター
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

伝票発行業務の効率化を追求し、複写枚数9枚を実現したスタンダードモデル。
使用可能用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズ MultiImpact 商品タイプ プリンター
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ 単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横 プリント方式 インパクトドットマトリクスプリンター 仕様 VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容 リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約6.1 文字種別 英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格 VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W) スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% 対応OS Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A) (最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 537×355×199(操作ノブ含む) 用紙 連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース 標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁) 136、印字幅:345mm(13.6インチ) 印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 解像度 180dpi 使用環境 動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命 製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間 無償:1年間(持込修理) 書体 英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ 英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A)) ISO7779パターン印刷時:53 使用期間 リボン推奨:2年 商品タイプ プリンター
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg) 約9.4(オプション含まず) 消費電力(W) スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% エコマーク認定 認定 対応OS Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/。Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/。Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/。Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003。MS-DOS(R) 定格電流(A) 最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB) 54dB(A) 速度 改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm) 345(13.6インチ) 印字桁数(桁) 136 解像度 180dpi 寿命 【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃) 動作時:5~35、保存時:-30~60 配列 24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%) 動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス 【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号 17 155 058
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。
印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg) 約7.2(オプション含まず) 消費電力(W) スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% エコマーク認定 認定 対応OS Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/。Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/。Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/。Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/。Windows Server(R) 2003。MS-DOS(R) 定格電流(A) 最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB) 54dB(A) 速度 改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm) 203.2(8インチ) 印字桁数(桁) 80 解像度 180dpi 寿命 【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃) 動作時:5~35、保存時:-30~60 配列 24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%) 動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス 【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号 17 155 057
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式 インパクトドットマトリックス 使用可能用紙サイズ B4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号 商品タイプ プリンター 色数 モノクロ 解像度 24ピン(12ピン×2列)・180dpi 印刷速度 標準130文字/秒(全角漢字) 印字桁数(桁) 136 印字幅(mm) 345(13.6インチ) 給紙方法 リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション) 複写枚数 9枚(オリジナル+8枚) 電源(V) AC100±10% 消費電力(W) 約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 外形寸法(mm) 630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む) 質量(kg) 約18.9 寿命 製品:5年(参考値) ホワイト/ブラック インターフェース IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

漢字最高259字/秒、複写枚数最大9枚。幅広い業務で活躍するハイスピードモデル。
使用可能用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズ MultiImpact 商品タイプ プリンター
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つ折りにすると長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタ ドットプリンタ 種別 請求書(品名別) サイズ(inch) 9_1/2"×9" 刷色 青緑 サイズ(mm) 241×229 ミシン目切り離し後のサイズ(mm) 224×229(8_8/10"×9")
1箱(200セット)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディング。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式 インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg) 約7.2(オプション含まず) 消費電力(W) スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源 AC100V±10% エコマーク認定 認定 対応OS Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/。Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/。Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/。Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/。Windows Server(R) 2003。MS-DOS(R) 定格電流(A) 最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB) 54dB(A) 速度 改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm) 203.2(8インチ) 印字桁数(桁) 80 解像度 180dpi 寿命 【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃) 動作時:5~35、保存時:-30~60 配列 24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%) 動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス 【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号 17 155 057
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷

幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式 インパクトドットマトリックス 使用可能用紙サイズ B4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号 商品タイプ プリンター 色数 モノクロ 解像度 24ピン(12ピン×2列)・180dpi 印刷速度 標準130文字/秒(全角漢字) 印字桁数(桁) 136 印字幅(mm) 345(13.6インチ) 給紙方法 リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション) 複写枚数 9枚(オリジナル+8枚) 電源(V) AC100±10% 消費電力(W) 約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 外形寸法(mm) 630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む) 質量(kg) 約18.9 寿命 製品:5年(参考値) ホワイト/ブラック インターフェース IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB、Ethernet I/F
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm) 58 質量(g) 約470 文字 (5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm 電源 専用ACアダプタ 方式 ドットインパクト方式 印字速度(行/秒(s)) 約2.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×180×88 入力文字数 24文字/行
1個
46,800 税込51,480
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさを追求、高速・高機能モデル。
使用可能用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき プリント方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズ MultiImpact 商品タイプ プリンター
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

速さと使いやすさが自慢、高速カラー対応モデル。
使用可能用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき プリント方式 インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズ MultiImpact 商品タイプ プリンター
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

ジャノメ (蛇の目)電動式インプリンター
伝票を置き、カバーを閉めるだけで簡単印字。インクローラーが1印字ごとに自動停止する二重印字防止機構。
質量(kg) 6.1 電源(V) AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×242×169 松吉医科器械コード 23-2025-00
1個
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティービー伝票印刷 13
幅広い伝票類を、簡単に印刷、メール送信、PDF書き出しが、同じ操作感でできるソフトです。収録フォームは、見積書、納品書、請求書、領収書から、チェーンストア統一伝票や産業廃棄物、建設系マニフェスト伝票、フロン管理票、家電リサイクル券といった業界用の伝票、宛名各種・商品ラベルなど幅広い用紙フォームを収録。データ作成方法は3通り。1.直接入力、2.外部データ読込、3.販売管理Excelブックの利用。PCが苦手な方にも簡単、さらに1年間保守サポート付きで安心です。会員向け「伝票送付」ツール搭載。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。自動紙厚検知機能があるため、使用する用紙の厚さに応じて自動的に紙厚を調整しますので、1台で複数の帳票を使う場合におすすめです。
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

用紙を曲げずに印刷できる水平インサータ(水平紙送り)方式を採用しています。用紙走行が安定しているので、紙詰まりや印刷のズレも少なく、用紙の給排出もスムーズです。また、多彩な給紙方式に対応していますので、プリンタの設置スペースや用途に応じて、給紙方式を使い分けることができます。
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。チェーンストア統一伝票など多くの帳票に対応。紙厚調整は手動のため、用紙によって都度調整をしない単一の帳票を使う場合におすすめです。
プリント方式 ドットインパクト 使用可能用紙サイズ A4横 商品タイプ プリンター
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷