ドマスターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
378件の「ドマスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土間スター」、「鉄筋 固定 金具」、「ksガッツ」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。 すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。 コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ 5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16 適合材 丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
16,980 税込18,678
当日出荷

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上 生地 許容荷重(N[kgf]) 1000[102] ボルト締付トルク(N・m) 25 ボルト平径(mm) 17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。 組合対応 セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
1箱(100個)
24,980 税込27,478
当日出荷

セパレーター協同組合だっこちゃん
地下工事における捨てセパの接合に。 溶接工が居ない場合のセパ結合に。 図面変更等注文が間に合わない時に。 R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。 壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。 降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
1箱(150個)ほか
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

"ラップしたセパレータ―に取付け、電動工具で締め付けるだけの簡単施工。 突然の寸法変更にも素早く対応出来ます。 開放型の為、先行して取付けたセパレータに後から簡単に施工できます。 (予めセパレータを金物に通す必要がありません) 仮固定用の板バネを装備している為、寸法の微調整が容易です。また、本締めも片手で可能です。"
用途セパレーター接続金具
1箱(100個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
仕上 生地 許容荷重(N[kgf]) 3000[306] ボルト締付トルク(N・m) 25~30 適合径範囲 鉄筋D10~D16 ボルト平径(mm) 17
1セット(100個)
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。 表面処理 生地 板厚(mm) 6 適合径範囲 D10~D19 許容荷重(N) 2500[255kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m) 20 ボルト平径(mm) 17
1箱(100個)
14,980 税込16,478
当日出荷

国元商会KSゼロガッツ
鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 かぶりを侵さずガッチリ掴む。 鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。 溶接面がわかり易い溶接マーク入り。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V
許容荷重(N[kgf]) 平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306] ボルト締付トルク(N・m) 35 適合径範囲 鉄筋D29~D41 ボルト平径(mm) 17 仕上 生地
1セット(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイトー工業鉄筋くん1016
使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具! 安心安全の板厚6ミリ! M10強力ボルトでガッチリ固定! 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ) 適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。 表面処理 生地 板厚(mm) 6 適合径範囲 D10~D16 適合サイズ 5/16×D10~D16、3/8×D10~D13 許容荷重(N) 3000[306kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m) 25~30 ボルト平径(mm) 17 関連資料 (0.19MB)
1箱(100個)
17,980 税込19,778
当日出荷

鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別 32W ボルト対辺(mm) 17 許容荷重(N[kgf]) 平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400] ボルト締付トルク(N・m) 10~15 適合径範囲 鉄筋D13~D32
1セット(100個)
34,980 税込38,478
当日出荷

国元商会KSポインター
"純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE "
用途天端のレベルポイント決めに ボルト平径(mm) 17
1セット(100組)ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国元商会KSガッツ
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲 鉄筋D13~D32 ボルト対辺(mm) 17 許容荷重(N[kgf]) 平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200] ボルト締付トルク(N・m) 10~15
1セット(100個)
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 太径版ネオガッツ セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み) インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。 ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。
仕上 生地 許容荷重(N[kgf]) セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255] ボルト締付トルク(N・m) 25 適合径範囲 鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25) ボルト平径(mm) 17
1セット(100個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

共栄製作所がっちり君!!
取付簡単、作業が早い 。並行接続、直交接続も可能 。電動インパクトで締付完了
用途セパと土間鉄筋接続金具 許容荷重(kN) 1.0(101kg) セパレータ (丸セパ)5/16・3/8 使用 (鉄筋)D10・D13 ボルト平径(mm) 17
1箱(100個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1箱(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サイトー工業鉄筋クランプ2235
鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途鉄筋溶接不可対策用の金物です。 表面処理 生地 板厚(mm) 6 適合径範囲 D22~D35 許容荷重(N) 2000[204kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m) 12~15 ボルト平径(mm) 17
1箱(100個)
19,980 税込21,978
当日出荷

1ケース(100本)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国元商会KS鉄筋フック
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける) タイプ 41型 仕上 ユニクロ・銀色 適合径範囲 鉄筋D35~41 ボルト平径(mm) 21
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷


型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。 別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。 チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。 ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf]) 7840[800]
1セット(50個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)