ドライオーブンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
193件の「ドライオーブン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱風循環オーブン」、「樹脂 乾燥機」、「低温乾燥機」などの商品も取り扱っております。
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式 マイクロコンピュータによるPID制御 排気口 内径34mm 上面2個 付加機能 キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式 自然対流 付属品 ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質 内槽/ステンレス鋼板。外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装。断熱材/グラスウール。ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 センサー K熱電対 安全装置 自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)。キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能 運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg) 約15(1枚) タイマー 1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式 専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式 自然対流 温度制御 PID制御SSR出力 安全装置 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 外装 スチール粉体塗装 内装 ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃) 室温+20~300 電源(V) AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布 (幅)25℃ at300℃ 付属品 棚板レール2組、棚板2枚 タイマ機能 ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサー K型熱電対 棚ピッチ(mm) 35 排気口 Φ32mm×2個 温度設定範囲(℃) 室温+20~300
1台
103,000 税込113,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
1台
137,000 税込150,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W) 100 材質 【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×380×520(突起部を含まず) 付属品 棚板2枚 使用温度範囲 室温+5~60℃ 方式 内槽壁面加温 自然対流方式 定格電流(A) 10 内容積(L) 約37 安全装置 自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能 機能 コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対 温度調節精度 ±0.5℃(at 37℃) 内槽寸法(mm) 幅350×奥行300×高さ360 最高温度到達時間 約40分
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様 ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃) 室温+10~270 安全装置 可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 温度制御方式 PID制御 使用環境温度(℃) 5~35
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番 1-5421-41 付属品 棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg) 9.5 電源 AC100V 50/60Hz 定格電流(A) 3 棚段数 最大6 安全装置 過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能 ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサー K型熱電対 温度制御 マイコン式PID制御 タイマー時間 1分~99時間59分 棚ピッチ(mm) 30 外寸法(mm) 250×320×400 ヒーター容量(W) 300 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 庫内寸法(mm) 180×240×220 対流方式 自然対流方式 観察窓 70×190mm
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

東京理化器械定温恒温乾燥器
自然対流方式の乾燥器です。 密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 電源(V) 単相100 安全装置 可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム 温度制御方式 PID制御 電源コード(m) 2
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
1台
173,000 税込190,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品 ステンレス棚板×2 質量(kg) 17 消費電力(W) 100 電源 AC100V 50/60Hz 内容積(L) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 412×374×515 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×300×360 設定温度(℃) (室温+5)~60 松吉医科器械コード 23-3222-00
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃) 室温+20~300 温度分布 25℃(at300℃) 温度制御方式 PID制御、SSR出力 付加機能 タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能 安全装置 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) センサー 温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対 棚ピッチ(mm) 35 材質 外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304) 排気口 Φ32mm×2個 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2(3Pプラグ)
1台
113,000 税込124,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃) 室温+5~70 材質 本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置 サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m) 3.4 機能 自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 482×686×50(トレー) ヒータータイプ シーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。 高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。 ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。 庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。 庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
ホワイト 周波数(Hz) 50/60 仕様 (サーモスタット)バイメタル式 付属品 ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け 質量(kg) 5.4 電源(V) AC100 50/60Hz 温度範囲(℃) 100~250 天板寸法(mm) 285×260、(積載可能)235×210 プレート寸法(mm) 265×255、(積載可能)230×230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×350×300 電源コード(m) 1.2 ヒーター OFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W 温度ヒューズ 庫内寸法(mm) 270×270×200 タイマー ゼンマイ式60分 庫内容量(L) 14 ファン OFF-ON ラック寸法(mm) 285×245、(積載可能)235×210
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃) 室温+5~45 消費電力(W) 130 電源(V) 単相100 棚板数(枚) 1 使用温度 常温
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
145,000 税込159,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
136,000 税込149,600
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番 1-6684-01 有効内容量(L) 25 温度調節精度 ±0.5℃(無負荷時) 温度分布精度 ±0.5℃(35℃運転時) 温度設定単位 1℃ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×260×360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×445×477 付属品 棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分) トラスコ品番 311-0591 質量(kg) 12 使用温度範囲(℃) 0~30 消費電力(W) 98 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 安全装置 過昇温度保護機能 電源コード(m) 2 冷却方式 自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール 加熱方式 自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール 内装 アルミ(エポキシ焼付塗装) 外装 ABS樹脂 温度設定範囲(℃) 3~45 ドレン水 自然蒸発式
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

ヤマト科学恒温器
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式 自然対流式(エアジャケット方式) 使用温度範囲(℃) 室温+5~80 温度調節精度 ±0.5℃(37℃時) 温度分布精度 ±1.0℃(37℃時) 運転モード 定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 扉形式 二重扉(内扉強化ガラス) 安全装置 自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど 付属品 棚板×2、鍵×2
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
1台
186,000 税込204,600
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
1台
211,000 税込232,100
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
1台
147,000 税込161,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)