- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接養生具(シート・フェンス等)
- ドライカーボンのおすすめ人気ランキング
ドライカーボンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新369件の「ドライカーボン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライ カーボン 板」、「ドライカーボンパイプ」、「カーボン 樹脂」などの商品も取り扱っております。
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様
A種合格品
幅(mm)
1000
混率(%)
耐炎繊維100
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。
アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。
種別
ロール
規格
C種
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×30000
カーボン目の美しさと引張強度の強さとのバランスを考慮した素材を使用しました。1つ1つのカーボン柄がより強調され光の反射で美しくレーシーに見える綾織りを採用し、トップコートには、つや消しを選択。塗料による余計な反射をおさえ、カーボン目をより美しく見せる工夫をしています。純正以上の吸入効率を有し且つ、純正ECU制御範囲内で対応可能です。
用途自動車用インテークサクション
形状
DryCarbon Suction
本体寸法
-
貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質
塩化ビニール
色
ブラック
寸法(cm)
50×75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
種別
カット
材質
耐炎繊維100%
幅(mm)
2000
さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
用途自動車用インテークサクション
形状
Racing Suction
アルミ製サクションパイプと新開発スーパーハイブリッドフィルターにより、エンジンルームのさりげないアクセントはもとより、通気抵抗の低減によるレスポンスの向上をも実現。
用途自動車用インテークサクション
形状
Premium Suction
新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
サクションを可変することで、ノーマル時の静音、レーシングサクション時の強音を実現。走行用途により切替えが可能なインテークシステムが「GTサクション」です。
用途自動車用インテークサクション
種別
DBA-
形状
GT Suction
備考
-
本体寸法
Φ200-80/Red
エンジン形式
FA20
世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。
用途自動車用インテークサクション
形状
Super Power Flow
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様
かさ比重(g):1.7~2.0M/m3
材質
等方性黒鉛(CIP材)
耐熱温度(℃)
2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます
材質
炭素繊維・耐炎コーティング材
幅(mm)
990
トラスコ品番
785-4161
質量(g)
634
長さ(m)
10
メッシュ
約5mm(レノ織り)
目付(g/m2)
約63
1巻
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
完全プロ仕様の塩化ビニル樹脂製なので耐久性も抜群です!
粘着剤付の印刷フィルムなのでカッターやはさみで容易にカット出来ます。
ドライヤー等で温めることで簡単に伸びるので三次元曲面にも貼付可能!
材質
ファイバー
色
赤
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
連続105
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。
非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。
難燃性
JIS A1323 A種合格
JIS A 1323 A種適合品です。
耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
材質
耐炎繊維+両面シリコンコーティング
JIS規格
JIS A 1323 A種適合品
Ti-6AL-4Vに全面CNC加工を施したワッシャー。
一般的なプレス機による打ち抜き加工とは異なり、精度(平行度)に優れた一品。
チタンワッシャーに交換することで重量の軽減、強度アップだけでなく、ビジュアル面も向上。