ドライコアのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「ドライコア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒回収機」、「フィルタードライヤー」、「冷媒 フィルター」などの商品も取り扱っております。
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
全長(mm) 130 温度範囲(℃) -40~80 最高使用圧力(MPa) 4.5 外径(Φmm) 64 寸法(inch) 3/8(9.53)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch) 3/8 対応冷媒種別 R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様 フレアタイプ。UL、CSA認証品 寸法(mm) 9.53 全長A(mm) 130 温度範囲(℃) -45~65 最高使用圧力(MPa) 4.68 寸法F(mm) 67 寸法E(mm) 76
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch) 1/2 対応冷媒種別 R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様 フレアタイプ。UL、CSA認証品 寸法(mm) 12.7 全長A(mm) 157 温度範囲(℃) -45~65 最高使用圧力(MPa) 4.68 寸法F(mm) 67 寸法E(mm) 97
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

BBKテクノロジーズバイフロー型ドライヤー
ヒートポンプ及び冷凍システムの可逆式配管に用いられ、双方向ドライコアの機能を持っています。冷媒種類に関係なく使用できます。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch) IN:1/4フレアオス。OUT:1/4フレアオス 適合機種 再生ユニット 容積 (乾燥剤)131cm3 アズワン品番 64-6748-56
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm) 150 カッター長(mm) 180 適合 電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材 鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch) 1/4 対応冷媒種別 R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様 UL、CSA認証品 寸法(mm) 6.35 全長(mm) 122 温度範囲(℃) -45~65 最高使用圧力(MPa) 4.68 外径(Φmm) 67 型番 EK-052
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生 ねじ径(inch) (IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス トラスコ品番 364-0043 適合機種 リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]] 質量(g) 200 内容積(cm3) (乾燥剤)49
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch) IN:1/4フレアオス。OUT:1/4フレアオス 適合機種 フロンクリーナ 容積 (乾燥剤)262cm3 アズワン品番 64-6748-94
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生 内容積(cm3) (乾燥剤)49 ねじ径(inch) (IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアオス トラスコ品番 364-0051 適合機種 TC
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch) 5/8 対応冷媒種別 R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様 UL、CSA認証品 寸法(mm) 15.88 全長(mm) 191 温度範囲(℃) -45~65 最高使用圧力(MPa) 4.68 外径(Φmm) 67
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch) 3/8 対応冷媒種別 R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様 UL、CSA認証品 寸法(mm) 9.53 全長(mm) 130 温度範囲(℃) -45~65 最高使用圧力(MPa) 4.68 外径(Φmm) 67 型番 EK-053
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ビーバー(アサダ)フィルタドライヤ 053F
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch) IN:3/8フレアオス。OUT:3/8フレアメス 適合機種 テトラ 容積 (乾燥剤)82cm3 アズワン品番 64-6748-59
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch) 5/8 対応冷媒種別 R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様 フレアタイプ。UL、CSA認証品 寸法(mm) 15.88 全長A(mm) 168 温度範囲(℃) -45~65 最高使用圧力(MPa) 4.68 寸法F(mm) 67 寸法E(mm) 97
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ビーバー(アサダ)フィルタドライヤ 304
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch) IN:1/2フレアオス。OUT:1/2フレアオス 適合機種 R350 容積 (乾燥剤)492cm3 アズワン品番 64-6748-60
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様 モイスチャーインジケータ付 最高使用圧力(MPa) 4.5 温度範囲(℃) -30~110
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch) 3/8 対応冷媒種別 R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様 UL、CSA認証品 寸法(mm) 9.53 全長A(mm) 114 温度範囲(℃) -45~65 最高使用圧力(MPa) 4.68 寸法F(mm) 67 寸法E(mm) 76
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch) 3/4 対応冷媒種別 R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様 UL、CSA認証品 寸法(mm) 19.05 全長(mm) 276 温度範囲(℃) -45~65 最高使用圧力(MPa) 4.68 外径(Φmm) 78
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch) 1/2 対応冷媒種別 R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様 UL、CSA認証品 寸法(mm) 12.7 全長(mm) 156 温度範囲(℃) -45~65 最高使用圧力(MPa) 4.68 外径(Φmm) 67
1個
3,398 税込3,738
当日出荷