- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ドライバー ソケット 9.5のおすすめ人気ランキング
ドライバー ソケット 9.5のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新415件の「ドライバー ソケット 9.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライバービットソケット」、「ソケット ドライバ」、「プラスドライバー 4番」などの商品も取り扱っております。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
ビットの交換が可能です。
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
寸法(inch)
1/4(6.35mm)
全長(mm)
150
トラスコ品番
816-5748
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
150
種類
ハンドル
寸法L(mm)
150
商品構成
単品
差込角(mm)
6.35
先端形状
+
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
92.7
差込角(sq.)
3/8
先端形状
+
全長(mm)
49
軸長(mm)
23
外径(Φmm)
18
六角ボルト、ナットの締結専用です。
手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類
ナットドライバー
材質(軸)
炭素鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。
ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
全長L(mm)
150
トラスコ品番
369-4488
質量(g)
100
差込角(mm)
6.35
寸法A(mm)
58
寸法S(mm)
6.35
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
50
先端形状
プラス
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
差込角(sq.)
6.35
先端形状
+
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
ビット1本、止めねじ1本
先端形状
プラス(+)
両頭機能
片頭
固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。
用途ネジ類の締め付け、緩め作業。
仕様
ANSI、DIN規格適合
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
200
差込角(mm[inch])
6.35(1/4)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ハンドソケット用のビットソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
用途ネジの取り外し等の作業に使用します。
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類
ナットドライバー
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
差込角(mm)
6.3
適合機種
W-510
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷