- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ドライバー チタンのおすすめ人気ランキング
ドライバー チタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新267件の「ドライバー チタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チタン 工具」、「非磁性 ドライバー」、「チタン」などの商品も取り扱っております。
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質(グリップ)
チタン合金
仕様
先端×軸径(mm):(+)#2×6
先端サイズ
#2
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-61
1本
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
商品構成
単品
認定取得
米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
仕様
先端×軸径(mm):(+)#3×8
質量(g)
135
先端サイズ
3mm
材質(軸)
チタン合金
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-62
1本
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
仕様
先端×軸径(mm):(+)#1×5
先端サイズ
1mm
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-60
1本
¥8,820
税込¥9,702
当日出荷
各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。
商品構成
単品
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸)
スチール
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
仕様
先端×軸径(mm):(+)#0×3
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-58
1本
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
ステンレス
軸
丸軸
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ネジを締めたり緩めたりします。
先端形状
プラス
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)
ポリプロピレン・サントプレン
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
サイズ
#2
軸長(mm)
125
1個
¥3,040
税込¥3,344
当日出荷
チタン合金製の六角レンチ。
非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。
すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。
合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
用途強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備
永久磁石を使用した機器・装置
船舶/海洋機器
材質
(本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
サイズ
#3
軸長(mm)
250
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-66
1本
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質
ベリリュウム銅合金
認定取得
米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
商品構成
単品
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
商品構成
単品
認定取得
米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
質量(g)
30
材質(軸)
チタン合金
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-63
1本
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
ISO8764に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。
商品構成
単品
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)