ドライバーキーホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
131件の「ドライバーキーホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニドライバー キーホルダー」、「キーホルダー」、「キーツール」などの商品も取り扱っております。
プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。 トラスコ品番 493-7015 質量(g) 21 種類 特殊形状 材質(軸) 鋼板 先端形状 プラス、マイナス 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
379 税込417
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ビーホルダー
ビーホルダーに装着することにより、キーホルダーとしてもお使いいただけます!
用途ビーホルダー用ジョイント棒。 仕様 専用ジョイント棒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷

ちょっと便利なキーホルダー。缶の開封に。水栓器具の溝に。バッテリーキャップの開閉に。
用途缶の開封・水栓器具の溝・バッテリーキャップの開閉等に。 トラスコ品番 851-0981 種類 特殊形状 本数 1 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし
1本
379 税込417
当日出荷

PB SWISS TOOLSキーリング
PBスイスグリップドライバーのハンドル型キーホルダー。
レッド 全長(mm) 70 質量(g) 13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

3ヵ所使えるちょっと便利なキーホルダー。よく使うプラスネジ(+)#1、#2。よく使うマイナスネジ(-)6.0mm、8.0mm。大きめのマイナスネジ・缶のふた開けなど
1個
739 税込813
欠品中


ビットの保管に。オリジナルキーホルダーに。脱着スムーズ!両スライド式
用途6.35mm六角軸の持ち運びに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスねじ(+)2に対応!
用途水栓器具など大きなマイナスねじに。爪のお手入れに。缶開けに 商品構成 単品
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

限られた作業スペースに最適なドライバー
トラスコ品番 407-3975 種類 差替式ドライバー/スタビードライバー ハンドル径(Φmm) 35.5 商品構成 単品
1個
689 税込758
当日出荷

アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールで、使用頻度の高いサイズをセレクトしています。 生活使用頻度の高いドライバーと腕時計のメンテナンスツールをセットアップしています。 コンパクト設計なので、キーホルダーにつなげることも可能で、携帯に便利です。 ポケットの中にすっぽり入るだけでなく、キーホルダーとの連結も可能なので、いざという事態で大活躍します。
トラスコ品番 363-3783 セット内容 7本:(-)2, (-)5, (+)0, (+)1, (+)2, 丸ピン, 凹バンド外し 材質 本体:アルミ合金、軸:S45C焼入れ済み
1個
799 税込879
当日出荷


軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
種類 セット品 材質(グリップ) アルミニウム 刃先マグネット なし 材質(レンチ) クロームバナジウム 全長(mm) 90(折りたたみ時) セット内容 (+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3・5・6mm 組数 6
1セット(6本組)
549 税込604
当日出荷

時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ) 真鍮 種類 精密ドライバー 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ワイヤーリング、カラビナがついた防災キーホルダーツール。
材質 ステンレススチール・ABS樹脂、カラビナ:アルミニウム、ワイヤーリング:ステンレススチール 寸法(mm) 60×20×10(カラビナ除く) 質量(g) 50
1個
549 税込604
翌日出荷

ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。 セット内容 +1、+2、-6 厚さ(mm) 10(ビット部含む) 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット(3本)
759 税込835
当日出荷

ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。 仕様 ビット軸対辺6.35mm 質量(g) 17/(取付工具:最大)500 許容トルク(N・m) 2 推奨ねじ M4サイズの小ネジ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折込式のレンチ&ビットシリーズ 収納に便利なカラビナ付 店頭で引き立つディスプレイボックス
寸法(mm) +0・+1・+2・-3・-5・-6 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
739 税込813
当日出荷

いざという時便利な手の平ツール。プラスネジ(+)#00。マイナスネジ(-)1.5mm
用途精密機器やメガネ、時計、おもちゃ等に 材質(グリップ) 樹脂 全長(mm) 68(本体部分) 種類 精密ドライバー/電工ドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
669 税込736
3日以内出荷

ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!
仕様 アダプター付 全長(mm) 100(携帯時) 質量(g) 55 ビット取付方法 押込スライド式 差込口 6.35mm対応
1セット(2個組)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)