- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 革手袋
- ドライビンググローブ 半指のおすすめ人気ランキング
ドライビンググローブ 半指のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新103件の「ドライビンググローブ 半指」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライビンググローブ」、「ドライブ グローブ」、「レーシンググローブ」などの商品も取り扱っております。
厳選された柔らかく、しなやかな良質革を優れた縫製技術で入念に仕上げました。
抜群のフィット感と高い機能性によりスムーズなハンドリングが出来るドライビンググローブです。
色
黒
サイズ
メンズフリー
材質
羊革
仕様
半指・半革
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ドライビンググローブは車とのコミュニケーションの要です。
正確なステアリング操作や、集中してドライビングするためにゴートスキンを使用しています。
使い込むうちに手に馴染み、次第にフィットします。
用途ドライビンググローブ
材質
ゴートスキン
厚さ(mm)
0.2
サイズ
フリー
入数(双)
1
中指長(cm)
4.00
手のひらまわり(cm)
23.5
厳選された柔らかく、しなやかな良質革を優れた縫製技術で入念に仕上げました。
抜群のフィット感と高い機能性によりスムーズなハンドリングが出来るドライビンググローブです。
仕様
滑り止め付
材質
合皮
色
黒
サイズ
メンズフリー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
"掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
5フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。"
ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
材質
人工皮革、ナイロン、合成ゴム
色
グレー
機能
耐久性・柔軟性
材質(裏)
人工皮革
材質(表)
ナイロン
指タイプ
指なし
アテ有無
アテ付
袖口仕様
マジック式
指きりタイプのため、細やかな作業に最適です。
中指と人差し指部に脱着フラップがあり、簡単に手袋を外すことができます。
厚さ(mm)
0.7
タイプ
指なし
材質(甲)
ポリエステル、ポリウレタン
材質(掌側)
人工皮革
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。
材質
ポリエステル ポリウレタン
色
ブラック
入数(双)
1
機能
通気性・グリップ力、タッチパネル対応
両手の指先3本(親指・人差し指・中指)をオープンにしたオリジナルデザイン。精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット(ペンギンエース社特許)されています。また手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作用に貢献します。
タイプ
3本指出し
材質(裏)
牛革
手のひらに新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、しなやかさを高次元で調和させました。
また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。
作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(メーカー特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
用途電気、設備工事、日曜大工、精密作業等幅広くお使いいただけます。
色
ブラック
材質
ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
入数(双)
1
機能
伸縮性
袖口仕様
マジック式
"掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。"
独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。より使用目的の可能性を広げました。ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業
仕様
【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質
【手首】ヤギ表革
入数(双)
1
機能
耐切創
材質(裏)
【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R)
材質(甲)
ヤギ表革
材質(掌側)
ヤギ表革
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質
綿 ポリウレタン
色
ブラック
入数(双)
1
機能
通気性・グリップ力
フィンガーレスデザインのため、手を保護しつつ繊細な作業が可能です。サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手の甲を守ります。手のひらパッド部分のXRD[[(R)]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。
色
ブラック
材質
人工皮革
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
110
規格
EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)
入数(双)
1
袖口囲(cm)
マジック式
耐摩耗性
3
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0770
袖口仕様
マジック式
EN388規格
耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
手にフィットし、ステアリング操作をサポートする日本製のドライビンググローブです。柔らかく、きめ細やかな天然皮革はウォッシャブル加工なので、清潔にご使用いただけます。NISMOらしいカラーリングにこだわったデザインです。Made in Japan
材質
【外側】牛革、【内側】ポリエステル(吸汗速乾素材)
入数(双)
1
フット感の良い「シープ革」を使用。手のひら補強当て付タイプ
用途警備、一般作業。
袖口仕様
ゴムタイプ/マジックタイプ
材質
羊革
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
メーカー商品コード
4131410
指切りタイプで細かな作業に最適
しっかりとしたクッション性が振動・衝撃を軽減
指切り・衝撃吸収パッド付
用途荷役作業・ピッキング・組立て作業・日曜大工・自転車・スクーター・フィッシング
入数(双)
1
材質
【手の平】合成皮革、【手の甲】ポリエステル、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革
甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。作業性に優れた指切りタイプです。
用途スポーツ、アウトドア。運送、物流。組立、軽作業
材質
【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタン
色
ブラック
入数(双)
1
機能
伸縮性
RoHS指令(10物質対応)
対応
握りやすいラバーナックルプロテクターを装備した、夏の快適性と操作性を重視したフィンガーレスグローブ。
若干防振効果は劣るものの、指先を使う細かな作業適しています。
用途グラインダー、チェンソーなどの軽作業に。
機能
防振
全長(cm)
13
材質
天然牛表革、ゴムタック。防振材:スポンジ(ゴム)。掌部:牛表革。手甲部:牛表革、ゴムタック
厚さ(mm)
12.7
質量(g)
45
入数(枚)
1
規格
ISO10819・JIS T8114規格合格
手のひらまわり(cm)
23
指タイプ
指なし