ドライヤー ハンズフリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「ドライヤー ハンズフリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイソンドライヤー スタンド」、「置き型ドライヤー」、「ドライヤースタンド」などの商品も取り扱っております。
ハンズフリーでながら作業を実現。360度回転で簡単角度調節。しっかり固定できる頑丈設計。どこでも簡単取り付け。ドライヤーを固定して両手が使える。ワンちゃんのタオルドライやブラッシングも楽々手放し。重たいドライヤーを持たなくていいから腕が疲れない。子供が自分で乾かせる。70cmアームで高さも向きも思い通りに。ドライヤー固定/ハンズフリースタンド/簡単/便利/便利グッズ/ヘアセット/セット/おすすめ/髪の毛/ペットの毛/乾燥/乾かす/介護/子育て/育児/シンプル/おしゃれ/省スペース/コンパクト/頑丈/簡単取付/360度/曲がる/時短/ブロー/洗面所/洗面台/脱衣所/机/保護マット/プレゼント/ギフト
用途ハンズフリークリップとして。 材質 ABS樹脂、PVC、シリコンアルミ合金、PUレザー ホワイト 質量(g) 400 対応機種 持ち手直径約4.5cmまでのドライヤー 適応寸法(cm) 最大天板厚:約7 アーム長さ(cm) 約70 耐荷重(g) 約750
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

シャンプー後時短ブロー!ブローが両手で出来ちゃう! アームが長くなり、角度調節幅が大きくなりました。 クリップ式なのでお好みのところに固定できます。 洗面台の扉や棚板にもOK! スチールラックなどの丸パイプにも取付OKです。
ホワイト 適合 800g以下のドライヤー(一般的な質量は400~600g) 質量(g) 390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×70×390 取付板厚(mm) 9~30 取付可能パイプ径(Φmm) 18~30
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

両手が使えるのでヘアセットも乾かすのも楽々時短。ブラシ用フック付。組立式
仕様 【使えるドライヤー】直径約4.5~7cm/重さ約900gまで 寸法(Φ×高さH)(mm) 180×655~985 アズワン品番 64-4012-84
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ドライヤー時間を快適に!レバー式の吸盤で、洗面台の壁やテーブルなどにしっかり固定できるドライヤースタンドです。両手が空くため、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら乾かせるので、ドライヤー時間を有効活用することができます。長めのアームで、楽な姿勢のまま根元から毛先までしっかり乾かせます。
用途レバー式の吸盤で、洗面台の壁やテーブルなどにしっかり固定できるドライヤースタンドです。 。両手が空くため、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら乾かせるので、ドライヤー時間を有効活用することができます。 。両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間の短縮が可能。お子さまやペットのヘアドライにも便利です。 。約48cmと長めのアームで、楽な姿勢のまま根元から毛先までしっかり乾かせます。曲げて動かすこともできるので、好きな高さや角度にドライヤーの位置を調節することが可能です。 。アームを横に伸ばしてセットするとドライヤーの重さで位置が下がってしまう場合があります。アームを縦S字型になるようにセットし、重心をスタンド部分に載せると安定しやすくなります。 。ドライヤーを挟むホルダー部分は360度回転できるので、自由な角度に調節が可能です。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには直径約130mmの平らな面が必要です。 。布地・合成を含む皮革・目の粗いシボ面・曲面・塗装面・厚みが薄いまたは中が空洞になっている面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・窓ガラスや鏡面・不安定な場所には取り付けることができません。 材質 ABS、スチール、合成ゴム、PVC ホワイト 質量(g) 約760 対応機種 ハンドル付きドライヤー(ハンドル部分の直径50mm以下、総重量800gまで) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約118×130×665(伸長時)
1個
3,190 税込3,509
翌々日出荷

置き場所に困るドライヤーをオシャレに収納。壁などに取り付けて、ドライヤーを引っ掛けられる仕様です。
材質 アイアン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 10×12×4 質量(kg) 0.084 耐荷重(kg) 0.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けが簡単で、フレキシブルな角度に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用のスタンドです。
トラスコ品番 412-1236 高さ(mm) 300 質量(g) 350
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm) 105 寸法C(mm) 65 寸法D(mm) 120 寸法E(Φmm) 12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質 本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ) 付属品 スペアキャップ 取付可能軸径(Φmm) Φ9.5~18
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
材質 スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ 寸法(mm) 140×140×20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様 16Φ×300mm TGK品番 561-54-73-03 品名 フリーアーム
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質 クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ) 全長(mm) 680 クランプ範囲(mm) 3~50 アーム寸法(mm) Φ13×450 締付範囲(mm) 最大60 耐荷重(g) 約500
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体) 亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ) 材質(アーム) スチール(クロムメッキ)
1個
4,690 税込5,159
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライヤーとヘアーアイロンをすっきり同時収納!洗面台の扉・鏡などにも取り付け可能。 ドライヤーなどのコードはコード用フックに巻きつけて収納!
材質 本体:スチール(粉体塗装)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拡散板などを保持するのに使用します。アタッチメントリングSX-1の取り付け溝にも装着できます。
適合機種 ニコンクローズアップコマンダーキット R1C1、 ニコンクローズアップリモートキット R1、拡散板 SW-12
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

保持力に優れた吸着シートでしっかり固定できるドライヤーホルダー。本体部分はステンレスなので使い終わったばかりのドライヤーでもサッと収納可能。吸着力が低下した場合は水洗いして何度でもお使いいただけます。
材質 ステンレス・ポリエチレンテレフタレート・ポリウレタン系吸着材、ポリカーボネート シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約10×14×17 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バー) ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 100×140×170
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


洗面台の扉に掛けるドライヤーホルダーです。コードは、ボディに直接巻きつけ可能!
材質 本体:スチール(粉体塗装)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドを使用することで、自立作業時もさらに安定し、安全に使えます。
トラスコ品番 855-1405 種別 スタンド 質量(g) 200 適合品番 FV310-81
1個
899 税込989
当日出荷