- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 美容家電
- ドライヤー 1200Wのおすすめ人気ランキング
ドライヤー 1200Wのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新133件の「ドライヤー 1200W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードリール ドライヤー」、「温風ドライヤー」、「ドライヤー」などの商品も取り扱っております。
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。
付属品
スリットフード
色
ホワイト
質量(g)
290(本体のみ)/300(フード付き)
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1200
スイッチ
DRY-COOL-OFF
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×69×168(フード付き)
温風温度(℃)
110(DRY時、周囲温度30℃の場合)
風量(m3/min)
1.1(DRY時)
機能
折りたたみ
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
持ち運びに便利な折り畳み式
2段階風量切替えでしっかりスタイリング
耐トラッキングプラグ採用
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
800(100~120V)、1200(220~240V)
定格電圧(V)
100~120/220~240
コード長さ(m)
約1.8
本体質量(g)
約385
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約175×70×230
アズワン品番
65-0530-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品)
マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます
ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用
2スピード温風切替
付属品
集風器、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)
210
質量(kg)
0.42
高さ(mm)
250
奥行(mm)
80
消費電力(W)
1200
スイッチ
TURBO/SET/COOL/OFF
コード長さ(m)
1.7
温風温度(℃)
101
安全装置
温度ヒューズ 157℃
風量(m3/min)
1.3
電源(AC100V)
50/60Hz
すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
付属品
スリットフード
質量(g)
400(フード付き)
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1200
スイッチ
TURBO-SET-COOL-OFF
コード長さ(m)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×77×206(フード付き)
温風温度(℃)
110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)
風量(m3/min)
1.2(TURBO使用時)
機能
折りたたみ
マイナスイオン機能
あり
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)
約0.75
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
250×90×193(コード含まず)
風量調整
3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
付属品
ノズル2種類
質量(g)
570
径(Φmm)
53
消費電力(W)
1200/600
コード長さ(m)
3
マイナスイオン機能
あり
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1個。ワイドノズル×1個。フックノズル×1個。ヘラ型ノズル×1個。掻き出しスクレーパー(3種)×各1個
質量(kg)
0.7
コード長さ(m)
1.8
本体寸法(mm)
275×80×190
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
300(Lo)。550(Hi)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
色
ライトシアン
消費電力(W)
1000/high、400/Low
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
84×178×208
質量(g)
505(ノズル含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
保証期間
1年
1台
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
髪質や用途に合わせてカスタマイズ。シリーズ累計出荷台数 515万台突破※1多機能ドライヤー※従来機種TID900/TID901/TID902/TID910/TID920/TID925/TID930/TD430A/TD430Bioneシリーズ
用途■多機能人気モデル※が小型軽量化しながらも風量はパワーアップ。さらに使いやすく進化しました。 ※従来機種TD430B ■髪をいたわりながら乾かしたい時は低温(LOW)×強い風(TURBO)、早く乾かしたい時は高温(HIGH)×強い風(TURBO)など、目的に合わせてお好みの風に調節することが可能です。 ■シンプルに操作できるように改良した2WAYフードです。髪全体を幅広くドライしたいときはWIDE、勢いのある風で根元からドライしたいときはPOINTに切り替えて、風の勢いをカスタマイズできます。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制し、髪のツヤもアップします。 ■多機能だからこそ課題となっていたサイズや重さ。従来機種の設計を見直して約39%の小型化、約9%の軽量化を実現しました。腕が疲れにくく、ヘアドライを快適にします。 ■〈掃除がしやすいインレット※〉 簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等でふき取り 〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈2WAYフード付属〉 セット時やピンポイントで風を当てたい時にお使いください。 〈クイックコードバンド〉 電源コードがスッキリとまとまります。 ■風の流れをイメージしたメタリックパーツを採用しました。スタイリッシュな印象のネイビーと柔らかな印象のピンクの2色展開です。
付属品
2WAYフード
質量(g)
490
消費電力(W)
1200
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×84×215(フード付き)
主材質
本体:PC/ABS
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。
サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。
髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品
集風器
幅(mm)
235
高さ(mm)
215
奥行(mm)
96
本体質量(g)
480
風量(m3/min)
1.9
最大消費電力(W)
1200
マイナスイオン機能
あり
幅(mm)
210
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
201
奥行(mm)
88
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.7
風量(m3/min)
1.3
動作切換スイッチ
HIGH-LO-COOL-OFF
マイナスイオン機能
○
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合
-
トラスコ品番
242-6412
種別
本体
質量(g)
750
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×190×75
風速(m/min)
1250
風量(L/min)
200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量ボディで熱風温度450℃を実現
本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。
電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。
風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。
金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別
ハンディタイプ
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品
ノズル
材質
ABS、PC
質量(g)
485
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1200(TURBO)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×76×214
温風温度(℃)
約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)
風量(m3/min)
2.0
電源コード(m)
1.8
モード
TURBO・SET・COOL
マイナスイオン機能
○
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。
(メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品
ノズル
材質
ABS、PC
質量(g)
515
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1200(TURBO)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×76×214
温風温度(℃)
約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)
風量(m3/min)
2.0
電源コード(m)
1.8
モード
TURBO・SET・COOL
マイナスイオン機能
○
遠赤外線機能
○
旅行や出張に便利なコンパクトサイズ。約340グラムの軽量設計。折りたたみ式で持ち運びや収納に便利。温風・冷風の切替ができます。温風温度は髪にやさしい約85℃。安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品
フード、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
340(コード、フードを含む)
消費電力(W)
1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)
スイッチ
OFF-COOL(冷風)-HOT(温風)
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
1.7
温風温度(℃)
85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
風量(m3/min)
0.84(HOTモード時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
152×208×69(フードを含む)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷