ドライヤースタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
91件の「ドライヤースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライヤー ハンズフリー」、「ドライヤーホルダー」、「スタンドドライヤー」などの商品も取り扱っております。
スタンドを使用することで、自立作業時もさらに安定し、安全に使えます。
トラスコ品番 855-1405 種別 スタンド 質量(g) 200 適合品番 FV310-81
1個
899 税込989
当日出荷

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm) 105 寸法C(mm) 65 寸法D(mm) 120 寸法E(Φmm) 12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手が使えるのでヘアセットも乾かすのも楽々時短。ブラシ用フック付。組立式
仕様 【使えるドライヤー】直径約4.5~7cm/重さ約900gまで 寸法(Φ×高さH)(mm) 180×655~985 アズワン品番 64-4012-84
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ハンズフリーでながら作業を実現。360度回転で簡単角度調節。しっかり固定できる頑丈設計。どこでも簡単取り付け。ドライヤーを固定して両手が使える。ワンちゃんのタオルドライやブラッシングも楽々手放し。重たいドライヤーを持たなくていいから腕が疲れない。子供が自分で乾かせる。70cmアームで高さも向きも思い通りに。ドライヤー固定/ハンズフリースタンド/簡単/便利/便利グッズ/ヘアセット/セット/おすすめ/髪の毛/ペットの毛/乾燥/乾かす/介護/子育て/育児/シンプル/おしゃれ/省スペース/コンパクト/頑丈/簡単取付/360度/曲がる/時短/ブロー/洗面所/洗面台/脱衣所/机/保護マット/プレゼント/ギフト
用途ハンズフリークリップとして。 材質 ABS樹脂、PVC、シリコンアルミ合金、PUレザー ホワイト 質量(g) 400 対応機種 持ち手直径約4.5cmまでのドライヤー 適応寸法(cm) 最大天板厚:約7 アーム長さ(cm) 約70 耐荷重(g) 約750
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

保持力に優れた吸着シートでしっかり固定できるドライヤーホルダー。本体部分はステンレスなので使い終わったばかりのドライヤーでもサッと収納可能。吸着力が低下した場合は水洗いして何度でもお使いいただけます。
材質 ステンレス・ポリエチレンテレフタレート・ポリウレタン系吸着材、ポリカーボネート シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約10×14×17 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バー) ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 100×140×170
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けが簡単で、フレキシブルな角度に調整できます。 熱風ヒータ(SJシリーズ)専用のスタンドです。
トラスコ品番 412-1236 高さ(mm) 300 質量(g) 350
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ドライヤーやヘアーアイロンをすっきりまとめて同時収納!ドライヤー以外にもスプレーやブラシなどのスタイリング用品も 収納できます。すぐ取り出せるので使いやすく、洗面所まわりがスッキリ片付きます。扉用フックで洗面扉にも取り付け可能。ブラシ付きドライヤーも収納可能。
付属品 付属品扉用フック2個・コード用フック3個 材質 本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン 質量(g) 約650 耐荷重(kg) 約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約22×8×14 内寸(cm) 小:約W5×D7.5、中:約W7×D7.5、大:約W9.5×D7.5
1個
2,600 税込2,860
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンプー後時短ブロー!ブローが両手で出来ちゃう! アームが長くなり、角度調節幅が大きくなりました。 クリップ式なのでお好みのところに固定できます。 洗面台の扉や棚板にもOK! スチールラックなどの丸パイプにも取付OKです。
ホワイト 適合 800g以下のドライヤー(一般的な質量は400~600g) 質量(g) 390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×70×390 取付板厚(mm) 9~30 取付可能パイプ径(Φmm) 18~30
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

洗面台の扉に掛けるドライヤーホルダーです。コードは、ボディに直接巻きつけ可能!
材質 本体:スチール(粉体塗装)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置き場所に困るヘアーアイロンをすっきり収納!耐熱トレー付きだから使用中のヘアーアイロンも一時置きできるヘアーアイロンスタンド。シリコーントレーはアクセサリーなど小物の一時置きにも便利。付属のフックにはヘアゴムなどを収納できます。シリコーントレーには熱くなったヘアーアイロンの先を浮かせて収納できます。
付属品 フック×1 緩衝材シール×4 材質 本体:スチール(粉体塗装)、トレー:シリコーン 質量(g) 約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約10.5×10.5×16.5 内寸(cm) 上部開口部:約W9.8×D7、トレー:約W9.5×D9.5×H2.5
1個
2,300 税込2,530
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。
用途熱収縮チューブ用ドライヤー。 トラスコ品番 731-0811 質量(kg) 2 温度範囲(℃) 343~482
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm) 10 高さ(mm) 600 仕様 底部三点クッションゴム付 質量(kg) 1.5 材質(台) 鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ 材質(支柱) SUS304パイプ 寸法(A×B)(mm) 台:245×140 支柱サイズ(mm) Φ10×600
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
材質 スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ 寸法(mm) 140×140×20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質 クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ) 全長(mm) 680 クランプ範囲(mm) 3~50 アーム寸法(mm) Φ13×450 締付範囲(mm) 最大60 耐荷重(g) 約500
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm) 13 高さ(mm) 300 質量(kg) 1.6 ベース寸法(mm) Φ140×14 クリップ 金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付 材質(ベース) 金属製 支柱 フレキシブルアームΦ13×300
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ドライヤーとヘアーアイロンをすっきり同時収納!洗面台の扉・鏡などにも取り付け可能。 ドライヤーなどのコードはコード用フックに巻きつけて収納!
材質 本体:スチール(粉体塗装)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様 16Φ×300mm TGK品番 561-54-73-03 品名 フリーアーム
1個
6,390 税込7,029
当日出荷