- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 美容家電
- ドライヤーのおすすめ人気ランキング
ドライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,400件の「ドライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘアードライヤー」、「ドライヤー 1500w」、「ドライヤー 1200W」などの商品も取り扱っております。
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。
付属品
スリットフード
色
ホワイト
質量(g)
290(本体のみ)/300(フード付き)
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1200
スイッチ
DRY-COOL-OFF
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×69×168(フード付き)
温風温度(℃)
110(DRY時、周囲温度30℃の場合)
風量(m3/min)
1.1(DRY時)
機能
折りたたみ
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。
サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。
髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品
集風器
幅(mm)
235
高さ(mm)
215
奥行(mm)
96
本体質量(g)
480
風量(m3/min)
1.9
最大消費電力(W)
1200
マイナスイオン機能
あり
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)
約0.75
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
250×90×193(コード含まず)
風量調整
3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
持ち運びに便利な折り畳み式
2段階風量切替えでしっかりスタイリング
耐トラッキングプラグ採用
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
800(100~120V)、1200(220~240V)
定格電圧(V)
100~120/220~240
コード長さ(m)
約1.8
本体質量(g)
約385
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約175×70×230
アズワン品番
65-0530-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
色
ライトシアン
消費電力(W)
1000/high、400/Low
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
84×178×208
質量(g)
505(ノズル含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
保証期間
1年
1台
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。
付属品
スリットフード
質量(g)
410
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
1.7
温風温度(℃)
95(TURBO時)
風量(m3/min)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203×83×215(フード付き)
主材質
本体:PC/ABS
マイナスイオン機能
○
速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。
長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。
2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。
人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
付属品
ワイドノズル、セットノズル
材質
PA(ポリアミド)
色
ブラック
質量(g)
823
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
電源コード(m)
2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×238×220
1台
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
幅(mm)
210
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
201
奥行(mm)
88
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.7
風量(m3/min)
1.3
動作切換スイッチ
HIGH-LO-COOL-OFF
マイナスイオン機能
○
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品
ノズル
材質
ABS、PC
質量(g)
485
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1200(TURBO)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×76×214
温風温度(℃)
約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)
風量(m3/min)
2.0
電源コード(m)
1.8
モード
TURBO・SET・COOL
マイナスイオン機能
○
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品)
マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます
ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用
2スピード温風切替
付属品
集風器、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)
210
質量(kg)
0.42
高さ(mm)
250
奥行(mm)
80
消費電力(W)
1200
スイッチ
TURBO/SET/COOL/OFF
コード長さ(m)
1.7
温風温度(℃)
101
安全装置
温度ヒューズ 157℃
風量(m3/min)
1.3
電源(AC100V)
50/60Hz
すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
付属品
スリットフード
質量(g)
400(フード付き)
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1200
スイッチ
TURBO-SET-COOL-OFF
コード長さ(m)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×77×206(フード付き)
温風温度(℃)
110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)
風量(m3/min)
1.2(TURBO使用時)
機能
折りたたみ
マイナスイオン機能
あり
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番
855-1398
種別
本体
質量(kg)
0.6
温度範囲(℃)
50~530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×70
風量(m3/min)
0.15~0.25
風速(m/min)
600
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー「BLOW+」シリーズのベーシックモデル。
風速20m/秒オーバーの速乾モード・低風速のセットモードの2段階風力設定。
高風速のハイパワーなのに消費電力は1000Wと節電仕様。
手首に負担をかけない、軽量の本体重量370g。
ワンダム・プロドライヤーの新ベーシックモデル。
付属品
集風ノズル1個
色
ネイビーブラック
消費電力(W)
1000(HIGH/HOT時)
スイッチ
3段階スライドスイッチ(HIGH/LOW/OFF)
電源
100V(50/60Hz)
本体質量(g)
約370
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
237×218×78
温風温度(℃)
110
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
電源コード(m)
3
1台
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
手のひらサイズ。重さはわずか230g。
持つ運びたくなる自分だけのポケットサイズドライヤー。
付属品
集風器、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約230(集風器付)
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
700
コード長さ(m)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約114×61×124(使用時)
スイッチ動作
(メイン)ON-OFF
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き。
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品
ストラップ
スイッチ
【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)
本体質量(kg)
約0.24(電源コード除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
245×47×49
安全装置
サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)
0.088
風速(m/min)
720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
吹出口径(Φmm)
11.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー。
風速30m/秒オーバーの速乾モードから低風速のセットモードまで、最高レベルの実力を発揮。
さらにプラズマテクノロジー、BLDCモーターを搭載した贅沢なハイスペック仕様。
ワンダム・プロドライヤーのフラッグシップモデル。
付属品
集風ノズル1個
色
ネイビーブラック
消費電力(W)
1200(HIGH/HOT時)
スイッチ
4段階スライドスイッチ(HIGH/MIDDLE/LOW/OFF)
電源
100V(50/60Hz)
本体質量(g)
約420
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
244×230×68
温風温度(℃)
90
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
電源コード(m)
2.7
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷