- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- ドラフト
- ドラフト用活性炭のおすすめ人気ランキング
ドラフト用活性炭のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「ドラフト用活性炭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活性炭脱臭機」、「卓上排気ブース」、「排気 チャンバー」などの商品も取り扱っております。
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。
用途スモークダッシュ交換用フィルター
タイプ
テーブルタイプ・カウンタータイプ・フラットタイプ共通
交換目安
48000本=1日の喫煙本数200本×20日/月×1年
1箱(2枚)
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
1個
¥50,400
税込¥55,440
当日出荷
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質
本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)
21.2
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品
排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番
459-9837
材質
塩化ビニール
質量(kg)
10
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
間口(mm)
500
電源(V)
AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)
490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)
100/120(50/60Hz)
材質
本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
0.8(アームダクト)
電源
AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)
175(吸い口)
電源コード
2m(2Pプラグ付)
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
アズワン品番
3-4425-14
質量(kg)
7.5
対応機種
スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
寸法(Φ×mm)
100×304
圧力損失
12mmAg
1セット(10本)
¥61,400
税込¥67,540
当日出荷
仕様
乾式、圧損:12mmAg
寸法(mm)
Φ100×304/本
質量(kg)
7.5
対応機種
スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
アズワン品番
3-4425-15
1セット(10本)
¥69,400
税込¥76,340
当日出荷
臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。
卓上でも壁掛けでも使用できます。
フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番
828-6636
アズワン品番
2-725-01
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
作業時に手元だけを排気できる卓上型ミニドラフトです。小型・軽量のため持ち運びも容易です。
色
アイボリー
材質(本体)
塩ビ
フィルター
活性炭、除塵、プレ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×165×240
電気容量(A)
(AC100V)0.5
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
1.6/1.8
適合ダクト
Φ38×500L/フレキホース
ファン
(排気)シロッコファン
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。
オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板
電源
AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)
100/120W(50/60Hz)
本体寸法(縦×横×高さHmm)
600×500×500mm(ファンユニットを除く)
電源コード(m)
2m 2Pプラグ付
質量(kg)
16
コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
付属品
ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m)
材質
本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明)
電源
AC100V・50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz
2.3/2.6
内寸法(mm)
490×390×390
外寸法(mm)
500×400×400(ファン+250)
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)
75