ドラム 3芯のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
194件の「ドラム 3芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工ドラム 3芯」、「電気ドラム」、「電源 ドラム」などの商品も取り扱っております。
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
特性 アース付 電線仕様 VCTF 仕様 2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○ トラスコ品番 209-8938 質量(kg) 2.8 コンセント個数 4 定格電流(A) AC100 電線長さ(m) 10 芯数 3P 電線仕様-太さ(mm2) 2 端子 (接地端子)○
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V) 125 電線太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg) 7.7 仕様 2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護 トラスコ品番 290-2079 芯数 3P 電線仕様 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2 使用場所 屋外 特性 防雨、防塵、アース付
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ 屋内型 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内 特性 アース付
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 芯数 2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 屋外型 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋外 特性 防雨、防塵、アース付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg) 7.5 コンセント個数 4 タイプ 屋内型 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 125 電線長さ(m) 30 電線仕様-種別 VCT 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内 特性 アース付
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに 仕様 屋内・屋外兼用 質量(kg) 7.7 タイプ 漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用 定格電圧(V) 100 コンセント個数 3 コンセント定格 15A125V コンセント形状 防雨接地2P(キャップ付) 定格電流(A) 5(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 275×220×348 入力 AC100V 適合電線(mm2) VCT2.0×3芯 保護等級 IPX3 電線長さ(m) 30 パイロットランプ あり 温度センサー 自動復帰タイプ 入力プラグ ポッキンプラグ(スケルトンタイプ) 使用環境温度(℃) 0~35
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

スッキリ巻取り収納の屋内型電工ドラム、漏電ブレーカー付!ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
定格電圧(V) 100 コンセント個数 4 定格電流(A) 5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様 漏電保護専用 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 3 コンセント仕様 接地2P 15A 125V 電流(mA) (漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2) 2 使用場所 屋内型 特性 アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。
電線仕様-太さ(mm2) 2 定格電流(A) AC100 コンセント個数 2 端子 (接地端子)○ 電線仕様 VCTF 質量(kg) 2.8 仕様 2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付 電線長さ(m) 10 芯数 3P 特性 アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質 円盤:鉄板製 コンセント個数 4 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性 防雨、防塵 電線仕様 VCT 使用場所 屋外 仕様 2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付 トラスコ品番 290-2044 質量(kg) 6.9 定格電圧(V) AC100 コンセント個数 3 電線長さ(m) 30 芯数 2P 電線仕様-太さ(mm2) 2
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

コンセント部は回転せずに、巻取り部のみ回転!だから、工具を差したまま電線の巻き取り引出しが出来る。電線がヨジれず、絡まない。工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。プラグの抜差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。ドラムを寝かせても電線を引き出せる!
コンセント形状 接地2P 15A 125V 特性 アース付 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内 トラスコ品番 164-5111 質量(kg) 7.8 タイプ 屋内型 コンセント個数 4 定格電流(A) 125 電線長さ(m) 30 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2) 2.0
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

日動工業電工ドラム
ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。
特性 アース付 電線仕様 VCTF 仕様 2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○ トラスコ品番 209-8911 質量(kg) 2.6 コンセント個数 3 定格電流(A) AC100 電線長さ(m) 10 芯数 3P 限度電流(A) 15 電線仕様-太さ(mm2) 2 端子 (接地端子)○
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg) 2.9 仕様 コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型 トラスコ品番 370-2782 タイプ 地絡保護専用型 電線太さ(mm2) 2.0 特性 防塵、アース付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用 タイプ 屋内型 電線許容電流(A) 19 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内 特性 アース付
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別 100V型タイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2) 1.25 限度電流(A) 15 使用場所 屋内
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別 パーソナルタイプ(屋内型) 材質 円盤:鉄板製 電線太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)