ドラムコード防水のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
93件の「ドラムコード防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラムコード」、「日動工業 電工ドラム」、「延長コード 防水」などの商品も取り扱っております。
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V) 125 電線太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 芯数 2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。 材質 金属 質量(kg) 4.1 定格電圧(V) 100 コンセント個数 4 コンセント形状 2P防雨キャップ付 定格電流(A) 4A(全巻時)、15(全延時) 電線長さ(m) 20 入力プラグ 防雨2Pプラグ 電線仕様 電線種:VCT1.25m2×2心 使用場所 屋内・屋外兼用型 特性 防雨防塵
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。 質量(kg) 11.8 仕様 防雨型コンセントキャップ。漏電保護 トラスコ品番 368-6523 (側板)エメラルドグリーン 電圧(V) AC100 電線太さ(mm2) 2.0 芯数 2P 15A 125V(アース/キャップ付) 限度電流(A) 15 側板 290Φmm 電線色 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

タイプ 屋外型 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋外 特性 防雨、防塵、アース付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 2 コンセント形状 2P 15A 125V コンセント個数 3 電線仕様-種別 ソフトVCT 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別 VCT 電流容量(A) 15 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 コンセント個数 1ツ口 定格電流(A) 15 芯数 防雨メンプラグ付 使用場所 屋外 特性 防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性 防雨、防塵 電線仕様 VCT 使用場所 屋外 仕様 2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付 トラスコ品番 290-2044 質量(kg) 6.9 定格電圧(V) AC100 コンセント個数 3 電線長さ(m) 30 芯数 2P 電線仕様-太さ(mm2) 2
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。 タイプ 屋外型 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線色 ブラック 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg) 7.7 仕様 2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護 トラスコ品番 290-2079 芯数 3P 電線仕様 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2 使用場所 屋外 特性 防雨、防塵、アース付
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質 円盤:鉄板製 コンセント個数 4 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg) 7.8 仕様 AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用 トラスコ品番 767-4601 機能 通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○ 電線太さ(mm2) 2.0 電線仕様-心数(C) 3 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
質量(kg) 8.1 仕様 パイロットランプ付とび出しプラグ。防雨コンセントキャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 樹脂製。ネームプレート付 トラスコ品番 105-5534 種別 防雨タイプ(屋外型) 電線太さ(mm2) 2.0 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防雨、アース付
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
質量(kg) 2.5 仕様 防塵 長さ(m) 10 定格電圧(V) 125 芯数 2股 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 電線仕様-心数(C) 2 使用場所 屋外 特性 防雨、防塵
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。 パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。
種別 防雨タイプ(屋外型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 355×275×219 限度電流(A) 15 使用場所 屋外
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質 塩化ビニル樹脂 ブラック スイッチ × 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約42×45 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 125V/15A/1500Wまで 機能 キャップ付き マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P・ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アース・漏電ブレーカー付
特性 アース付 電線仕様-種別 VCT 仕様 漏電保護専用 トラスコ品番 290-2061 幅(mm) 290 厚さ(mm) 208 質量(kg) 7.7 エメラルドグリーン 高さ(mm) 357 電線太さ(mm2) 2.0 芯数 接地付兼用防雨型
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

アウトドアシーンにも調和する「デザートカラー」。雨天でも安心・安全な屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg) 4.4 コンセント個数 4(防雨キャップ付) 定格電流(A) 5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 275×326×178 電線長さ(m) 20 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 塗装色 デザートカラー 心数(C) 2 使用場所 屋外
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

電源ランプ: ○
タイプ 屋内型 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 125 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)