ドラム式洗濯機のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
219件の「ドラム式洗濯機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯乾燥機」、「全自動洗濯機」、「2層式洗濯機」などの商品も取り扱っております。
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg) 8 寸法(mm) 約595×652×908 質量(g) 72000 材質 SGCC、PP 種類 ドラム式洗濯機 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz) 定格入力(W) 1000 消費電力(W) 電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 標準使用水量(L) 80 乾燥質量(kg) 標準:4 水量(L) 標準:30 防水性 IPX4 運転音(dB) 洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45 電源コード(m) 約1.5 付属品 給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ 保証期間 お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品 給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ 質量(kg) 36 種類 縦型洗濯機 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz) 容量(kg) 標準:8.0/8.0(洗濯/脱水) コード長さ(m) 電源:約2.0 定格消費電力(W) 380/480(50Hz/60Hz) 運転音 洗濯/約36dB、脱水/約45dB 標準使用水量(L) 99 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 553×600×917 水量(L) 標準:49
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品 給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ 材質 SGCC、PP 質量(g) 72000 種類 ドラム式洗濯乾燥機 消費電力(W) 電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 定格電圧 AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×652×908 電源コード(m) 約1.5 乾燥質量(kg) 5 運転音(dB) 洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB 洗濯/脱水容量(kg) 8/5 水量(L) 標準:30 乾燥方式 ヒーター乾燥
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機8kg4kg
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg) 8 寸法(mm) 約595×652×1065 質量(g) 80000 材質 SGCC、PP 種類 ドラム式洗濯機 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz) 定格入力(W) 1000 消費電力(W) 電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 標準使用水量(L) 80 乾燥質量(kg) 標準:4 水量(L) 標準:30 防水性 IPX4 運転音(dB) 洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2 電源コード(m) 約1.5 付属品 給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ 保証期間 お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

毎日の手間を軽減。液体洗剤も柔軟剤も自動投入。 温水洗浄で汚れをしっかり落とす。 シンプルコンパクト設計 15分でお洗濯できる「快速コース」 ウォッシャブルスーツもお家で洗濯「洗えるスーツコース」 柔軟剤の香をしっかり「香アップコース」 しっかり洗う「念入りコース」
仕様 標準洗濯時間:53分、水位:少・標準・多、インバーター:有、毛布洗い:有、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:有、Yシャツ洗濯可能枚数:31枚、しわケア脱水:有、自分流:有 付属品 マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)、スパナ(1)、高さ調整脚(8)、キャップ(6) 質量(kg) 78 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×640×860 電源(単相/V) 100(50/60Hz共有) 電源コード(m) 1.9 ホース長さ(m) 給水ホース:1.5、排水ホース:1.0 機能 標準/標準(すすぎ1回)/自分流1/自分流2/快速/念入り/香アップ/白さ追求/タオル/ソフト/ドライマーク/ふとん毛布/洗えるスーツ/すすぎ+脱水/脱水のみ/槽洗浄(1.2.3) 運転音(dB) 洗濯時/脱水時 排水 後ろ 定格消費電力(W)(50/60Hz) 洗濯時:230、湯沸かし用電熱装置:600 消費電力量(Wh) 洗濯時:定格87(50/60Hz) 対応寸法(mm) 防水パン:(内寸)幅585以上×奥行545以上×高さ40以下 標準使用水量(L) 71 洗濯/脱水容量(kg) 9 乾燥方式
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質 内槽:ステンレス 幅(mm) 約490 質量(kg) 約17 高さ(mm) 約585 種類 乾燥機 奥行(mm) 約400 電圧(V) AC100 消費電力(W) 850 回転数(min-1[r.p.m]) ドラム:約53 容量(kg) 乾燥機:2.5 タイマー設定 20分刻みで最大200分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

仕様 ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」 質量(kg) 約24 消費電力(W) 1240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 634×499×680 メーカー パナソニック
1個
74,500 税込81,950
当日出荷

洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。
付属品 給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ 材質 SGCC、PP 質量(g) 80000 種類 ドラム式洗濯乾燥機 消費電力(W) 電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 定格電圧 AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×652×1065 電源コード(m) 約1.5 乾燥質量(kg) 5 運転音(dB) 洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB 洗濯/脱水容量(kg) 8/5 水量(L) 標準:30 乾燥方式 ヒーター乾燥
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haier(ハイアール)ドラム式洗濯機
設置場所を選ばないコンパクトデザイン、乾燥機能を削り必要な機能に凝縮して生まれた「暮らしにこだわるあなたに」ランドリールームを格上げする12kgドラム式洗濯機です。幅595×奥行700×高さ940mmの省スペース設計。設置場所を選ばず上部空間を自在に活用できます。忙しい毎日に便利な液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付き。毎回カップで測る手間がなく適量で洗えるので仕上がりよく経済的です。落ちにくい皮脂汚れなどを浮かせて洗う「お湯洗い機能」搭載。さらに「除菌コース」なら約60℃でニオイの原因菌を取り除き部屋干し臭も抑制します。服にこだわる方にうれしい、衣類の種類に合わせて洗い方を記憶する「自分流コース」タオルをふんわり肌心地よく仕上げる「タオルコース」、「白さ追求コース」「布団/毛布コース」「洗えるスーツコース」など便利なコースがたくさんあります。
材質 洗濯槽:ステンレス 質量(kg) 81 ホワイト 容量 洗濯・脱水:12lg 寸法(幅W×奥行D)(mm) 対応防水パン(内寸):595×540以上 ※防水パンの奥行内寸が545mm以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。 電源電圧 単相100(50/60Hz共用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×700×940 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。ボディ幅:595 消費電力(W)(50/60Hz) 240(消費電力量:57Wh) 機能 液体洗剤・柔軟剤自動投入、お湯洗い、DDインバーターモーター、チェッカードタンク、香アップ、すすぎ1回設定対応、シワケア脱水、予約タイマー、残時間表示、快速コース、チャイルドロック、ドアロック、洗濯コース等 排水方式 背面 運転音(dB) 【洗い時・脱水時】37・53(50/60Hz共用) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。 使用量 標準水:84L 運転時間(分) 【目安時間(分)】標準:35、快速:16(高水位時) 水量(L) 標準:22
1台(12kg)
129,800 税込142,780
6日以内出荷

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様 (洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 付属品 給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 質量(kg) 30 種類 縦型洗濯機 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 565×534×835 機能 チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg
自動洗浄モード搭載!あらかじめ自動投入タンクに液体合成洗剤を入れておけば、洗濯のたびに洗剤を計量する必要なし!毎回入れる手間が省けてラクラク!そして手が汚れる心配無用!
種類 縦型洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×580×980 消費電力(W)(50/60Hz) 600 機能 簡易乾燥 標準使用水量(L) 126
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

洗濯容量8kg、乾燥容量5kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載しており、洗濯の度に洗剤を入れる手間なく、毎日のお洗濯がぐんとラクになります。汚れが多いときや、柔軟剤の香りを多く残したいときなど、投入量を「標準、多め、少なめ」で設定できます。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。
材質 SGCC、PP 質量(g) 81000 種類 ドラム式洗濯乾燥機 消費電力(W) 電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 定格電圧 AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×652×1065 乾燥質量(kg) 5 運転音(dB) 洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB 標準使用水量(L) 80 定格入力 1000W 洗濯/脱水容量(kg) 8/5
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

コンパクトで3kgの大容量衣類乾燥機 洗練されたデザインとどこでも持ち運べ設置可能。軽量設計(本体重量17kg) 騒音レベル45.6db日常会話レベルの静音&低振動 2つのPTCヒーターにて衣類を傷めない温度60度以下にて乾燥可能 3重のフィルターにて衣類のホコリをキャッチ マルチトレー付きなので靴、帽子、お人形など乾燥可能
容量(kg) 3 本体質量(kg) 17 騒音値(dB) 45.6
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」・内部を高温にして除菌1効果を高める「約75 ℃除菌1」コース・運転中の気になる音を低減する「2層ステンレスドラム」
種類 乾燥機 容量(kg) 5
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷

日立グローバルライフソリューションズ洗濯機 7kg
シャワー浸透洗浄と風脱水の全自動洗濯機「白い約束」7kgタイプ。風脱水:高速回転で洗濯物の水分を飛ばし、空気を取り込みながら化繊2kgを乾かします。便利な[部屋干し]設定:洗濯運転のあとに、そのまま空気を取り込む風脱水運転を30分運転。
用途ひとり暮らし、二人暮らしの方に。洗濯機 7.0kg 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シンプル 部屋干し 洗濯/脱水容量(kg) 7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 57.7×53.5×98.6 質量(kg) 33 タイマー 6/9時間後(予約) 消費電力(W) 490/590(50/60Hz) 標準使用水量(L) 108 運転音(dB) 洗い41/脱水46 ホース長さ(cm) 左出し109/右出し82(排水ホース) ホワイト 仕様 目安時間:43分(洗濯 標準コース) 種類 縦型洗濯機
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

ドラム式洗濯機用の洗濯槽クリーナーです。洗剤の使用量や商品の長期使用により、洗濯槽に付着した洗剤カス・汚れなどを洗浄します。1回分(750ml)
1個(750mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップは透明ヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン セット内容 防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバー カバー (カバー74)1枚 寸法(mm) 750×645×125 タイプ (付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ 内寸(mm) 707×605 取付ビス数 (固定ビス)ステンレス M5×65(4本入) 色(本体) スノーホワイト(SNW) 入数(個) (ビスカバー)4個入 トラップ (取付部)Φ146
1セット
12,880 税込14,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。 洗濯機の振動を抑えます。
材質 ポリプロピレン 耐荷重(kg) 150(4個使用時) 商品タイプ かさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 104×104×62/1個
1セット(4個)
3,898 税込4,288
当日出荷

家庭用の衣類乾燥機。ステンレス製回転ドラム式。コンパクトサイズなのにワイシャツなら7~8枚、バスタオルなら3~4枚のサイズがあります。操作も簡単なので衣類乾燥機は初めてという方にもオススメします。
用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。 付属品 取扱説明書(保証書) 質量(kg) 12 消費電力(W) 720 電源 AC100V 50/60Hz 容量(kg) 2.5 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 505×475×578 運転音(dB) 52
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷