ドラム缶 スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「ドラム缶 スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラムスタンド 200l」、「ドラム缶 保管」、「ドラムラック」などの商品も取り扱っております。
大阪タイユードラムスタンド B型
内容物の小出し作業に最適です。
用途200Lスチールドラム缶専用 適合種別 200L用 トラスコ品番 787-4791 材質 本体:スチール 幅(mm) 530 質量(kg) 12.5 ブルー 高さ(mm) 830 奥行(mm) 550 適合容器 ドラム缶 危険物の類別 非危険物
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

エスコ品番 EA520H-2 フレーム長(mm) 906 フレーム幅(mm) 417 フレーム高さ(mm) 540 材質(荷台) スチール
1個
72,000 税込79,200
当日出荷

組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。 小分け作業の時間短縮ができます。 内容物が直接取り出せます。 クリーンに作業ができます。 さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。
質量(kg) 2.3 アイボリー 高さ(mm) 約380(投入高さ) タイプ 角型鋼管 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 580×335×330 適合容器 ペール缶 危険物の類別 非危険物
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用 材質 鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮) 接続口径 50A 全長(mm) 235
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

起こし器付で、寝かせてあるドラム缶を独特のフォークで立ち上げることができます。
仕様 油圧式。前輪:250mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム2個。足踏操作力:25kg トラスコ品番 456-8460 ストローク(mm) 430 全長(mm) 1090 全幅(mm) 870 全高(mm) 1040 前輪内幅WI(mm) 630
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

1台
489,800 税込538,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
用途ペール缶の台に 適合 ペール缶 トラスコ品番 802-1371 材質 SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×380×380 アズワン品番 1-2823-01 危険物の類別 非危険物
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

トラスコ品番 437-1984 アズワン品番 1-3832-12 危険物の類別 非危険物
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

スタンド付。
エスコ品番 EA520WB-4 材質 スチール 全幅(mm) 600 全高(mm) 1435
1個
108,100 税込118,910
翌日出荷

蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm) 66 全幅(mm) 615 全高(mm) 1500 材質(グリップ) ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) 250プレス車輪×2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に タイプ 全周ガイドタイプ 積載面寸法(mm) Φ610 キャスター 2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm) 139.5 取扱説明書 (3.7MB) ブレーキ/ストッパー あり
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など 材質 ポリエチレン 耐荷重(kg) 約1134 寸法(縦×横×高さ)(mm) 1245×635×140 危険物の類別 非危険物
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質 スチール(粉体塗装) ストッパー あり 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶取り替え時の一時保管用として最適です。
用途ドラムポンプ保管用、保管にお悩みのお客様に 仕様 液ダレ防止の受け皿付・ポンプ取り付け部は取り扱いが容易なカンヌキ仕様 トラスコ品番 828-9814 材質 支柱、受け皿:ステンレス、台座:スチール(SS400)(メッキ)、アダプタ上下:スチール(SPCC)(メッキ) 質量(kg) 5.3
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

従来品の握り部分をより握りやすいように改良してあります。圧力テストでは従来品の3倍の圧力をクリア(メーカー比)。
用途オイル缶に取り付けてコックとして使用します。引火性のない粘度の高いオイルに使用できます。 トラスコ品番 116-1598 材質 亜鉛合金(一部アルミ合金) 接続口径 50A 質量(kg) 1.4 寸法H(mm) 232 寸法D(mm) 58.744 適合流体 ISO VG 32 寸法AF(mm) 50
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ドラムを回すためのローラー付(Φ50mm) 後輪が自在車輪で小回りがききます。 200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に
仕様 ●積載均等耐荷重:250kg●重量:本体:21.1kgハンドル:4kg●材質:本体:スチール(液体塗装)キャスター:ポリアミド●サイズ:本体:900(W)×615(D)×600(H)mmハンドル:214(W)×72(D)×1223(H)mm●荷台ローラー:Φ50mm×4●キャスター:前輪:Φ150×40mm 固定車×2後輪:Φ125×38mm 自在車(ストッパー付)×2●付属品:ハンドル、固定ベルト アズワン品番 65-2136-01
1台
83,200 税込91,520
当日出荷

一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶を常時横置きで保持するスタンドです。
用途一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶の台に トラスコ品番 802-1372 材質 幅(mm) 570 高さ(mm) 570 奥行(mm) 320 対応 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶 アズワン品番 1-2823-03 危険物の類別 非危険物
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

材質 スチール 耐荷重(kg) 300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 790×470×475 ハンドル長さ(mm) 910 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.84MB)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

トラスコ品番 121-4456 取付 【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さい バルブ形式 ボールバルブ式 取付部 スイベル バルブ径(Φmm) 最小25 材質(パッキン) バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム 断面積(cm2) バルブ:4.9 材質(バルブ) 本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
1個
71,980 税込79,178
20日以内出荷

アクアシステムドラムコック
ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径 G2 使用温度範囲(℃) 0~60
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)