- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- ドラム缶 ネジのおすすめ人気ランキング
ドラム缶 ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新191件の「ドラム缶 ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 口金」、「ドラム缶 アダプター」、「ドラム缶 栓」などの商品も取り扱っております。
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
適合
SB-25、LP-32
トラスコ品番
321-1789
種別
大ネジ組
質量(g)
100
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
部品が消耗した際に交換して使えます。
急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番
816-5454
適合機種
AC6100
材質
亜鉛合金
質量(g)
344
部品名称
6角本体(ニップル)
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。
トラスコ品番
858-5872
材質
PP樹脂
アズワン品番
1-3832-11
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
トラスコ品番
121-4456
取付
【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さい
バルブ形式
ボールバルブ式
取付部
スイベル
バルブ径(Φmm)
最小25
材質(パッキン)
バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム
断面積(cm2)
バルブ:4.9
材質(バルブ)
本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
1個
¥71,980
税込¥79,178
20日以内出荷
オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用
材質
鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮)
接続口径
50A
全長(mm)
235
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
可鍛鋳鉄
形状
ブッシング
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
安全チェーン付
材質
真鍮
質量(g)
900
アズワン品番
64-2298-37
ねじサイズ
2"NPT
1個
¥35,400
税込¥38,940
8日以内出荷
ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径
G2
使用温度範囲(℃)
0~60
材質
ステンレス
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ62×32
アズワン品番
64-7989-50
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
色
緑
仕様
JIS規格品。ISO14001認証取得工場製。クローズタイプ
材質
冷延鋼板製(SPCC)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
用途ドラム缶からの液体の小分け作業に
適合
缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶
トラスコ品番
802-1368
材質
取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PP
色
レッド
質量(g)
915
外径×内径(Φmm)
缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)
外径(Φmm)
缶吐出口:41×32.5
幅W×全長(mm)
55×200
使用流体
溶剤を除くほとんどの流体
危険物の類別
非危険物
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質
取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)
290
外径(Φmm)
(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)
55×130
使用可能液体
アルコール、エタノールなど
使用缶
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
100Lドラム缶用。
ドラム缶アダプタを使用することにより、冷媒を大気中にもらさず、合法的な回収が可能。
アズワン品番
65-2354-01
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷