ドラム缶 保管のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
196件の「ドラム缶 保管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 パレット」、「ドラム缶 スタンド」、「ドラム缶 転倒防止」などの商品も取り扱っております。
エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など 材質 ポリエチレン 耐荷重(kg) 約1134 寸法(縦×横×高さ)(mm) 1245×635×140 危険物の類別 非危険物
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

間口1500mmの大型タイプのドラム缶保管庫が新登場。
ホワイト 均等耐荷重(kg) (上段)100、(下段)50 庫内寸法(mm) 有効:間口1247×奥行632 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1500×790×1800 棚板有効寸法(mm) 間口1400×奥行750
1台
299,800 税込329,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。
用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。 材質 (本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール 耐荷重(kg) 5000(可動部分) 危険物の類別 非危険物
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶保管時の漏洩防止に漏洩防止と環境汚染防止に適しています。フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。
材質 HDPE 危険物の類別 非危険物
1個(220L)ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪タイユードラムスタンド B型
内容物の小出し作業に最適です。
用途200Lスチールドラム缶専用 適合種別 200L用 トラスコ品番 787-4791 材質 本体:スチール 幅(mm) 530 質量(kg) 12.5 ブルー 高さ(mm) 830 奥行(mm) 550 適合容器 ドラム缶 危険物の類別 非危険物
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用 材質 ポリエチレン(PE) 高さ(mm) 35 質量(g) 550 タイプ クローズタイプ用 外形寸法(mm) Φ597×35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

扉内は段差が無いため、ツールワゴン、台車も簡単に収納可能です。
用途工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
1個
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質 冷延鋼板製(SPCC) 仕様 外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニーエコポリブレンド アキュームレーションセンター(4ドラム缶用)
エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など 材質 ポリエチレン 耐荷重(kg) 約2268 寸法(縦×横×高さ)(mm) 1245×1245×140 危険物の類別 非危険物
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm) 66 全幅(mm) 615 全高(mm) 1500 材質(グリップ) ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) 250プレス車輪×2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。フォークリフトの乗り入れができます。
用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。 材質 (本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール 耐荷重(kg) 5000(可動部分) 危険物の類別 非危険物
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床に段差がない為、台車、ツールワゴン等を丸ごと収納できます。 固定棚50mmピッチで調整可能。
用途工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで 質量(kg) 157 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1200×640×1800
1個
329,800 税込362,780
15日以内出荷

ドラム缶から漏洩する液体を保持するパレットです。デッキはポリエチレン製ですので、さまざまな液体に対応します。設置スペースに合わせて、複数のパレットを組み合わせて使用できます。連結すると複数のデッキで液体容量を共有できるので、大量の漏洩にも対応できます。ランプを使用すると、ドラム缶の積み下ろしが容易に行えます。
材質 PE(ポリエチレン) 危険物の類別 非危険物
1台
92,600 税込101,860
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類 両開き 最大積載量(kg) 50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コック付きポリ扁平缶(T0318)用の保管庫です。 ポリ缶を積載したまま移動が可能ですので給水が容易です。
用途コック付きポリ扁平缶(T0318)での給水・保管。 トラスコ品番 207-3566 セット内容 2段台車 幅(mm) 900 質量(kg) 70 高さ(mm) 1000 奥行(mm) 600 アズワン品番 64-8564-31
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷

一斗缶の保管にピッタリなサイズです。
用途研究施設、食品工場など。 材質 ステンレス(SUS304) 高さ(mm) 985 奥行(mm) 445 均等耐荷重(kg) 150
1台
359,800 税込395,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトにはめるだけの簡単取り付けタイプです。
用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に。 材質 ネオジウムマグネット
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。 仕様 完成品、粉体塗装、カギ付 タイプ 一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アジャスター 樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

危険物倉庫向けのラッシングベルト! 建築基準法施行令第108条の二で定める技術的基準に適合する不燃材料を使用! 危険物倉庫の消防検査で指摘を受けたお客様の声から生まれました! 危険物倉庫内でも消防法上、問題なくご使用いただけます。
用途多段直積み一斗缶・ペール缶等、液体可燃物容器等の転倒・荷崩れ防止補助及びドラム缶の転倒防止として活躍。 仕様 不燃材認定番号:NM-0414、防炎製品認定番号:F-21126、(一社)防炎安全協会 防炎推奨番号:218号 材質 ベルト:不燃認定ターポリンPVC/ガラス繊維100%(基布)、金属部:鉄(SWM-B)ニッケル仕上 厚さ(mm) 0.57 引張強度(kg) (バックル部分) 1800、(ベルト部分) 4640 端末仕様 Jフック
1本
18,980 税込20,878
当日出荷