ドラム缶 防爆 ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「ドラム缶 防爆 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆型ポンプ」、「ガソリン 電動ポンプ」、「防爆 水中ポンプ」などの商品も取り扱っております。
石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
仕様 静電気対策設計 トラスコ品番 459-5378 種別 電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 材質 サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR 出力(W) 65 極数 2 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5 規格 労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) 回転数(min-1[r.p.m]) 2800/3400(50/60Hz) 相数 単相 ケーブル 電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 材質(接液部) アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム 適合温度(℃) 30以下 適合粘度(C・P) 80以下 キャブタイヤケーブル(m) 7 起動様式 コンデンサー 開閉容量(A) 2.5(AC100V)
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様 静電気対策設計 種別 電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 極数 2 規格 労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) 相数 単相 ケーブル 電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 起動様式 コンデンサー
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クローズドラム缶用エア式ポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 アルミとステンレスを使用しています。 片手で操作可能なノズル付です。 吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油 揚程(m) 2(押上) ホース長さ(m) 2 仕様 吐出専用、マグネット付アース線付 付属品 手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番 455-0285 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付 質量(kg) 6.2 使用温度範囲(℃) 0~60 最大吐出量(L/min) 30 ホース内径(Φmm) 19 対応 防爆対応型 使用流体 溶剤 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 アズワン品番 1-3510-01 コンプレッサー 1馬力
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。
用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
1台ほか
209,800 税込230,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 静電気対策設計 種別 電動機:耐圧防爆型直流電動機。開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 材質 サクションパイプ:ガス管油に黒メッキ。シャフト:SUS304。インペラー及びケーシング:Znダイキャスト。オイルシール:バイトン。ホース:NBR。注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR 電流(A) 全負荷:6 規格 労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) ケーブル 電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 材質(接液部) アルミ合金、ガス管、合成ゴム 適合温度(℃) 40以下 適合粘度(C・P) 60 キャブタイヤケーブル(m) 7
1台
289,800 税込318,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド 種別 手動ドラムポンプ 材質 羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ 電動 ねじ径 M28(吐出部) 電源コード(m) 4 ノズル ガンタイプ 吐出口径(mm) 25 ヒューズ 筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m) 1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーター サイズ ドラム缶サイズ 周波数(Hz) 50/60 モーター 電動モーター 定格出力電流(A) 4(連続) 定格出力(W) 160(連続) 電源コード(m) 5 相数 単相 消費電力(VA) 350 電源コード PVC線 使用可能粘度(cP) 最大200 揚水量(L/min) 揚程0m時:80 流量調整方式 バルブ方式
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
用途一般油 最大吐出量(L/min) 55 ホース長さ(m) 2 付属品 手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m) 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg) 4.3 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(押上) ホース内径(Φmm) 25 対応 防爆対応型 使用流体 オイル 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 コンプレッサー 1馬力
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油 揚程(m) 2(押上) ホース長さ(m) 2 仕様 吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付 付属品 手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番 353-8796 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg) 6.3 使用温度範囲(℃) 0~60 最大吐出量(L/min) 50 ホース内径(Φmm) 19 対応 防爆対応型 使用流体 灯油、軽油、ガソリン エアー接続口 Rc1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 コンプレッサー 1馬力
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送に 揚程(m) 10(押上)5(吸込) トラスコ品番 820-2454 材質 本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM 質量(kg) 17.3 使用温度範囲(℃) 0~60 最大吐出量(L/min) 45(1cP時) 空気消費量(L/min) 560 ホース内径(Φmm) 19(吸入・吐出) ホース長さ(m) 吸入(0.5)吐出(2) 使用流体 溶剤 使用可能粘度(cP) 1500 駆動方式 エア式 コンプレッサー 5馬力
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に減圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。一般溶剤をドラム缶へ回収したい時に。 揚程(m) 2(吸込) 付属品 ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線 トラスコ品番 410-0352 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM 質量(kg) 6.3 使用温度範囲(℃) 0~60 空気消費量(L/min) 310 ホース内径(Φmm) 25 対応 防爆対応型 ホース長さ(m) 2 使用流体 溶剤 使用可能粘度(cP) 4000 駆動方式 エア式 吸入量(L/min) 68(1cP時) コンプレッサー 3馬力
1台
249,800 税込274,780
30日以内出荷

灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。
用途防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送に トラスコ品番 494-2132 材質 本体:AL パッキン:NBR、FKM 質量(kg) 4.5 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 5(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min) 50(1cP時) 空気消費量(L/min) 508 使用流体 灯油、軽油 使用可能粘度(cP) 5 駆動方式 エア式 コンプレッサー 5馬力
1台
80,980 税込89,078
9日以内出荷

接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。
用途アルカリ・溶剤用液の移送に ホース長さ(m) 1 最大使用液温(℃) 60
1台
91,980 税込101,178
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。
用途溶剤・薬品用。溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど。 付属品 密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m) トラスコ品番 382-4063 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM 型式 手回し式 200Lクローズドラム缶用 タイプ 低粘度溶剤用(比重1.5以下) 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(押上) ホース内径(Φmm) 19 ホース長さ(m) 1.2 使用流体 溶剤 使用可能粘度(cP) 500 駆動方式 手動式 アズワン品番 1-3323-03
1台
239,800 税込263,780
当日出荷

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に 使用可能液体 エタノール・トルエン・アルコールなど ホース長さ(mm) 約350(吐出側)、約550(吸上側) 全長(mm) 約606(ホース除く) 質量(kg) 約1.2 材質(本体) SUS304 最大吐出量 230mL/ストローク 材質(ホース) PTFE ホース内径(Φmm) 約12.7 粘度 SUS5000以下 材質(パッキン) PTFE ホース外径(Φmm) 約15.5 適合容器 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用) 取扱説明書 (10.1MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズ ドラム缶サイズ モーター エアモーター 揚程 標準型 最大揚程(m) 5 使用空気圧力(MPa) 0.3~0.6(連続) エアーホース内径(Φmm) 8 使用可能粘度(cP) 最大200 空気消費量(Nm3/min) 0.3~0.5 揚水量(L/min) 揚程0m時:80 流量調整方式 バルブ方式 モーター能力(HP) 連続5、断続3以上
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)