- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ドラム缶用ポンプ
- ドラム缶 電動 ポンプのおすすめ人気ランキング
ドラム缶 電動 ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新133件の「ドラム缶 電動 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラムポンプ 電動」、「ドラム缶 給油ポンプ」、「フィルポンプ」などの商品も取り扱っております。
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ
電動
ねじ径
M28(吐出部)
電源コード(m)
4
ノズル
ガンタイプ
吐出口径(mm)
25
ヒューズ
筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)
1.5
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
ノズルフック
トラスコ品番
356-8521
全長(mm)
864
質量(g)
830(付属品重量含まず)
径(Φmm)
(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径
M28(吐出部)
最大揚程(m)
2.0
ホース径(Φmm)
吐出/16、吸込/25
ノズル
給油/ガンタイプ
電池
アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命
目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)
25
アズワン品番
64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。
付属品
吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番
410-0425
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式
200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
10.5
電力(W)
1050
使用圧力(MPa)
0.45
ホース内径(Φmm)
19
電源コード(m)
0.5
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
2500
駆動方式
電動式
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
1個
¥101,300
税込¥111,430
翌々日出荷
ガンノズル式なので給油しやすいです。
オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。
乾電池式なので電源がないところでも使用可能。
適合
軽油、灯油専用
エスコ品番
EA990KB-11
質量(g)
830
電源
単1電池×4本(別売)
全長(m)
本体:1.35、ホース:1.5
電池寿命
1000L(揚程0m時)
吐出口径(mm)
25
危険物の類別
非危険物
1個
¥7,410
税込¥8,151
当日出荷
連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。
強力な吐出量・揚程
防水対策品
PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。
モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
種別
手動ドラムポンプ
材質
羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
充電器・バッテリー
ねじ径
M28(吐出部)
バッテリー
リチウムイオン DC18V 2.0Ah
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約70
アズワン品番
64-9482-11
運転時間(分)
約90
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に
接続部ねじ
管用平行ネジ
最高吐出圧(MPa)
0.2(2kgf/cm2)
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
給油等の必要性なし。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
電動モーター
サイズ
ドラム缶サイズ
周波数(Hz)
50/60
モーター
電動モーター
定格出力電流(A)
4(連続)
定格出力(W)
160(連続)
電源コード(m)
5
相数
単相
消費電力(VA)
350
電源コード
PVC線
使用可能粘度(cP)
最大200
揚水量(L/min)
揚程0m時:80
流量調整方式
バルブ方式
2000mPa・S(ギヤオイル150番)までの移送が可能です。用途の広い電動式ドラムポンプLタイプはリリーフバルブ付ですので小分けも安心、安全です。(ロングタイプではありません)
用途低粘度油。
工場で使用される油の移送に
工業用潤滑油
金属加工油
自動車用潤滑油
船舶用潤滑油
重油
トラスコ品番
408-3938
材質
本体:炭素鋼管(SGP-25)、ホース:塩化ビニール(PVC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、アウターパイプ:SGP-25-3.2t、ローター:HTPVC、ローターシャフト:SUS304、シャフト材質:S45C、ライナー:SUJ、Oリング:NBR
電源コード(m)
4.7
粘度(mPa・s)
(使用可能)2000
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様
品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用
トラスコ品番
111-4336
材質
本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
1194
質量(g)
400
パイプ長(mm)
878
関連資料
製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番
509-5778
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式
200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
10.5
電力(W)
1050
使用圧力(MPa)
0.21
ホース内径(Φmm)
19
電源コード(m)
0.5
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
1000
駆動方式
電動式
1個
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。
用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。
電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。
二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油
揚程(m)
2(押上)
ホース長さ(m)
2
仕様
吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付
付属品
手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番
353-8796
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM
質量(kg)
6.3
使用温度範囲(℃)
0~60
最大吐出量(L/min)
50
ホース内径(Φmm)
19
対応
防爆対応型
使用流体
灯油、軽油、ガソリン
エアー接続口
Rc1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
1馬力
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品
給油ホース、ホースバンド
材質
本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)
1350
タイプ
パイプ組立式
パイプ径(Φmm)
31.8
吐出ホース(mm)
1280
吸入パイプ
1150
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
最大吐出量(L/min)
12
オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種
200Lクローズドラム缶用
型式
手回し式 200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
ホース長さ(m)
1.2
使用可能粘度(cP)
500
駆動方式
手動式