- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ドラム缶シートのおすすめ人気ランキング
ドラム缶シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「ドラム缶シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナカバー 防水」、「フレコンカバー 防水」、「ドラム缶 カバー」などの商品も取り扱っております。
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用
材質
ポリエチレン(PE)
色
黒
高さ(mm)
35
質量(g)
550
タイプ
クローズタイプ用
外形寸法(mm)
Φ597×35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
超遮断熱仕様 (クールマジック シャインフォーム)
200Lドラム缶用のカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光・紫外線(UV)対策用。
片面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。
また強化芯が入っているので簡単に破けづらく繰り返し仕様です。発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。
天面部はファスナー開閉仕様で、カバーを被せたままでドラム缶内の液体を使用できますので使い勝手が良いです。
ドラム缶サイズをご確認の上ご利用ください。樹脂ドラム缶にもご利用いただけます。
ドラム缶以外にもサイズ的に合う貨物に対してのパレットカバーとして。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)、キープサーモフィルムと併用として。
用途ドラム缶用の保温、保冷、断熱、遮光、UV、汚れ防止のカバーとして。短時間の野済み(防塵、雨、汚れ、養生として)
材質
アルミ蒸着PET、ポリエチレン
色
(表面)シルバー/(裏面)ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)
600×900
シート厚さ(mm)
2
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質
ポリエチレン(PE)
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。
給油ポンプなどの油のたれ落ちを素早く吸収します。
工場の5S対策としてもお使いいただけます。
用途オイル・水・溶剤用。
種別
オイル/水/溶剤用
トラスコ品番
488-6411
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
550
吸油量
4(L/袋)
1袋(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質
PE
寸法(mm)
1300×1300×1300H
質量(kg)
約2.2
色
(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)
0.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
パレットに荷積した製品箱上部に掛ける簡易養生品です。荷物の天井面の汚れ防止に役立ちます。簡易防水仕様です。裾下部にはゴムロープ入りです。
間口(mm)
1100
奥行(mm)
1100
厚さ(mm)
0.4
材質
基布:不織布両面PEラミネート、ゴム入り
防炎認定生地を使用しております。
特徴ある縞模様で注意を促します。
用途ドラム缶の保護カバーに。
危険物品の注意喚起用に。
トラスコ品番
195-3300
材質
防炎ターポリン
厚さ(mm)
0.35
質量(kg)
1.05
色
オレンジ/オレンジ・ブラックの縞模様
高さ(mm)
880
タイプ
底なしカバー
奥行(mm)
620
間口(mm)
620
引裂強度(N)
タテ70、ヨコ55
引張強度(N)
タテ500、ヨコ470
外径
620
アズワン品番
64-8409-08
耐候年数(年)
1
1枚
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
急な雨にもすぐに掛けられる・長期保管品のホコリよけにも・ラップ巻きの時間を短縮・透明の為、内容物の確認が容易です。
用途出荷前のパレット梱包補助に・急な雨の緊急対策に・倉庫内のホコリ除けに
仕様
1枚のポリシートに平ゴムを縫製
材質
ポリエチレン(LLDPE25μ)
寸法(mm)
最大:1250×1250×200、最小:500×500×200
アズワン品番
64-6601-41
メーカー商品コード
6300003706
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。
水・木くずなどを入れるのに適しています。
厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
材質
ポリエチレン(PE)
入数(枚)
5
用途別に色分けが可能です。溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。滑り止めタイプです。紫外線カットタイプです。
用途パレット積載品のカバーとして。雨、埃よけとして。
仕様
ハトメ無し
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
1300
質量(g)
260
奥行(mm)
1150
間口(mm)
1150
本体
ポリエチレン
2018年トラスコ掲載ページ
8 0840
ドラム缶の天板をきれいに保つ吸着マット!
ドラム缶の注ぎ口周りや天板など、油の垂れ落ちを吸収し、きれいな状態を維持します。ドラム缶の天板サイズ、取り出し穴、空気穴に合わせてカット済みです。200Lドラム缶用。日本製鋼製タイトヘッドドラムJIS規格の注入口と換気口穴位置に対応。海外製鋼製タイトヘッドドラムの注入口と換気口穴位置に対応。
用途油専用
対応
オイル
材質
PP
厚さ(mm)
約4
質量(kg)
4.9
色
白
直径(Φmm)
550
吸収量(L/枚)
約1.5
日本緑十字社品番
294101
1組(40枚)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。
ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。
耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質
PE
高さ(mm)
35
色
ブラック
ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
色
ブルー
ハトメピッチ(cm)
90
伸度(%)
タテ22:ヨコ14
引張強度(N/mm)
タテ450:ヨコ380
引裂強度(N)
タテ135:ヨコ100
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質
ブリキ(サテン材)
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質
SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
板厚(mm)
0.8
ドラム缶の底面が平タイプの内袋です。水・木くずなどを入れるのに適しています。厚さ0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途ドラム缶の内袋として
トラスコ品番
161-0403
質量(kg)
1.45
寸法(横×縦)(mm)
1700×950
1袋(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。
色
ブルー
引張強度
270×475
番手
#2500
耐久性(年)
1
特性
防炎
形状
折りたたみタイプ
UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。
用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート
仕様
天井部コナー角 150R ヒートシール加工
材質
PEクロスUV#3400SB
色
表:シルバー/裏:ブラック
タイプ
裾(スソ)絞りロープ付き
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質
冷延鋼板製(SPCC)
仕様
外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質
SUS304
表面処理
内外面バフ研磨