- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ドラム缶バルブのおすすめ人気ランキング
ドラム缶バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「ドラム缶バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶 ノズル」、「ドラム缶注ぎ口」、「ドラム缶コック」などの商品も取り扱っております。
オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用
材質
鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮)
接続口径
50A
全長(mm)
235
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トラスコ品番
121-4456
取付
【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さい
バルブ形式
ボールバルブ式
取付部
スイベル
バルブ径(Φmm)
最小25
材質(パッキン)
バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム
断面積(cm2)
バルブ:4.9
材質(バルブ)
本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
1個
¥71,980
税込¥79,178
20日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
口は自動的に閉まります。
仕様
フィルター付
エスコ品番
EA991JL
材質
(本体)真鍮、(内部パッキン)PTFE
ねじサイズ
3/4”NPT
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています
材質
ポリエチレン
アズワン品番
64-2298-39
ねじサイズ
2"NPT
1個
¥5,810
税込¥6,391
当日出荷
従来品の握り部分をより握りやすいように改良してあります。圧力テストでは従来品の3倍の圧力をクリア(メーカー比)。
用途オイル缶に取り付けてコックとして使用します。引火性のない粘度の高いオイルに使用できます。
トラスコ品番
116-1598
材質
亜鉛合金(一部アルミ合金)
接続口径
50A
質量(kg)
1.4
寸法H(mm)
232
寸法D(mm)
58.744
適合流体
ISO VG 32
寸法AF(mm)
50
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)
仕様
火炎防止装置付
エスコ品番
EA991JG-1
材質
真鍮
1個
¥5,350
税込¥5,885
当日出荷
1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
用途ドラム缶からの液体の小分け作業に
適合
缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶
トラスコ品番
802-1368
材質
取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PP
色
レッド
質量(g)
915
外径×内径(Φmm)
缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40)
外径(Φmm)
缶吐出口:41×32.5
幅W×全長(mm)
55×200
使用流体
溶剤を除くほとんどの流体
危険物の類別
非危険物
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
レバーを倒している間流体が出ます。レバーを離すと閉じます。
FM規格適合品。
仕様
内部火炎防止器付
エスコ品番
EA991JL-30
材質
真鍮
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質
取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)
290
外径(Φmm)
(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)
55×130
使用可能液体
アルコール、エタノールなど
使用缶
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。
内部火炎防止装置付。
口は自動的に閉まります。
レバーを押している間、流体が出ます。
レバーを離すとストップします。
エスコ品番
EA991JL-11
材質
真鍮
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径
G2
使用温度範囲(℃)
0~60
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
SUS1/2フルボアタイプ
SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等)
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。
色
青
吐出口径
41×32.5mm(外径)
質量(g)
610
トラスコ品番
437-2131
材質
(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE
タイプ
取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70mm×55mm×150mm
使用可能液体
シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤
使用缶
一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)
危険物の類別
非危険物
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
部品が消耗した際に交換して使えます。
急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番
816-5454
適合機種
AC6100
材質
亜鉛合金
質量(g)
344
部品名称
6角本体(ニップル)
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ゴムパッキン付
プッシュボタン付
ボタンを押している間、流体が出ます。
仕様
●ねじサイズ:2”NPT●材質:ダイキャストアルミニウム
アズワン品番
65-2314-88
1個
¥5,810
税込¥6,391
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質
取付部:ステンレス(SUS303)。バルブ:BS(NicrP)。パッキン:NBR
質量(g)
580
外径(Φmm)
(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)
55×130
使用可能液体
溶剤を除くほとんどの液体
使用缶
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
粘性の高い液体に(およそSAENo.30)。FM規格適合品。
エスコ品番
EA991JL-25
ねじサイズ
3/4”NPT
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています
材質
ポリエチレン
アズワン品番
64-2298-38
ねじサイズ
3/4"NPT
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。
トラスコ品番
858-5872
材質
PP樹脂
アズワン品番
1-3832-11
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷