ドラム缶切断のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「ドラム缶切断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイユー ドラム缶カッター」、「ドラム缶カッター」、「ドラム缶半分」などの商品も取り扱っております。
用途ドラム缶用缶切り エスコ品番 EA990XR-1 全長(mm) 610 質量(kg) 4 材質(本体) 鉄鋳物 切断能力(mm) スチール:0.9~1.5 材質(ハンドル) スチール 適合替刃 50789156(品番:EA990XR-18)
1個
30,500 税込33,550
当日出荷

ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。
全長(mm) 575 高さ(mm) 150 横(mm) 150
1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のたがねによる缶切り作業や、テコ式の缶切り器による作業に比較して、小さな力で能率的にドラムの天板を切り取れます。 切り屑が出にくい切り方の為ドラム内部へ切り屑が落ちこむ可能性も低く、天板を切った跡がきれいに仕上がります。
用途クローズドラム缶の天板カットに。 材質 回転刃:特殊鋼、送りローラー:特殊鋼、その他:普通鋼
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。 スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。 18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。 古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。 水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。 トラスコ品番 360-1218 質量(g) 290 サイズ(mm) 25×240
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm) 251 質量(kg) 1.18 穴径(Φmm) (推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.41 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

2号缶~8号缶まで開缶できます。
材質 鉄鋳物 質量(kg) 1.8 寸法(縦×横)(mm) 350×100 TKG品番 9-0591-0501 TKG品番(2017) 6-0532-0601
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。 材質 鉄(クロムメッキ) 質量(g) 150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×72×25 アズワン品番 64-4074-65
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ドラム缶切りの電動タイプは、ともすると重量型になりがちですが本機自重は14kgで非常にコンパクトで軽量化されています。 押しボタンを押すと本器が自動的にドラム缶の周りを動きながら、僅か2分で天板を切り取ります。 また天板を切った跡がきれいに仕上がります。 切り屑が出にくい切り方をする為、ドラム缶の中へ切り屑が落ち込む事が少ないです。
用途クローズドラム缶の天板カットに。 材質 回転刃:特殊鋼、駆動ローラー:特殊鋼 電源 AC200 コード長さ(m) 5 モーター(W) 40 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 430×300×400
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

ドラム缶を!人力で!安全に!ずらす! ドラム缶同士の隙間を埋める為に、人力でずらす作業者がドラムの縁同士の間に自分の指を挟んでしまいケガをするケースがあります。 元々は、発明メーカーの従業員のケガ防止に考案された【ドラてこ】。 テコの原理で200kgのドラム缶を楽にずらす事が可能です。 トラックの荷台に積み込んだ後や倉庫のスペース確保の為に、ちょっとした隙間を埋める作業の時に、本製品【ドラてこ】が大活躍致します。
用途ドラム缶をトラック荷台に積載後や倉庫内のスペース確保の為に、ドラム缶同士の間に生じる隙間を人力で埋める作業時に最適です。
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷

1個
68,400 税込75,240
翌日出荷

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)アルミニウム 2.5 ストローク数(min-1[回/分]) 4500 最小切断半径(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 4 消費電力(W) 380 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 461 振動3軸合成値(m/s2) 9.5 全長(mm) 362 仕様 二重絶縁 付属品 六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg) 1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)平タガネ
全長(mm) 230 刃幅(mm) 32 トラスコ品番 382-1102 質量(g) 850
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質 鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC 質量(g) 90 寸法(幅W×奥行D)(mm) 本体:50×48 レバー長さ(mm) 77 TKG品番 9-0592-0101
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番 342-8745 材質 可鍛鋳鉄 全長(mm) 420 質量(kg) 約1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応! 今までなかった画期的な缶オープナーです。 シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!! ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。 切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼 寸法(mm) 127×70×45 ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン) 使用電池 単三電池2本(別売)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L) 200 材質 スチール 質量(kg) 約20 青、緑、グレーなど タイプ オープン外レバー式 内径(Φmm) 552~582 全高(mm) 860~895 外径(Φmm) 570~600 板厚(mm) 約1.0~1.2 内高(mm) 820~855 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷